カテゴリ
- 自動車補修部品(10)
- メカニカル部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 家電(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建築金物(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- KANA(片山チエン)(3)
- Kawasaki(1)
- KSフィルター(3)
- MDF(エムディーエフ)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- omron(オムロン)(2)
- ParkerTAIYO(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- カシオ計算機(1)
- パイロット(1)
- ビックツール(1)
- マクセル(3)
- ミヤコ自動車(2)
- ヨシタケ(4)
- 光(1)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gd-20」の検索結果

スコッチ一般用両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥339税込¥3731巻当日出荷金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属



ウレタン半長マジック
GDジャパン(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷から10日以内出荷JSAA[A]種認定合格品。 ワークカラー仕様。 4Eのワイドサイズ。 踵部には反射材付き。 オリジナルソールで軽量かつ耐油、耐久性に優れております。用途一般作業・土木作業など形状ミドルカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ウレタン材質(先芯)樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングなし
MDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
ミラーリムストライプ RIM-10M レタリングなし
MDF(エムディーエフ)(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット5日以内出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
アルカリ乾電池 単1形
マクセル(48件のレビュー)¥599税込¥6591パック(4本)当日出荷シュリンクパック。大電流、連続使用に適します。優れた耐漏液性、保存性。水銀0使用、カドミウム0使用用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具などタイプ単1形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5本数4本グリーン購入法適合
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥709~税込¥780~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂


HDMI延長ケーブル
ホーリック(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷マートTV・スマートスティックにも最適。 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMIフルスペック対応。 最新ゲーム機・3Dにも対応。伝送速度(Gbps)18コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス対応機種レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(タイプA/オス)コネクタ2HDMI(タイプA/メス)HDCP対応非対応
減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ
ヨシタケ(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から翌々日出荷小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵材質(本体)青銅タイプ直動式種類直動式ベローズ形式直動式ベローズ寸法H(mm)191最高温度(℃)210接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気寸法H1(mm)47一次側圧力(MPa)1.7以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ベローズ)りん青銅弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05
高容量形基本スイッチ A
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から62日以内出荷電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。
標準スプロケット 35B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から16日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入




本格実務電卓 検算タイプ ジャスト
カシオ計算機(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷検算タイプが3キーロールオーバー機能に進化!早打ちへの対応が向上しました。 一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。 優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ひとクラス上の性能が業務を強力にサポートします。 検算タイプ。12桁表示。 数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)。 凹凸キー。 タッチ音が静かなサイレントタッチキー。寸法(mm)174.5×107×24.2質量(g)210タイプジャストタイプ電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2025 × 1エコマーク認定認定桁数12表示計算状態表示、3桁位取り表示機能【キー】早打ち機能(3キーロールオーバー)/ツーゼロ(00)/桁下げ/サインチェンジ(符号切替)、【電源】オートパワーオフ、【計算】四則計算/四則定数計算/マルチパーセント計算/平方根(ルート)/概数計算メモリー総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)電池寿命約7年(1日1時間使用時)設定表示小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)グリーン購入法適合メモリー数2
ゲルインキボールペン ジュース アップ 04 (パステルカラー・メタリックカラー)
パイロット(1件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等全長(mm)142.8シリーズジュース方式ノック式最大径(Φmm)10.5先端ボール径(mm)0.4インク水性顔料ゲルインキ入数1本商品タイプ本体線の太さ超極細
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304タイプSUSFBN35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズ
ヨシタケ(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から3日以内出荷直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持します。接水部は耐食性材料を使用していますので、赤水などの心配はありません。圧力計がついていますので特別な部分スペースが不要です。密閉構造を採用していますので、万一ダイヤフラムが破損しても外部に流出する事がありません。仕様内部検出、弁リーク0形式直動式接続JIS Rc流体温度(℃)5~80 ※70℃以上での連続使用は避けてください。一次側圧力(MPa)02.~1.6二次側圧力計(MPa)0.05~0.55適合流体冷温水材質(弁体)ウレタンゴム材質(弁座)ステンレス鋼材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁箱)青銅最小差圧(MPa)0.05
水用減圧弁ミズリー
ヨシタケ(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷から3日以内出荷減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。 密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。用途工場設備や住宅設備。材質弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR材質(本体)CACタイプ直動式形式直動式接続方式ねじ込み形使用流体冷温水流体温度(℃)5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください)一次側圧力(MPa)0.2~1.6適合流体冷温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05二次側圧力(MPa)0.05~0.55
LED充電式投光器 20W
NEXcell(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能電力(W)20本体寸法(mm)215×185×285本体質量(g)1730全光束(Lm)1600~1800保護等級IP65(防塵・防水耐久仕様)電池リチウムイオン7.4V、12Ah連続点灯時間6充電時間(時間)8電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ