カテゴリ

  • バイク純正部品(351)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 自動車純正部品(31)
  • 切削工具(31)
  • トラック純正部品(29)
  • 制御機器(25)
  • メカニカル部品(15)
  • 作業服(11)
  • オフィス家具(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測定用品(6)
  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 研磨材(4)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ge20」の検索結果

618件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAP ASSY.,NOISE S   30710GE0020 ホンダCAP ASSY.,NOISE S 30710GE0020ホンダ
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
グラフイツク 11 1WD-F83GE-20 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 11 1WD-F83GE-20YAMAHA(ヤマハ)
329税込362
1個
3日以内出荷
グロメット 光グロメット(4件のレビュー)
149税込164
1セット(2個)
当日出荷
配線などを通す際の傷つけ防止などにご使用ください
材質天然ゴム種類グロメット
ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)ワイパー替えゴムDJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。
用途産業機械、建設機械など材質(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜)タイプシールなしシールの有無シールなし
替えブラシ (EA109GE-20用) エスコ替えブラシ (EA109GE-20用)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
毛丈(mm)15材質(ブラシ部)真鍮線径(mm)0.15ブラシ寸法(mm)19×80
給油式球面すべり軸受 CCTYベアリングジャパン給油式球面すべり軸受CCTYベアリングジャパン(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から7日以内出荷
Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし) IKO(日本トムソン)無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし)IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
GE-ESシリーズと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。 圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。特に一定方向の荷重を負荷する場合に適します。
用途食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可欠な場所に。型式GE-EC型仕様1N≒0.102KgfタイプGE-EC仕上(外輪)特殊PTFEライナー,(内輪)クロムめっきシールの有無シールなし角度α1(°)-
マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 GE200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 GE200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,043税込2,247
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:200●締付ネジ方向:左締め形状クロス90°穴Φd18ΦD115ΦD222Φd212寸法E12寸法P12寸法F14図面番号No.B
AGミル 4枚刃 NACHI(不二越)AGミル 4枚刃NACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
AGミル 2枚刃 NACHI(不二越)AGミル 2枚刃NACHI(不二越)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.025~0
Gスタンダードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
6,898税込7,588
1個
当日出荷から14日以内出荷
Gスタンダードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.025シャンク径公差(mm)h7
テレビドアホン VS-SGE20LA Panasonic(パナソニック)テレビドアホン VS-SGE20LAPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
グリーン購入法適合
SG-FAX エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)SG-FAX エンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
給油式球面滑り軸受 GE-G・GE-GS IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受 GE-G・GE-GSIKO(日本トムソン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から91日以内出荷
無給油式球面すべり軸受 CCTYベアリングジャパン無給油式球面すべり軸受CCTYベアリングジャパン
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズ タカチ電機工業EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズタカチ電機工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シールド用コンタクトスプリングによりEMCシールドとグランドを取ることが出来ます。 爪付のナットにより表面処理された筐体にも導通を取ることが出来ます。 コンタクトスプリングはケーブルを通した後で付外しが可能なので、作業性に優れています。 ゴムブッシュが分割する構造で広い適合ケーブル範囲に対応できます。(M12サイズは分割できません)
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、コンタクトスプリング、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(ブラック)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、コンタクトスプリング/ステンレス(無処理)、Oリング/NBR(ブラック)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)温度範囲(℃)-60~100保護等級IP68 2bar/30min、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応準拠IEC62444 Var.A
給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。型式GE-ES型材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜)タイプGE-ES-2RSシールの有無シール付
SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越)SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金刃数4表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
Oリング ウォーターポンプ 19225GE2000 ホンダOリング ウォーターポンプ 19225GE2000ホンダ(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
主な適合純正品番19225-ge2-000
SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
給油式球面すべり軸受 シール付き CCTYベアリングジャパン給油式球面すべり軸受 シール付きCCTYベアリングジャパン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式GE-ES型RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト シリンダースタッド 90031GE2000 ホンダボルト シリンダースタッド 90031GE2000ホンダ
479税込527
1個
当日出荷
主な適合純正品番90031-ge2-000
サニタリーマグネットストレート スーパーツールサニタリーマグネットストレートスーパーツール
449,800税込494,780
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
マヨネーズ、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。 コンパクトで設置にスペースをとりません。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
材質SUS304寸法L(mm)350寸法A(mm)2S寸法F(mm)226仕上バフ#400パイプ径(Φmm)25(SUS316L)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)1T(10000G)
ダストシール 45109GE2006 ホンダダストシール 45109GE2006ホンダ(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
主な適合純正品番45109-GE2-006
Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.02
シール ピストン 45209GE2006 ホンダシール ピストン 45209GE2006ホンダ(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
主な適合純正品番45209-GE2-006
エンドミル コートHS 2刃 2GE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 2刃 2GENACHI(不二越)
9,798税込10,778
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数2
GE200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)GE200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
直角軸の取付けに
仕様左締めサイズΦ22×39
チップ GE(R/L) タンガロイチップ GE(R/L)タンガロイ
6,890税込7,579
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
グロメット エアークリーナーケー 83551GE2000 ホンダグロメット エアークリーナーケー 83551GE2000ホンダ(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
主な適合純正品番83551-GE2-000主な適合車種(ホンダ)CRF250L
ピストン 45107GE2006 ホンダピストン 45107GE2006ホンダ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
主な適合純正品番45107-GE2-006主な適合車種(ホンダ)GROM
90x55mm/#200 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル) エスコ90x55mm/#200 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル)エスコ
6,990税込7,689
1個
当日出荷
粒度200エスコ品番EA522GE-20
エンドミル コートHS 3刃 3GE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 3刃 3GENACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数3
エンドミル コートHS 多刃 4GE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 多刃 4GENACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数4
...