カテゴリ

  • バイク純正部品(58)
  • 制御機器(52)
  • トラック純正部品(38)
  • 切削工具(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 自動車純正部品(26)
  • メカニカル部品(15)
  • 作業服(8)
  • 電気材料(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • オフィス家具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ge30」の検索結果

330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,290税込3,619
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
グラフイツク 11 1WD-F83GE-30 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 11 1WD-F83GE-30YAMAHA(ヤマハ)
289税込318
1個
3日以内出荷
グロメット 光グロメット(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
配線などを通す際の傷つけ防止などにご使用ください
材質天然ゴム種類グロメット
ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)ワイパー替えゴムDJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.020~0
無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし) IKO(日本トムソン)無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし)IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
GE-ESシリーズと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。 圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。特に一定方向の荷重を負荷する場合に適します。
用途食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可欠な場所に。型式GE-EC型仕様1N≒0.102KgfタイプGE-EC仕上(外輪)特殊PTFEライナー,(内輪)クロムめっきシールの有無シールなし角度α1(°)-
給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。
用途産業機械、建設機械など材質(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜)タイプシールなしシールの有無シールなし
Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
給油式球面すべり軸受 CCTYベアリングジャパン給油式球面すべり軸受CCTYベアリングジャパン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
AGミル 2枚刃 NACHI(不二越)AGミル 2枚刃NACHI(不二越)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
スーパーグルー パイロットスーパーグルーパイロット
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類液体のりエコマーク認定認定主成分ポリビニルアルコール(PVA)ヘッド仕様特殊スポンジヘッドグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 090
AGミル 4枚刃 NACHI(不二越)AGミル 4枚刃NACHI(不二越)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
再生原料ポリ袋BOX ハウスホールドジャパン再生原料ポリ袋BOXハウスホールドジャパン
378税込416
1個(30枚)
翌日出荷から8日以内出荷
半透明エコマーク認定認定エコマーク認定番号23 128 002
Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.02
ゴムグロメット 光ゴムグロメット
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
傷つけ防止などにご使用ください
種類グロメット
Gスタンダードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
無給油式球面すべり軸受 CCTYベアリングジャパン無給油式球面すべり軸受CCTYベアリングジャパン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
SG-FAX エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)SG-FAX エンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から10日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越)SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から10日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金刃数4表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
給油式球面滑り軸受 GE-G・GE-GS IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受 GE-G・GE-GSIKO(日本トムソン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から91日以内出荷
ジョイントホース ヒルトラインジョイントホースヒルトライン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。型式GE-ES型材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜)タイプGE-ES-2RSシールの有無シール付
Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)+0.020~0シャンク径公差(mm)h7
SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シール付) IKO(日本トムソン)無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シール付)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
型式GE-EC型タイプGE-EC-2RC角度α(°)-シールの有無シール付
チップ GE(R/L) タンガロイチップ GE(R/L)タンガロイ
6,890税込7,579
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
給油式球面すべり軸受 シール付き CCTYベアリングジャパン給油式球面すべり軸受 シール付きCCTYベアリングジャパン
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式GE-ES型RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル コートHS 2刃 2GE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 2刃 2GENACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数2
Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.02
Gスタンダードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
MWX30GE(357279) BIGM(丸山製作所)MWX30GE(357279)BIGM(丸山製作所)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
規格MKW1010ヨウ部品名称MWX30GE(357279)関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.07MB)図解NoMKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.1、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.7
エンドミル コートHS 3刃 3GE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 3刃 3GENACHI(不二越)
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数3
エンドミル コートHS 多刃 4GE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 多刃 4GENACHI(不二越)
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数4
テレビドアホン VL-SGE30KLA Panasonic(パナソニック)テレビドアホン VL-SGE30KLAPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
グリーン購入法適合
CCVI 給油式球面すべり軸受 幅広タイプ CCTYベアリングジャパンCCVI 給油式球面すべり軸受 幅広タイプCCTYベアリングジャパン
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レインボーリール 標準型 ハタヤリミテッドレインボーリール 標準型ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
コンセント盤配電部を一体モールド成型することで完全な防水処理が可能です。 パイロットランプ機能付。GE-30Kのみ接地端子(アース機能)・とびだしプラグがついています。防雨型コンセントキャップ付。
種別防雨タイプ(屋外型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×219限度電流(A)15使用場所屋外
ギヤヘッド 5GE オリエンタルモーターギヤヘッド 5GEオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から16日以内出荷
シャフトGE歯切りタイプモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
[S] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付) エスコ[S] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)エスコ
595税込655
1双
翌日出荷
用途水産業・漁業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・石油化学工業など材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、ナイロン厚さ(mm)1.4ブルーサイズS質量(g)39全長(cm)26アズワン品番64-7841-42