カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「gel10-20」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファクトリコンピュータ E20W メモリ8GBモデル(Xeon E-2278GEL/メモリ8GB/HDD1TBx2/DVDマルチ/PCIe/Win10 IoT Ent2019 LTSC/Officeなし) NECファクトリコンピュータ E20W メモリ8GBモデル(Xeon E-2278GEL/メモリ8GB/HDD1TBx2/DVDマルチ/PCIe/Win10 IoT Ent2019 LTSC/Officeなし)NEC
999,800税込1,099,780
1台
翌日出荷
ファクトリコンピュータの省スペースタイプ。供給期間は5年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。
溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ溝入れ用チップ KW10 超硬京セラ
18,980税込20,878
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
SEC-溝入れバイト 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1本
翌日出荷から7日以内出荷
ゼリー状アロンアルフア 東亞合成ゼリー状アロンアルフア東亞合成(18件のレビュー)
969税込1,066
1本(20g)
当日出荷
糸引きがなく塗布しやすくしてあります。 専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。 ゼリー状であるため、垂直面や天井に塗布してもタレません。
用途浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着に。陶磁器に。主な用途木材、多孔質材料、陶磁器成分シアノアクリレート系タイプチクソ性グレードGEL10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ