適合機種SG-337R
バッテリーLi-ion充電池
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)1400
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
GT105R・305R・505R 専用バッテリー
電池寿命充放電 約300回
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
適合機種SG-339R
バッテリーLi-ion充電池
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2000
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ジェントス ヘッドライト専用充電池
本体直接充電可能(USBケーブル TypeC にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1
バッテリー容量(mAh)3200
使用可能回数300回
直径×長さL(Φmm×mm)19×71
質量(g)55
対応機種GH-118RG
充電池タイプリチウムイオン充電池
充電池電圧(V)3.6
蓄電池容量(Wh)11.52
充電時間(時間)5
充放電回数(回)約300
1本
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
ジェントス ハンディトーチ専用充電池
本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(緑点滅:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1
バッテリー容量(mAh)5000
使用可能回数300回
直径×長さL(Φmm×mm)21.7×77.1
質量(g)81
対応機種GF-114RG/GF-116RG
充電池タイプリチウムイオン充電池
充電池電圧(V)3.7
蓄電池容量(Wh)18.5
充電時間(時間)6.5
充放電回数(回)約300
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ジェントス ハンディトーチ専用充電池
本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1
バッテリー容量(mAh)900
使用可能回数300回
直径×長さL(Φmm×mm)50.7×14.5
質量(g)21
対応機種GF-106RG
充電池タイプリチウムイオン充電池
充電池電圧(V)3.6
蓄電池容量(Wh)3.33
充電時間(時間)3.5
充放電回数(回)約300
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ジェントス ヘッドライト専用充電池
本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1
バッテリー容量(mAh)1900
使用可能回数300回
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×14.8×43.7
質量(g)38
対応機種GH-101RG/GH-109RG/GH-110RG
充電池タイプリチウムポリマー充電池
充電池電圧(V)3.8
蓄電池容量(Wh)7.22
充電時間(時間)約3.5
充放電回数(回)約300
1本
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
ジェントス高出力トーチ、TX-2000R用充電池
質量(g)48
寸法(Φmm×Lmm)約18.5×70.1
対応機種TX-2000R
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)2500
充放電回数(回)約300
1本
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ジェントス高出力トーチ、TX-3000R用充電池
質量(g)71
寸法(Φmm×Lmm)約21.9×71.9
対応機種TX-3000R
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約7
バッテリー容量(mAh)4500
充放電回数(回)約300
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
充電池GT-05SBの専用簡易充電器
適合機種【GT-05SB】SDH-333H、HLP-1805、HW-V533H、DPX-318H、NRX-180H
質量(g)80
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
充電池タイプリチウムイオン充電池
使用温度範囲(℃)約5~35
対応機種RX-104R
充電時間(時間)約1.5
バッテリー容量(mAh)3.7V/320
充電可能回数約500
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
HW及びLRシリーズヘッドライト専用充電池。本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。HW-64SB 後継
適合機種LR-H534H/LR-H434HD/HW-X634H/HW-G634H/HW-K634H
質量(g)117
電源リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×45×22
電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)
充電時間(時間)8
電源タイプ充電式(リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh)
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
新開発の充電コードでバッテリーボックスだけでなく充電池単体でも充電が可能。
チャージングインジケーターで充電状態を色でお知らせ。
適合機種GH-009RG/GH-010RG/GH-001RG/GH-003RG
本体寸法(mm)約500
本体質量(g)約20
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
WSシリーズヘッドライト専用充電池。本体に直接ケーブルをつないでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。WS-10SB 後継
適合機種WS-100H / WS-243HD / WS-343HD / WS-200H / OD-02H / WS-443HD / AR-100H / AR-243HD / AR-F343HD / WS-300H / WS-400H / SGWL-02H
質量(g)20
電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V800mAh 2.96Wh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×13×32
電池寿命充放電 約500回(※充電回数が500回を超えると、充電池の容量は初期容量から約30%減少します。)
充電時間(時間)2.5
電源タイプ充電式(リチウムポリマー3.7V800mAh 2.96Wh)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き
最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム
付属品ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
寸法(mm)約Φ32.3×166
色シルバー
質量(g)156
電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)
全光束(Lm)480ルーメン(Highモード時)
寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
輝度約10130カンデラ
使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh
連続点灯時間4.5H(最大ルーメン時)
防塵防水性能64
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約4
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.3×151.1
光束(Lm)450
明るさ(Lm)450~100
実用点灯時間約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時)
照射距離(m)157
点灯時間約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード)
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)10~40
落下耐久(m)2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ジェントス ハンディトーチ専用充電池
本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1
バッテリー容量(mAh)650
使用可能回数300回
直径×長さL(Φmm×mm)16.9×34.9
質量(g)17
対応機種GF-117RG
充電池タイプリチウムイオン充電池
充電池電圧(V)3.7
蓄電池容量(Wh)2.4
充電時間(時間)約2.5
充放電回数(回)約300
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。
専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。
点灯モードは4段階と点滅です。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。
電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)
明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時)
全長(mm)247
材質(本体)アルミ
トラスコ品番115-3433
セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池
幅(mm)61.8
質量(g)560
外径(Φmm)61.8
保護等級IP67
光源色白色
充電時間(時間)約6
充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性落下:1m
照射距離(m)405(Maxモード時)
電球の種類LED
最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ジェントス エクスプローラーシリーズ、EX-016PB用充電池
用途対応機種 EX-016PB
質量(g)49
電源リチウムイオン充電池3.7V 2600mAh 9.62Wh
寸法(Φmm×Lmm)約18.8×72
1台
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)
質量(g)227
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45
光源740~50(Lm)
バッテリー専用リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.6
防塵防水性能64
バッテリー容量(mAh)5000(18Wh)※付属
光束(Lm)最大740
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
照射距離(m)最大38
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)5~31
落下耐久(m)2
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ジェントス リバティシリーズ、LY-217R用充電池BOX。バッテリーBOX直接充電式
用途対応機種 LY-217R
質量(g)131
電源リチウムイオン充電池3.7V 4,500mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103.6×39.2×40.5
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Gシリーズ専用充電池。本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。GA-12 後継
適合機種GH-101RG/GH-109RG/GH-110RG/GH-201RG
質量(g)42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×43.7×14.8
電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)
充電時間(時間)3.5
電源タイプ充電式
充電池タイプリチウムポリマーバッテリー:3.8V/2000mAh/7.6Wh
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
ジェントス ガンツシリーズ、GZ-X233用充電池。充電池直接充電式
用途対応機種 GZ-X233
質量(g)81
電源リチウムイオン充電池3.6V 5000mAh 18Wh
寸法(Φmm×Lmm)約21.5×77
1台
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
ジェントス リバティシリーズ、LY-186R用充電池BOX。バッテリーBOX直接充電式
用途対応機種 LY-186R
質量(g)99
電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.7×34.9×38.8
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
FLP-2108専用充電池です。充電池に直接充電が可能です。
トラスコ品番336-9328
色ブルー
品名ハンディライト用専用充電池 MG-43SB
定格電圧(V)3.7
寸法(長さL×幅W)(mm)60×22
充電可能回数300
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
TXシリーズヘッドライト専用充電池
適合機種TX-D434R
質量(g)144
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.4×43.5×21.9
電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)
充電時間(時間)7
電源タイプ充電式
充電池タイプリチウムイオンバッテリー:7.2V/4800mAh/34.56Wh
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
ジェントス Kフォースシリーズ、KF-145HUV用充電池。充電池直接充電式
用途対応機種 KF-145HUV
質量(g)19
電源リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh
寸法(Φmm×Lmm)約9.1×50.8
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ジェントス アクシスシリーズ、AXS-01R用充電池
用途対応機種 AXS-01R
質量(g)70
電源リチウムイオン充電池3.7V 4000mAh 14.8Wh
寸法(Φmm×Lmm)約21×74
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
用途UT-618R専用の充電池
バッテリー容量(mAh)7800(充電)
充放電回数(回)300
1本
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
ジェントス ヘッドライトGD-200R専用充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×10
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)3.7V/1000
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バッテリー専用リチウムポリマー充電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)600
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
GENTOS Explorer(エクスプローラー)シリーズLEDランタンの充電池。対応機種をご確認の上、ご購入ください。チャージングインジケーター付で充電状況を色でお知らせ。充電池への直接充電が可能な端子付き。
充電時間(時間)約6
電池寿命充放電約300回
対応機種EX-366D / EX-450H / EX-300H / EX-W366D
1台
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
UT-226R専用充電池です。
トラスコ品番224-9288
充電池電圧(V)7.4(5000mAh)
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
ブーストモード搭載。
使用電池専用リチウムポリマー充電池
付属品パワーストラップ、オリジナルポーチ、MicroUSBケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット
本体寸法(mm)約Φ42×185
本体質量(g)約240(充電池含む)
保護等級防塵・2m防水仕様(IP68準拠)
光源チップタイプ白色LED×1個
バッテリー専用リチウムポリマー充電池
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2500
耐久性(落下)2m
明るさ(Lm)約950(Boostモード)/約600(High)
特性(照射)ワイドビーム
照射距離(m)約308(最大)
点灯時間約3時間(Highモード)/約8時間(Midモード)/約30(Ecoモード)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
GENTOS バイクライトSB-55LRの専用充電池。
充電時間(時間)約2
電池寿命充放電約500回
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
使用対象商品はGD-001H/EX-180Hとなります。
トラスコ品番567-9429
幅(mm)43
高さ(mm)50
品名ヘッドライト専用充電池GDー02SB
奥行(mm)14.1
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
NRX-520H対応充電池です。充電池に直接充電が可能です。
トラスコ品番336-9327
幅(mm)80
高さ(mm)45
奥行(mm)22
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池
適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
質量(g)223
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8
使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:470
明るさ(Lm)光源(約)470~60
照射距離(m)最大:(約)227
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8~52
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ