カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(23)
絞り込み
「gentos ga-12」の検索結果

専用充電池
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Gシリーズ専用充電池。本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。GA-12 後継適合機種GH-101RG/GH-109RG/GH-110RG/GH-201RG質量(g)42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×43.7×14.8バッテリー電圧(V)3.8充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式充電池タイプリチウムポリマーバッテリーバッテリー容量(mAh)2000充放電回数(回)約300(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)バッテリー容量(Wh)7.6
ヘッドライト専用充電池
GENTOS(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷適応機種:DPX-318H/DPX-418H/DPX-518H/GD-101H/GT-105R/GT-305R/GT-505R/HLP-1805/HLP-2101/HLP-2102/HLP-2103/HLP-2301/HLP-2302/HLP-2303/HLP-2501/HLP-2502/HLP-2503/HV-033HD/HV-133H/HW-AG333HD/HW-G333HD/HW-G433HD/HW-G533H/HW-K333HD/HW-K433HD/HW-K533H/HW-K534H/HW-V533H/HW-X333HD/HW-X433HD/HW-X533H/KDHL-2109/KDHL-2110/KDHL-2111/LR-F433HD/LY-033HD/NRX-180H/NRX-518H電池寿命充放電 約300回
Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド
GENTOS¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-103RG 後継用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)324寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~110照射距離(m)最大:(約)171電球の種類LED連続点灯時間(時間)15~93落下耐久(m)テスト:2
Gシリーズ ヘッドライトハイブリッド
GENTOS(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-22) 及び 単4アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は78時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-101RG 後継用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 1A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF or Eco > Mid > High > OFF質量(g)176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.3×43.2×37.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.8V 2000mAh 7.6Wh(型番:GA-22)(付属)単4形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:550明るさ(Lm)光源(約)550~50照射距離(m)最大:(約)175電球の種類LED連続点灯時間(時間)7~78落下耐久(m)テスト:2
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB
GENTOS(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
専用充電池
GENTOS¥2,298税込¥2,5281個当日出荷WSシリーズヘッドライト専用充電池。本体に直接ケーブルをつないでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。WS-10SB 後継適合機種AR-100H / AR-243HD / AR-F343HD / SGWL-02H / WS-100H / WS-200H / WS-243HD / WS-300H / WS-343HD / WS-400H / WS-443HD / WS-543HD / WS-643HD / WS-743HD質量(g)20電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V800mAh 2.96Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×13×32電池寿命充放電 約500回(※充電回数が500回を超えると、充電池の容量は初期容量から約30%減少します。)充電時間(時間)2.5電源タイプ充電式(リチウムポリマー3.7V800mAh 2.96Wh)
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB
GENTOS(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2303 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
Gシリーズ バランススペックヘッドライト充電式【GH-218RG】
GENTOS¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。GH-118RGアップグレード品。最大730ルーメンの高出力 9時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は54時間の連続点灯。USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。その他仕様。・充電池直接充電(type Cコネクタ)。・本体充電(type Cコネクタ)。・スイッチロック(バッテリーボックス)。・スイッチ切り替え機能(他Gシリーズと同様)。・メガタフコード用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応+DV10DK10DL10:DQ10DL10:DY10DK10DL10:DQ10付属品すべり止め付きヘッドバンド一式ヘルメットクリップ×4個ケーブル用バックル×2個Type C USB cable 50cm×1個(ロゴ付きマジックバンド)ACアダプター(5V1A)(ジェントス品番:AD-029FV)充電池 GA-15(リチウムイオン 3.6V 3,200mAh11.52Wh, 18650、Type C)質量(g)243スイッチ【オペレーション】OFF>Hi>Mid>Low、後部認識灯:On>Flash(長押しでスイッチロック)※スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:70×45×40/充電池部:125×50×40使用電池リチウムイオン充電池 3.6V 3200mAh 11.52Wh, 18650、Type C充電時間(時間)5LEDチップタイプ白色LED×1個光度(cd)Hi: 6731、Mid: 3018、Low: 417光束(Lm)730明るさ(Lm)Hi: 730、Mid: 320、Low: 40照射距離(m)Hi: 164、Mid: 110、Low: 41インジケータ【チャージング】バッテリー直接充電、充電中:赤色点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:OFF、バッテリーケースより充電中、充電中:赤色点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:赤緑点滅充放電回数(回)300点灯時間(時間)Hi: 9、Mid: 14、Low: 54【後部認識灯】Red On:53、Red Flas:142IP等級66落下耐久(m)2
GT-05SB専用充電器 Type-C
GENTOS¥2,498税込¥2,7481個当日出荷充電池GT-05SBの専用簡易充電器適合機種適応機種:DPX-318H / DPX-418H / DPX-518H / GD-101H / GT-105R / GT-305R / GT-505R / HLP-1805 / HLP-2101 / HLP-2102 / HLP-2103 / HLP-2301 / HLP-2302 / HLP-2303 / HLP-2501 / HLP-2502 / HLP-2503 / HV-033HD / HV-133H / HW-AG333HD / HW-G333HD / HW-G433HD / HW-G533H / HW-K333HD / HW-K433HD / HW-K533H / HW-K534H / HW-V533H / HW-X333HD / HW-X433HD / HW-X533H / KDHL-2109 / KDHL-2110 / KDHL-2111 / LR-F433HD / LY-033HD / NRX-180H / NRX-518H質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.8×53.8×30.0色(インジケーター)チャージング:充電中:赤色点灯/充電完了:緑点灯
Gシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッド
GENTOS¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。Gシリーズ初のCOBヘッドを搭載した近距離照射が得意なヘッドライトが発売。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大700ルーメンの高出力 12時間の連続点灯が可能。High/Mid/Ecoの3段階照射でEcoモード時は42時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。すべり止め付きヘッドバンド(25mm)/ACアダプター(5V / 2A)/Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド/専用充電池(GA-23)/ヘルメットクリップ/保護カバーx2枚。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ、保護カバー×2枚適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)315寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~60照射距離(m)最大:(約)34電球の種類LED連続点灯時間(時間)12~42落下耐久(m)テスト:2
Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド
GENTOS¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-200RG 後継用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF質量(g)371寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×60.5×62使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP66電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)光源(約)1500~60照射距離(m)最大:(約)255電球の種類LED連続点灯時間(時間)8.5~96落下耐久(m)テスト:2
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BB
GENTOS¥8,298税込¥9,1281台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2304 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、充電池(HW-64SBC)適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF質量(g)353寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)、単3アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~40照射距離(m)最大:(約)180電球の種類LED連続点灯時間(時間)11~96落下耐久(m)テスト:1
Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド
GENTOS¥9,898税込¥10,8881台当日出荷ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ 付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル 小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) 最大照射距離116m(最大時) 底面マグネット搭載 2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)色ブラック質量(g)77直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本充電時間(時間)約2.5光束(Lm)最大550明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)照射距離(m)約116(最大時)電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個充放電回数(回)約300点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK
GENTOS¥6,998税込¥7,6981台当日出荷HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
ドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-533D】
GENTOS(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト。メタルカラーのスタイリッシュなヘッドパーツが存在感を際立たせる。長時間照射モデル DRF-233Dアップグレード品。単3アルカリ電池3本使用で最大530ルーメンの出力。7時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は55時間の連続点灯。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。80°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。インスタントオフ機能付き(5秒)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品テスト用電池(単3×3本)、25mmすべり止め付きヘッドバンド仕様フォーカス機能付き:照射角20~103°、エネループ・エボルタ使用可能質量(g)207スイッチ【オペレーション】High > Mid > Eco > OFF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:69.1×40.7×33/充電池部:84.8×53.8×30.4対応機種【別売】NB-225(ヘッドバンド25mm)、SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25mm)、SL025(シリコンバンド25mm)、RV0020(ヘルメットホルダー)、RHB02BK(ラバー・リアバッテリー)保護等級IP64使用電池アルカリ単3電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LED×1個電源タイプ電池式色(本体)ブラック&メタリックブルー光度(cd)High: 3896、Mid: 1816、Eco: 363光束(Lm)530明るさ(Lm)High: 530、Mid: 240、Eco: 50照射距離(m)High: 125、Mid:85、Eco: 38電球の種類LED点灯時間(時間)High: 7、Mid:13、Eco: 55【後部認識灯】点灯:100、点滅:150落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
Gシリーズ ヘッドライト専用充電ケーブル
GENTOS(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷新開発の充電コードでバッテリーボックスだけでなく充電池単体でも充電が可能。 チャージングインジケーターで充電状態を色でお知らせ。適合機種GH-009RG/GH-010RG/GH-001RG/GH-003RG本体寸法(mm)約500本体質量(g)約20
シンプルヘッドライト
GENTOS(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷単3電池1本で長時間照射が可能なシンプルヘッドライト 120ルーメンの出力で13時間の連続点灯が可能 ON/OFFのみのシンプル機能 単3アルカリ電池×1本使用(テスト用付属) 可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)93電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.0×49.9×51.8防塵防水性能X4光束(Lm)最大120明るさ(Lm)120照射距離(m)最大約110連続点灯時間(時間)13落下耐久(m)1
リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式
GENTOS(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル。充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)保護等級IP64電源タイプ充電電球の種類LEDIP等級64落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
レクシード ハンディトーチ充電式
GENTOS(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリー電圧(V)3.7落下耐久(m)2
SG-337R専用充電池
GENTOS¥2,698税込¥2,9681個当日出荷適合機種SG-337R / SG-407R / FLP-1808 / RX-285RバッテリーLi-ion充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1400
ドラグフォース ベーシックヘッドライト
GENTOS(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台4日以内出荷ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト 長時間照射モデル 単3アルカリ電池3本使用で最大350ルーメンの出力 12時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は70時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池質量(g)207寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4使用電池単3アルカリ電池×3本(付属)防塵防水性能64電源タイプ電池式明るさ(Lm)350~45照射距離(m)最大約117電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)約12~70落下耐久(m)2
EHL-8
長谷川電機工業¥17,980税込¥19,7781台9日以内出荷付属品専用リチウムポリマー充電(DC3.8V 1900mAh)、Type C ケーブル(50cm)、ロゴ付きマジックバンド、Micro USBケーブル、専用ACアダプタ、クリップEHL-K2×2個、EHL-K1×1個仕様ベース型:GENTOS社/GH-201RG型質量(g)約190(充電池含む)構造IP66バッテリー専用充電池(バッテリー式GA12)又は、 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本対象ヘルメット:MP・アメリカンタイプ光束(Lm)[最大]約550(Highモード)、約240(Midモード)、約50(Ecoモード)点灯時間(時間)約7(Highモード)、約18(Midモード) 、約78(Ecoモード)