20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番834-5580 材質S-ハイドロプレン(昆虫成長抑制剤) 幅(mm)259 高さ(mm)134 質量(g)860 電源(V)単相100V 消費電力(W)10 有効期間60日(1日4時間使用) 利用場所屋内 効果持続目安:60日(1日4時間使用)、範囲:20~40畳
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

トラスコ品番834-5581 材質S-ハイドロプレン(昆虫成長抑制剤) 幅(mm)45 高さ(mm)85 質量(g)63 有効期間60日(1日4時間使用) 利用場所屋内 効果持続目安:60日(1日4時間使用)、範囲:20~40畳
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。タイマーなしです。
用途電池式での害虫忌避に。 仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど 質量(kg)1.8 トラスコ品番412-8711 電源アルカリ単一乾電池4本(付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,900 税込32,890
4日以内出荷

さまざまな害虫まとめて退治!家一軒まるごと防虫!お家の周りにまくだけ 害虫の駆除と屋内への侵入防止にすぐれた効果を発揮します。 速効性と残効性にすぐれています。 水をはじき、雨や湿気に強い撥水性パウダーなので、効きめが持続します。 イヤなニオイがない 大容量、粉剤
種別粉剤 シリーズ虫コロリアース 使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40g【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って約5cm幅の帯状に1mあたり10gから20g【シバンムシ、アリガタバチなど防除と発生予防】畳の下に1平方メートルあたり3gから5g 適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ 有効期間約1ヶ月 利用場所屋外
1本(550g)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。
用途電池式での害虫忌避に。 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど 質量(kg)0.18 仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳 トラスコ品番412-8737 材質有効成分:ピレスロイド系殺虫剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,080 税込26,488
当日出荷

本体構造:カートリッジをファンの左右に配置した新設計。空気の流れを最大限に生かす内部構造により蒸散量6倍を達成しました。【特許出願中】。ファン:新設計ファンの採用により、より力強い風力を実現。蒸散量と拡散力が向上しました。電池式なのでコンセントの有無にかかわらず設置できます。耐水・耐雨構造なので軒先や屋外にも。煙やニオイが出ないのでお客様に不快感を与えることがありません。
用途ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリの駆除 材質ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ:PET、付属タッピングビス :SUS410 寸法(mm)器具:幅370x高さ160x奥行195、ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ:直径130×高さ130、付属タッピングビス:径4×長さ25 質量(g)約2400(付属のアルカリ単一乾電池6本含む) 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリ 利用場所屋内屋外両用
1セット(2kg)
79,900 税込87,890
6日以内出荷

Wジェット噴射でハエ・蚊をパワフルに攻撃。速効性と安全性にすぐれるピレスロイド系殺虫成分を使用。ゴキブリ、ノミ、ナンキンムシ、イエダニにも有効。
区分防除用医薬部外品 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(450mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジ:内部の薬剤含浸体に新たな素材を採用。薬剤の保持量と蒸散効率の向上を達成しました。
用途ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリの駆除 材質PET 質量(g)約400 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×130 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリ 利用場所屋内屋外両用
1セット(200g×2個)
59,900 税込65,890
6日以内出荷

虫よけカトリスプロ用本体セット 金鳥(KINCHO) 動画あり
業務用飛翔昆虫駆除機です。遠心力と風力のダブル効果で安定かつ効率的に殺虫剤を揮散し、駆除します。工場・店舗の出入り口・前室事務所、受付などに最適。
用途不快害虫の駆除及び忌避 適合害虫チョウバエ・ユスリカ等 セット内容本体1台、カートリッジ1個、単一電池6個 質量(g)(本体)約600(電池含まず)、(カートッジ)約40 シリーズ虫よけカトリス 電源単一アルカリ電池6本(定格4.5V) 使用時間24時間使用で約2ヶ月、タイマー12時間ON/OFFで約4カ月延べ約1500時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×230 使用の目安(屋内)30~60畳に1台(工場前室)100m3)までの部屋に1台(侵入防止)屋内ドア付近に1台 有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系) 利用場所屋内
1セット
29,900 税込32,890
当日出荷

ネオバックMR-250は、高度に精製した鉱物油を高真空蒸留装置によって精密分溜した油回転真空ポンプ油です。 キニー型等の大型ポンプ用としてご使用いただけます。 低蒸気圧:軽質分が少ないことから、極めて低い蒸気圧を示します。このため到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。 信頼性:精密分溜により蒸発量が極めて少ないため、オイルバックを最小限にとどめます。 水分離性:重質分が少ないことから、極めて抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。 安定性:化学的に安定な基油であるため、酸化劣化物の生成が抑えられます。
用途真空産業全般、キニー型ポンプ。 適合範囲ポンプ 引火点(℃)270 流動点(℃)-12.5 動粘度(mm2/s)105.0(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)0.88
1缶(4L)ほか
7,498 税込8,248
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ブラックキャップ アース製薬 動画あり
設置後、約1年間ゴキブリ駆除効果が続くゴキブリ用殺虫剤です。(使用環境により異なります) 優れた効きめを発揮するブラックキャップ容器 【優れた12の効果を発揮】 (1)その日から効く! ・置いたその日から効果が現れる速効成分フィプロニルを配合。餌を食べたゴキブリを速効退治。 (2)メスの持つ卵に効く! ・餌を食べたチャバネゴキブリが持つ卵にも効く。※抱卵初期のメスに対しての効果 ・ゴキブリの卵から成虫までトータルに効きめを発揮。 (3)薬剤抵抗性ゴキブリに効く! ・薬剤に対し抵抗力を持ったしぶといゴキブリにもしっかり効く。 (4)巣に潜むゴキブリに効く! ・餌を食べたゴキブリが巣に戻り、そのゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリも駆除。 ・巣の中の幼虫や他の成虫もすばやく巣ごと退治。 (5)大型ゴキブリに効く! (6)5つの成分で誘引! (7)半生エサでよく食べる! (8)たくさん置くことでゴキブリの殺虫効果がアップ。 (9)ブラックドームの暗闇でゴキブリが警戒しにくい。 (10)ゴキブリに適度な隙間で入りやすい。 (11)360度のマルチエントランスでどこからでもゴキブリを誘い込む。 (12)特殊スロープ形状でエサまで誘い込む。
有効期間1年 区分防除用医薬部外品 適合害虫ゴキブリ 成分液糖、濃グリセリン、水飴、安息香酸デナトニウム、香料、黄色4号、その他12成分 種別置き型 シリーズブラックキャップ 使用の目安10m2あたり1~2個 使用場所引き出しの中・鉢植えのそば・冷蔵庫の下・棚の中・流しの下・台所の隅など/ゴキブリの生息する場所 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(12個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)AC125 リード線 サイズ(mm)Φ6.4×30
1袋(10本)
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

殺虫&侵入防止効果を発揮する、1回使い切りタイプの全量噴射式殺虫剤です。さまざまな害虫に効きます。 簡単、ペダルを踏むだけで、家の中にいるさまざまな害虫を駆除し、バリア効果で害虫を寄せつけません。 殺虫補助&ハウスダスト除去成分配合。 侵入防止効果は約1ヵ月続きます。(使用環境により異なります。) 1時間から2時間部屋を締め切るだけで、お部屋の害虫を駆除します。 火災報知器に反応しません。 【ハウスダスト除去のメカニズム】 お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。 ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。 【薬効名】全量噴射式殺虫剤(1回使い切りタイプ)
適合害虫ムカデ、クモ、アリ、アリガタバチ、チャタテムシ、シバンムシ、シミ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、ガ、ハチの駆除・忌避 種別置き型 シリーズ虫コロリアース 使用の目安9畳から12畳(15から20平方メートル)あたりに1缶 有効成分ペルメトリン(ピレスロイド系)、殺虫補助&ハウスダスト除去成分(高分子エステル化合物) 有効期間約1ヶ月 使用場所9畳から12畳(15から20平方メートル)の部屋 利用場所屋内
1個(100mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな不快な害虫を速効駆除。まとめて退治 ムカデやクモにもよく効く。名前のわからない虫にも。 カメムシ対策にもおすすめです。
適合害虫カメムシ、ムカデ、ケムシ、クロアリ、クモ、ヤスデ、カメムシ、チョウバエ、アブ、ブユ、チャタテムシ、タカラダニ、シミ、シバンムシ、シロアリ、アリガタバチ、キクイムシ、ゲジゲジ、ハチ、ダンゴムシ、ユスリカ、セアカゴケグモ、ヒアリ、ガ、イエヒメアリ、イガ、カミキリムシ、カマドウマ、アカカミアリ、コイガ、ヨコバイ、ゴミムシダマシ、アルゼンチンアリ、ショウジョウバエ、シンクイムシ、ワラジムシ、カツオブシムシ、キノコバエ、ウンカ、アカアリ、ヒメマルカツオブシムシ、ハサミムシ、アオムシなどの150種の不快な害虫 トラスコ品番828-5186 種別エアゾール 容量1本 シリーズ虫コロリアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×187×60 使用の目安●直接退治:害虫・木材害虫に直接噴射してください。●まちぶせ退治:害虫が発生しやすい場所やその周辺、木材害虫には木材表面に噴射してください。まちぶせ効果を発揮するには、1平方メートルあたり30秒噴射してください。 有効成分ピレトリン[天然除虫菊エキス]、d-T80-フタルスリン、ビフェントリン(ピレスロイド系) 有効期間1ヶ月 アズワン品番64-1140-08 利用場所屋内屋外両用
1本(300mL)
869 税込956
当日出荷

優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。タイマー付です。15時間ONと9時間OFFを自動で繰り返します。
用途電池式での害虫忌避に。 仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳 トラスコ品番412-8729 質量(kg)1.8 電源単一乾電池4本(付属) 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
37,900 税込41,690
4日以内出荷

誘って食べさせて撃滅 家のまわりや庭にまくだけで、ナメクジ・カタツムリ、ダンゴムシ・ワラジムシ、ヤスデ、コオロギ、ムカデ、アリなどのさまざまな害虫を誘引し、食べさせて駆除します。 ひと晩で効果を実感! さまざまな害虫の食性に合わせて、緑色・茶色・赤色・黄色の4種の顆粒を食べやすいサイズにして混合しています。 まいた翌日から効果を実感できます。 (1)緑色顆粒:ナメクジ・カタツムリが好きな成分を配合 (2)茶色顆粒:ダンゴムシ・ワラジムシが好きな成分を配合 (3)赤色顆粒:ヤスデ・コオロギが好きな成分を配合 (4)黄色顆粒:ムカデ・アリが好きな成分を配合 まきやすいボトルで簡単処理 まきやすいボトルにたっぷり入っていますので、広い範囲の害虫を駆除できます。
有効成分メタアルデヒド、カルバリル 適合害虫ナメクジ、カタツムリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、コオロギ、ムカデ、アリ タイプ顆粒 適合場所庭、家のまわり 散布面積(m2)1m2あたり約2g 有効期間約2ヶ月
1本(300g)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側溝・雨水桝・汚水槽・水溜などユスリカ・チョウバエ等の発生源となる箇所に入れるだけで幼虫を駆除します。
用途ユスリカ・チョウバエ幼虫等の駆除 適合害虫ユスリカ・チョウバエ幼虫等 使用方法水量100~200Lに対し1錠入れて下さい。 適合場所側溝、下水溝、雨水枡、水溜、浄化槽、汚水槽など 有効成分ジノテフラン アズワン品番2-3419-01 利用場所屋外
1袋(5g×100錠)
6,290 税込6,919
5日以内出荷

「業界最大級の風量117L/秒」 業界最長15カ月保証。28V×117L/秒の圧倒的第風量。16V最大風量80L/秒(17%アップ)。簡易水洗い対応
用途空調服オプションパーツ 付属品付属ファンケーブル:FY5540 穴径(Φmm)対応ウエア:90 本体質量(g)98※ファン1個の値 羽根枚数5 モーターブラシレスモーター 本体厚さ(mm)Φ106×D39 取付け方法ネジ式 適合バッテリーGB428/GB428PD 適正電圧(V)DC6~28 稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)