カテゴリ

  • 自動車純正部品(59)
  • 制御機器(35)
  • バイク純正部品(16)
  • 自動車補修部品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf-1a」の検索結果

関連キーワード
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レスト ヘッド (GF1A) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (GF1A)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート バック (GF1A) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (GF1A)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ガラス管ヒューズ 坂詰製作所ガラス管ヒューズ坂詰製作所(3件のレビュー)
239税込263
1袋(2個)
当日出荷
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250質量(g)3種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)6.35×30
オンセミ, 整流ダイオード ON SEMICONDUCTORオンセミ, 整流ダイオードON SEMICONDUCTOR
2,298税込2,528
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1V onsemionsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1Vonsemi
139,800税込153,780
1セット(7500個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 50Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 2μsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30AFairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送距離1m、3m、小型。
質量(g)約250保護構造IP64(IEC規格)出力C D:NPNトランジスタ オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC12-24消費電流(mA)12V時70 X / 24V時50 X照度(Lx)許容周囲:4000以下、ただし氷結・結露しないこと周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間伝送速度DC~9600bps変調方式FSK変調
(27156)レバー、エア ミックス ニッサン(27156)レバー、エア ミックスニッサン
619税込681
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(27187)ドア、エア ニッサン(27187)ドア、エアニッサン
999税込1,099
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(27288)インシュレーター ニッサン(27288)インシュレーターニッサン
389税込428
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(27185)ドア アッシー、フット ニッサン(27185)ドア アッシー、フットニッサン
999税込1,099
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(92477)エバポレータOリング ニッサン(92477)エバポレータOリングニッサン
239税込263
1個
3日以内出荷
(27723)センサー アッセンブリー、イ ニッサン(27723)センサー アッセンブリー、イニッサン
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(27153)リンク、エア ドア NO 4 ニッサン(27153)リンク、エア ドア NO 4ニッサン
619税込681
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(48090)ブラケット、ハーネス ニッサン(48090)ブラケット、ハーネスニッサン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
(48988)ブラケット ニッサン(48988)ブラケットニッサン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
(21487)ファン モーター ASSY ニッサン(21487)ファン モーター ASSYニッサン
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214BA シリコンジャンクション 1.1V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214BA シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
35,980税込39,578
1セット(1500個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214BA最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 50Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.1V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 2μsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A標準回復整流器、1 A → 450 V. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
200ml オイルポンプ エスコ200ml オイルポンプエスコ
8,020税込8,822
1個
8日以内出荷
ブレーキオイルやクーラント等に目盛付SAE60まで対応ノズルキャップ付
仕様●容量(mL):200●ノズルサイズ(mm):Φ7.5×190●ボディサイズ(mm):Φ60×295●重量:240g●延長ノズルサイズ(mm):Φ6.3×178アズワン品番65-5670-88
Vishay 整流ダイオード, 1A, 50V, 2-Pin DO-214BA VISHAYVishay 整流ダイオード, 1A, 50V, 2-Pin DO-214BAVISHAY
639税込703
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 50V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214BAダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 4.75mm幅 = 2.9mm高さ = 2.74mmピーク逆回復時間 = 150ns寸法 = 2.74 x 4.75 x 2.9mm高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流RoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-GF1 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-GF1住友電工ハードメタル
6,498税込7,148
1箱(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
深溝入れ専用の1コーナーインサートを適用し、刃幅は3.0~6.0mmを在庫化。 チップブレーカはML型・GF型・RN型の3種をラインアップ。
用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切りブレーカGF1刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GCMN 5個入 GCMNシリーズ 住友電工ハードメタルチップ GCMN 5個入 GCMNシリーズ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(5個)
6日以内出荷
抜群の切りくず処理性能と耐びびり性能で安定加工を実現
GASKET KIT   061A1GF8010 ホンダGASKET KIT 061A1GF8010ホンダ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
GASKET KIT   061A1GF8740 ホンダGASKET KIT 061A1GF8740ホンダ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
GASKET KIT   061A1GF8000 ホンダGASKET KIT 061A1GF8000ホンダ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RING SET PISTON   130A1GF6004 ホンダRING SET PISTON 130A1GF6004ホンダ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
RING SET,PISTON   130A1GF5004 ホンダRING SET,PISTON 130A1GF5004ホンダ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
RING SET PISTON   130A1GF6003 ホンダRING SET PISTON 130A1GF6003ホンダ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
RING SET,PISTON   130A1GF5003 ホンダRING SET,PISTON 130A1GF5003ホンダ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
RING SET,PISTON   130A1GF5672 ホンダRING SET,PISTON 130A1GF5672ホンダ
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
RING SET,PISTON   130A1GF5671 ホンダRING SET,PISTON 130A1GF5671ホンダ
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A (AS)   061A1GF8S00 ホンダGASKET KIT A (AS) 061A1GF8S00ホンダ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
Mobil1 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービルMobil1 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
当日出荷
Mobil 1(TM)5W-30は、様々な最新のエンジンオイル規格の要求を満たした、先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM)5W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計されています。低摩擦特性に優れたこのエンジンオイルは、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を抑え、二酸化炭素の提出削減に貢献します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A、ACEA:A5/B5 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:GM dexos1(TM)Gen3
用途推奨車種省燃費車、ターボ車粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ベースオイル合成油ACEAA5/B5ILSACGF-6A各種認証GM dexos1(TM)Gen3危険物の性状非水溶性
Mobil1 0W-20 SP/GF-6A エクソンモービルMobil1 0W-20 SP/GF-6Aエクソンモービル(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM) 0W-20はエンジン保護性能に優れた最先端の合成エンジンオイルで、省燃費性をさらに向上させ、最大10,000マイルのオイル交換時まで重要なエンジン部品を保護し、エンジンを新品同様に保ちます。Mobil 1(TM) 0W-20は、業界の厳しい基準で求められる要件を満たしているか、それを超えています。Mobil 1(TM)の合成エンジンオイル技術は、高性能車両を含む様々な車両に標準で装備されます。規格及び承認下記の要求に適合します。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種省燃費車、ハイブリッド0W-16、0W-20などの粘度グレードが推奨されている省燃費車、ハイブリッド車粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
Mobil1 10W-30 SP/GF-6A エクソンモービルMobil1 10W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM)10W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil1(TM)10W-30は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を押させ、エンジンの廃棄システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。Mobil 1(TM) 10W-30は、5W-30/10W-30推奨車にご使用ください。規格及び承認下記の要求に適合しています。API SP、ILSAC GF-6A
用途推奨車種省燃費車、ターボ車粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
Mobil1 0W-30 SP/GF-6A エクソンモービルMobil1 0W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM) 0W-30は、優れたエンジン性能を発揮するように設計された高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM) 0W-30は、様々な最新のエンジンオイルの規格の要求を満たし、従来のオイルより優れた性能を発揮します。Mobil 1(TM) 0W-30は、その優れた低摩擦特性によりエンジンの効率を高めます。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種省燃費車、ハイブリッド車0W-30などの粘度グレードが推奨されている省燃費車、ハイブリッド車粘度0W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
サンバイザーLH(AE) 9201-1A-E032GF スバルサンバイザーLH(AE) 9201-1A-E032GFスバル
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
サンバイザーLH(AE) 9201-1A-E231GF スバルサンバイザーLH(AE) 9201-1A-E231GFスバル
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(548件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から11日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボンガラス管ヒューズ (AC250V)ユーボン(5件のレビュー)
819税込901
1袋(10本)
当日出荷
仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線