カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 測定用品(11)
  • 農業機械(9)
  • 切削工具(8)
  • 測定関連サービス(6)
  • 機構部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf-200」の検索結果

77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GF200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    GF200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,509税込¥2,760
    1個
    当日出荷
    直角軸の取付けに
    仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ22×42備考左締め
  • ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • DX ラチェット剪定鋏 GF-D200AR GREEN FINGER

    DX ラチェット剪定鋏 GF-D200AR

    GREEN FINGER(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    4段ラチェット式 切断が楽なアンビルタイプ
    寸法(mm)200刃長(mm)55切断能力(mm)直径20mmの枝材質(柄部)アルミ合金、PVC材質(刃)刃物鋼 SK-5、フッ素樹脂加工(PTFE)
  • パイジョンパーツ GFシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ GFシリーズ 左勝手

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト寸法(mm)Φ22×42
  • 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプベーシック型電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)326外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)171湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • マルパイジョン ネジストッパータイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン ネジストッパータイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
    用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
  • 深型スコップ S GREEN FINGER

    深型スコップ S

    GREEN FINGER
    ¥369税込¥406
    1個
    4日以内出荷
    用途土入れ、土すくい材質PP形状丸型幅(mm)105全長(mm)300深さ(mm)70先端長(mm)200先幅(mm)105
  • M20x200mm スタッドボルト エスコ

    M20x200mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GF-200材質焼入鋼寸法A(mm)200適合ねじM20寸法B2(mm)125寸法B1(mm)27
  • 真空パッド DR-SGF SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド DR-SGF

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    板ガラスやコーティングガラスに適した真空パッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド SGF SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SGF

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    板ガラスやコーティングガラスに適した真空パッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】 ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ  修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】 ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    22日以内出荷
    サービス分類修理
  • 【修理】 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    22日以内出荷
    サービス分類修理
  • YGFホイール ヤナセ(柳瀬)

    YGFホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    20日以内出荷
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター(38件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    工作用に広く使用されているモーターです。
    用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
  • シール形タクタイルスイッチ B3W Aratas(旧:omron)

    シール形タクタイルスイッチ B3W

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
  • ワイヤ式リニアエンコーダ MUTOH

    ワイヤ式リニアエンコーダ

    MUTOH(2件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
    材質(ワイヤー部)SUS304保存温度範囲(℃)-20~80出力相A、B相
  • 非照光式スイッチ TMシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    非照光式スイッチ TMシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。 アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
    ストローク(mm)0.25使用温度範囲(℃)-25~70構造基本スイッチLEDなし絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V)保存温度範囲(℃)-40~70スイッチ特性OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST耐電圧(V/min)AC250実装方法スルーホール耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)バウンシング(ms)(最大)10(初期値)電気的寿命(万回)30接触機構メタルコンタクト
  • パワークランプ分岐コネクタY型 3M(スリーエム)

    パワークランプ分岐コネクタY型

    3M(スリーエム)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電気的に接続が可能。CC-Linkでは渡り配線用として使用可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
    適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ ボードマウントヘッダー 35605-xxxx-xx0 PE形状Y形タイプB(CC-Link通信用)種類角型極数10定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(ボディ)PBT樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上コンタクト形状メス瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと結線方法基板実装
  • パワークランプワイヤーマウントソケット5極 3M(スリーエム)

    パワークランプワイヤーマウントソケット5極

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業が可能な一括圧接コネクタ。0.75mm2の太径ケーブルを簡単・確実に接続可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供
    形状ストレート種類角型極数5定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)材質(ボディ)ナイロン樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下50回挿抜挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)/pin以下抜去力/0.49N(50gf)/pin以上コンタクト形状メス瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと結線方法圧着
  • 入力支援スイッチシリーズ 国際電業

    入力支援スイッチシリーズ

    国際電業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • 照光式スイッチ LTMシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式スイッチ LTMシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    当日出荷
    全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。 フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
    ストローク(mm)0.25種類照光式使用温度範囲(℃)-25~+70定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.接点銀メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)保存温度範囲(℃)-40~+70バウンシング10ms以下(初期値)電気的寿命30万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径200A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径200A

    日本バルカー
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)8最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)200適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)218各種認証ISO認証取得工場製
  • ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UTA NMB(ミネベア)

    ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UTA

    NMB(ミネベア)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    ULAよりも計測荷重が若干高くなっています。プッシュプルタイプです。
    質量(g)110保護等級IP30相当温度補償(℃)0~50繰返し性0.2 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6許容温度(℃)-10~60非直線性0.2 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷150 %R.C.入力抵抗270 Ω±40 Ω出力抵抗270 Ω±40 Ω
  • 照光式スイッチ LTMシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式スイッチ LTMシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。 フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
    ストローク(mm)0.25種類照光式使用温度範囲(℃)-25~+70定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.接点銀メッキボタン形状丸・角動作方式モメンタリ機構メタルコンタクト輝度普通輝度絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング10ms以下(初期値)電気的寿命30万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
  • パワークランプ分岐コネクタH型 3M(スリーエム)

    パワークランプ分岐コネクタH型

    3M(スリーエム)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入し、両ソケットの同一端子番号間で電気的接続が可能。ボードマウントヘッダーに挿入し、ワイヤーマウントソケットとの電気的接続が可能。クリップタイプのラッチ機構による、ボードマウントヘッダーとの確実な嵌合保持。
    適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ ボードマウントヘッダー 35610-xxxx-x00 PE材質PBT樹脂形状H形種類角型極数10定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(ボディ)ナイロン樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上コンタクト形状メス瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと結線方法差込
  • ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ 3M(スリーエム)

    ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ

    3M(スリーエム)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コンパクトで高信頼な4極一括圧接コネクタ。カバー色とモールド刻印で判別できる、芯線径、被覆径よる5種類のバリエーション。0.14~0.5mm2(AWG20~26)の芯線径と、Φ1.0~2.0mmの絶縁被覆外径に対応。一極あたり最大で3A(0.3~0.5mm2、AWG20~22の時)の電流容量を実現。片手で着脱できるワンタッチロック機能と逆差し防止機構。ケーブルホルダーで結線時のケーブル脱落を予防。透明カバーでケーブルの挿入や結線の状況を目視確認
    用途素線径Φ0.16mm以下の多数より集合ケーブルについては個別に適合性の評価が必要です。 ケーブルホルダー部の穴形状は適合ケーブルの外径により異なります。材質ケーブル仮固定具/66ナイロン(UL90V-O)種類角型定格電圧(V)AC/DC250使用温度(℃)-20~75絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(カバー)ポリカーボネイト(UL94V-O)材質(ボディ)66ナイロン耐衝撃性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下490m/s2、11m秒、X・Y・Z軸方向。各3回結合方式ワンタッチ耐振動試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下10→55Hz、振幅1.52mm又は98m/s2、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間材質(コンタクト)銅合金接続部/ニッケルめっき圧接部/ニッケルめっき耐久性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。50回挿抜挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上コンタクト形状オス瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと結線方法圧着
  • 充電式バッテリー・ユニット A&D(エー・アンド・デイ)

    充電式バッテリー・ユニット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    電源のない場所でも天びんが使用可能な充電式バッテリー・ユニット
    連続使用時間HX・SV/5時間、GX-K・GF-K・GP/6時間、BM/7時間、FC・FP・GH・GF・GR・GX・HM・HP・HR202i・HR300i・MC・AD1690/8時間、ET-W・HF・HR60・HR120・HR200/16時間、EK-G・EK-H・EW-G/28時間、HC・HD/66時間
  • コロカット2 溝入れ加工用チップ サンドビック

    コロカット2 溝入れ加工用チップ

    サンドビック
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。あらゆる被削材の第1推奨材種です。
    用途溝入れ加工用。被削材PMSKN勝手なしコーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiN材種1225切刃数2
  • ラクトビ 無線リモコン AMR-1-J FSC藤原産業

    ラクトビ 無線リモコン AMR-1-J

    FSC藤原産業(1件のレビュー)
    ¥669,800税込¥736,780
    1式
    翌日出荷
    グラウトポンプの遠隔操作を、より安全・快適に。インバーター制御搭載機であれば、さまざまなグラウトポンプへ取り付け可能です。特長:簡単取付 強力マグネットで本体に固定。配線後、数分で設置完了。防滴・防塵仕様。現場での使用を考慮した安心設計。流量設定を3パターン記憶出来ます。A・B・Cの3段階のボリューム設定を登録可能。作業内容に応じてワンタッチで切り替えできます。フェールセーフ機能搭載。万が一、送信機との通信が途切れた場合は、ポンプが自動停止。作業中の安全性を高めます。充電式送信機:面倒な乾電池交換は不要で繰り返し充電して使用できます。長距離通信は、電波到達距離:約300m 。使用環境により通信距離は異なります。設定メモリー機能付。電源を切っても流量設定を保持し再設定の手間を軽減します。幅広い電源に対応:AC100V・AC200Vのどちらにも対応。 グラウトポンプ 対応機種 SG-30(YBM製) SG-40(YBM製) SG-60(YBM製) GF-30(KGフローテクノ製) GF-40(KGフローテクノ製) MG-10・15・20(鉱研工業製) 使用の確認が取れているのはこの機種になります。 その他インバータ制御付きのポンプであれば使用することは可能です。(機械の配線図が必要です)
  • コロカット2 溝入れ加工用チップ サンドビック

    コロカット2 溝入れ加工用チップ

    サンドビック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ SANDVIK

    CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ

    SANDVIK
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(5個)
    当日出荷から14日以内出荷
    勝手N
  • 溝入れ加工用チップ CoroCutQI H13A サンドビック

    溝入れ加工用チップ CoroCutQI H13A

    サンドビック
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
    用途溝入れ加工用。材種H13A
  • C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール Pc Pin モーメンタリ C & K COMPONENTS

    C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール Pc Pin モーメンタリ

    C & K COMPONENTS
    ¥969~税込¥1,066~
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • オンセミ, スイッチングダイオード ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, スイッチングダイオード

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • GX/GFシリーズ、MC-1000/6100用動物皿キット A&D(エー・アンド・デイ)

    GX/GFシリーズ、MC-1000/6100用動物皿キット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    3日以内出荷
    仕様GX/GFシリーズ、MC-1000/6100(GX-200/GF-200を除く)用動物皿キット。質量(g)190開口部(mm)Φ150、高さ130RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤード・モーター(減速比:1/10) GB[制御機器]

    DCギヤード・モーター(減速比:1/10)

    GB[制御機器]
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])830 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/200gf.cm、瞬間許容/600gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比10/1
  • DCギヤード・モーター(減速比:1/5) GB[制御機器]

    DCギヤード・モーター(減速比:1/5)

    GB[制御機器]
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])1660 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/200gf.cm、瞬間許容/600gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比5/1
  • CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用チップ サンドビック

    CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用チップ

    サンドビック
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷