カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 切削工具(12)
  • 手袋(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 研磨材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「gf1.1」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石頭ハンマー グラスファイバー柄 モノタロウ石頭ハンマー グラスファイバー柄モノタロウ(42件のレビュー)
959税込1,055特価
1本
当日出荷
グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般種類石頭ハンマー頭径(Φmm)47.5材質(頭)炭素鋼材質(柄部)樹脂/グラスファイバー主な用途石工作業
インクジェット出力用紙用耐光・耐水ラミネートフィルム コクヨインクジェット出力用紙用耐光・耐水ラミネートフィルムコクヨ(7件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10枚)
当日出荷
出力画像を紫外線や水から保護するラミネートフィルム。 光沢度の高いラミネートフィルムなので、出力用紙をより美しくみせる。
サイズA4厚さ(mm)0.05ラベルサイズ(mm)297×210種別透明・光沢タイプ材質PETフィルム素材光沢透明フィルム
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から30日以内出荷
フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
6,898税込7,588
1個
当日出荷から14日以内出荷
Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド GENTOSGシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッドGENTOS
9,898税込10,888
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ 付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル 小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) 最大照射距離116m(最大時) 底面マグネット搭載 2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)質量(g)77輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)充電時間(時間)約2.5充放電回数(回)約300光束(Lm)最大550点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)照射距離(m)約116(最大時)落下耐久(m)2付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)ブラック
カギ(T106) Panasonic(パナソニック)カギ(T106)Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マグネティックファン アズワンマグネティックファンアズワン
28,400税込31,240
1個
当日出荷
庫内にMGF-110F(ファンヘッド)を、外側にMGF-MBRT(制御部)を取り付けて使用します(取り付けは吸盤です)。磁力でファンを駆動させるので、容器に穴をあける等の加工をせずに容器内の気体を撹拌できます。風量を調節できるので、用途に合わせた使用が可能です。
ガードマン2フラット マサルガードマン2フラットマサル
2,298税込2,528
1個
当日出荷
薄型・低スロープ、バリアフリー環境に最適です。傾斜角度が14°と緩やかですので、ベビーカー、車椅子などがスムーズに通過できます。衝撃に強い特殊樹脂製ですので、強度に優れます。両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。傾斜角度が緩やかですので、ショッピングカートやベビーカー、車いす等がスムーズに通過できるバリアフリータイプです。
用途床面の配線保護に。トラスコ品番253-4533材質塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000幅(mm)116厚さ(mm)14寸法(mm)116ミルキーホワイト長さ(m)1寸法L(mm)1000寸法H(mm)14内寸(mm)24.6適合ケーブルVCTF1.25×3C×2条、UTP0.5×4P×4条RoHS指令(10物質対応)対応
50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ(1件のレビュー)
3,180税込3,498
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-11材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
68,980税込75,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
材質SCM440
[M] 手袋(防寒インナー) エスコ[M] 手袋(防寒インナー)エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
保温中空糸使用。 空気の層で熱が逃げるのを防止します。 湿気は放出するので快適です。
サイズM全長(cm)26.5(Lサイズで)エスコ品番EA915GF-115
[L] 手袋(防寒インナー) エスコ[L] 手袋(防寒インナー)エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
保温中空糸使用。 空気の層で熱が逃げるのを防止します。 湿気は放出するので快適です。
サイズL全長(cm)26.5エスコ品番EA915GF-116
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IE フィールドネットワークユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IE フィールドネットワークユニット三菱電機
73,980税込81,378
1台
欠品中
ユニット種別制御ネットワークユニット接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局)通信速度1Gbps1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台)伝送路ライン型、スター型、リング型最大ネットワーク数239
CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット三菱電機
38,980税込42,878
1台
当日出荷
質量(kg)0.17接続(カスケード接続段数)最大20段通信方式トークンパッシング方式消費電流(A)0.82(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110ケーブル(通信)1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型伝送容量(トランジェント)最大1920バイト最大ネットワーク数239
ガードマンⅡフラット マサル工業ガードマンⅡフラットマサル工業
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
●傾斜角度がスムーズですので、ショッピングカート、ベビーカー、車椅子等がスムーズに通過できます。●衝撃に強い特殊樹脂製で、強度もバツグンです。●両面テープ「マヂックステッカー(床用)」で簡単に施工できます。
用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
S/320mm 手袋(厚手・塩化ビニール/バイオレット) エスコS/320mm 手袋(厚手・塩化ビニール/バイオレット)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
耐久性のある丈夫な厚手手袋です。 キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり強度がアップしています。 スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。 着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。 抗菌防臭加工が施されています。
用途農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・園芸・造園業などエスコ品番EA354GF-11質量(g)90
270mm 竹挽き鋸 替刃(EA599GF-1用) エスコ270mm 竹挽き鋸 替刃(EA599GF-1用)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599GF-11
パッドアイ(溶接/ステンレス製) エスコパッドアイ(溶接/ステンレス製)エスコ
435税込479
1個(1個)
翌日出荷
船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。
材質SUS316
#150/ 7x12mm 研磨キャップ(5個) エスコ#150/ 7x12mm 研磨キャップ(5個)エスコ
1,130税込1,243
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-182材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)7質量(g)0.24最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7933-16
ガードマンⅡフラット 1m ミルキ- マサル工業ガードマンⅡフラット 1m ミルキ-マサル工業
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
#320/ 7x12mm 研磨キャップ(5個) エスコ#320/ 7x12mm 研磨キャップ(5個)エスコ
1,130税込1,243
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-182材質アルミナ粒度#320直径(Φmm)7質量(g)0.4最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7933-17
[S/ M] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン) エスコ[S/ M] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
サイズS/M全長(cm)約28(L/XLサイズ)エスコ品番EA915GF-110長さ(mm)手首から下:約90(L/XLサイズ)混率(%)羊毛:70、ナイロン:30
# 80/ 7x12mm 研磨キャップ(5個) エスコ# 80/ 7x12mm 研磨キャップ(5個)エスコ
1,130税込1,243
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-182材質アルミナ粒度#80直径(Φmm)7質量(g)0.4最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7933-15
[L/XL] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン) エスコ[L/XL] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)エスコ(1件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
サイズL/XL全長(cm)約28材質(手袋)羊毛:70、ナイロン:30エスコ品番EA915GF-111長さ(mm)手首から下:約90
# 60/ 7x12mm 研磨キャップ(5個) エスコ# 60/ 7x12mm 研磨キャップ(5個)エスコ
1,130税込1,243
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-182材質アルミナ粒度#60直径(Φmm)7質量(g)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7933-14
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー用 面ガードフリータイプ 昭和コーポレーション空調冷媒配管用金具SCキープハンガー用 面ガードフリータイプ昭和コーポレーション
1,598税込1,758
1パック(10個)
4日以内出荷
定番の200mmキープ!兼用のフリータイプ!カンタン挿入!”R”形状!
用途全サイズを2種で兼用材質ポリプロピレン寸法L(mm)200寸法A(mm)110
CLEAS 日射調整 サンゲツCLEAS 日射調整サンゲツ
4,898税込5,388
1巻(1m)
5日以内出荷
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに長さ(m)1紫外線透過率(%)<1
サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジーサーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)ニデックドライブテクノロジー
69,980税込76,978
1個
当日出荷から98日以内出荷
〇クロスローラベアリングを採用した、精密コンパクトの標準機〇軸出力、フランジ出力をラインナップ〇バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮〇高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施〇入力部オイルシールレスで高効率〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇静音〇振動、低騒音に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用〇その強みを最大限に生かし、静音化を実現〇高剛性〇高剛性クロスローラベアリングを主軸に採用〇コンパクト〇頑強なボディから高い出力トルクを発揮〇高精度〇バックラッシ0.05(3分)の高精度シリーズ〇コンパクト〇大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化〇省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上〇長寿命〇潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長時間メンテナンスの必要がありません。(約20,000時間)
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
KRGF 歯研ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)KRGF 歯研ラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
材質SCM440種別歯研ラック形状RF
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°サンドビック
22,980税込25,278
1箱(10個)ほか
当日出荷から31日以内出荷
ブラケツト 10 BKG-F116M-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 10 BKG-F116M-00YAMAHA(ヤマハ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16&#160;ひし形35°&#160; サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° サンドビック
33,980税込37,378
1箱(10個)
当日出荷から20日以内出荷
CLEAS 外貼り用 サンゲツCLEAS 外貼り用サンゲツ
6,998税込7,698
1巻(1m)
5日以内出荷
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに長さ(m)1紫外線透過率(%)<1
ステ- 2BG-F117A-00 YAMAHA(ヤマハ)ステ- 2BG-F117A-00YAMAHA(ヤマハ)
879税込967
1個
3日以内出荷
エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)ニデックドライブテクノロジー
87,980税込96,778
1個
翌日出荷から61日以内出荷
フレ-ムコンプリ-ト BKG-F1110-00 YAMAHA(ヤマハ)フレ-ムコンプリ-ト BKG-F1110-00YAMAHA(ヤマハ)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
無塵耐熱耐切創手袋 EGF TGK(東京硝子器械)無塵耐熱耐切創手袋 EGFTGK(東京硝子器械)
15,900税込17,490
1個
6日以内出荷
耐熱、強力で耐薬品性にすぐれたパラ系アラミド繊維、テイジン、テクノーラ、長繊維に特殊捲縮加工を施した糸を高密度に編成した基布。発塵性はクラス100の水準です。編組織が安定しており、耐久性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。破断強度が高く切創に強い。
サイズフリー耐熱温度(℃)約200機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性中指長(cm)約8.8手のひらまわり(cm)約23.5