カテゴリ

  • メカニカル部品(39)
  • 制御機器(24)
  • 測定用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 切削工具(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)

「gf200」の検索結果

関連キーワード
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GF200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)GF200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,509税込2,760
1個
当日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ22×42備考左締め
ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&Dベーシック電子天びん GF-AシリーズA&D(2件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷から16日以内出荷
高い基本性能とお手軽な価格生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能比重測定機能時計機能見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS316
マルパイジョン ネジストッパータイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
パイジョンパーツ GFシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ GFシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Φ22×42付属品締付用ステンレスボルト
リサーチグレードフィルター付チップ -200μl ラック BMBioリサーチグレードフィルター付チップ -200μl ラックBMBio
11,980税込13,178
1本(960本)
4日以内出荷
アクリル製室名札 GFプレート正面型 フジタ[室名札・標識]アクリル製室名札 GFプレート正面型フジタ[室名札・標識]
4,998税込5,498
1枚
7日以内出荷
フジタのアクリル室名札。
材質アクリルマット板表示方式UV印刷
フィルタ付チップ 200μL 96×10ラック TGK(東京硝子器械)フィルタ付チップ 200μL 96×10ラックTGK(東京硝子器械)
11,400税込12,540
1箱
6日以内出荷
オートクレーブ不可。 主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL 使用できるピペットの多い200μLスタンダードタイプです。
容量(μL)200全長(mm)50.8
M20x200mm スタッドボルト エスコM20x200mm スタッドボルトエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637GF-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法B2(mm)125寸法B1(mm)27
鋳鉄製 側溝用 みぞ蓋 カネソウ鋳鉄製 側溝用 みぞ蓋カネソウ
5,398税込5,938
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
鋳鉄製側溝用
長さ(mm)500材質/仕上FC200、処理:樹脂系塗装種類みぞぶた適合荷重歩行用
防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ A&D防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズA&D
88,980税込97,878
1台
翌日出荷から16日以内出荷
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプベーシック型電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248外形寸法D(mm)326外形寸法W(mm)212サンプル数(個)登録サンプル数5、10、25、50、または100個外形寸法H(mm)171消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS316
真空パッド DR-SGF SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド DR-SGFSCHMALZ(シュマルツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から18日以内出荷
板ガラスやコーティングガラスに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
DX ラチェット剪定鋏 GF-D200AR GREEN FINGERDX ラチェット剪定鋏 GF-D200ARGREEN FINGER(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
4段ラチェット式 切断が楽なアンビルタイプ
刃長(mm)55切断能力(mm)直径20mmの枝寸法(mm)200材質(柄部)アルミ合金、PVC材質(刃)刃物鋼 SK-5、フッ素樹脂加工(PTFE)
鋳鉄 グローブ J10-FGF J10-FGFシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 グローブ J10-FGF J10-FGFシリーズ東洋バルヴ
419,800税込461,780
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
強靭です
真空パッド SGF SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGFSCHMALZ(シュマルツ)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
板ガラスやコーティングガラスに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
【修理】GF電子天秤 修理受付 A&D【修理】GF電子天秤 修理受付A&D
31,980税込35,178
1台
15日以内出荷
サービス分類修理
表面保護フィルム(厚手タイプ) スミロン表面保護フィルム(厚手タイプ)スミロン
129,800税込142,780
1箱(1箱×8本)ほか
17日以内出荷
長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.77MB)
【修理】 ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ  修理受付 エー・アンド・デイ【修理】 ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ 修理受付エー・アンド・デイ
46,980税込51,678
1台
22日以内出荷
サービス分類修理
YGFホイール ヤナセ(柳瀬)YGFホイールヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1個
20日以内出荷
【修理】 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ 修理受付 エー・アンド・デイ【修理】 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ 修理受付エー・アンド・デイ
46,980税込51,678
1台
22日以内出荷
サービス分類修理
YGFホイール ヤナセ(柳瀬)YGFホイールヤナセ(柳瀬)
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
柔軟性が高く、馴染みがいいです。
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(629件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター(37件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF50E 東京精密電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF50E東京精密
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
全長(mm)50ねじ径M2
電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF504R 東京精密電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF504R東京精密
46,980税込51,678
1個
10日以内出荷
全長(mm)50ねじ径M2先端径(Φmm)4
電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF40E 東京精密電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF40E東京精密
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
全長(mm)40ねじ径M2
Acrodisc 25mm GF/NYLON .45um 200pk PALL(ポール)Acrodisc 25mm GF/NYLON .45um 200pkPALL(ポール)
149,800税込164,780
1箱(200個)
24日以内出荷
仕様●ナイロンメンブレン・アクロディスクGF・シリンジフィルター●25mm●GF/0.45μmアズワン品番67-8952-49
シール形タクタイルスイッチ B3W omron(オムロン)シール形タクタイルスイッチ B3Womron(オムロン)(9件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷から98日以内出荷
形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
パワークランプワイヤーマウントソケット5極 3M(スリーエム)パワークランプワイヤーマウントソケット5極3M(スリーエム)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業が可能な一括圧接コネクタ0.75mm2の太径ケーブルを簡単・確実に接続可能1極あたり最大10Aの許容電流極性キーにより誤挿入を防止ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供
極数5種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)材質(ボディ)ナイロン樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下50回挿抜挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)/pin以下抜去力/0.49N(50gf)/pin以上瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1Vonsemi
2,898税込3,188
1袋(50個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングルA実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 200Vパッケージタイプ = DO-214BA (GF1)最大順方向降下電圧 = 1.1V動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 4.7mm幅 = 2.9mm高さ = 2.7mm寸法 = 4.7 x 2.9 x 2.7mmFairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1Vonsemi
2,898税込3,188
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A長さ(mm)4.7幅(mm)2.9寸法(mm)4.7×2.9×2.7高さ(mm)2.7ピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65 、(Max)+175RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大逆電圧(V)200
ワイヤ式リニアエンコーダ MUTOHワイヤ式リニアエンコーダMUTOH(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から92日以内出荷
工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部)SUS304保存温度範囲(℃)-20~80出力相A、B相
Roby 25 GF55 0.7μm 1パック 200個入 ワットマン(Cytiva)Roby 25 GF55 0.7μm 1パック 200個入ワットマン(Cytiva)
109,800税込120,780
1パック(200個)
19日以内出荷
SotaxやCaliper(Zymark)、Varianなどの錠剤溶出試験装置での使用に適応機械による操作を受けても安定性を保つポリプロピレン製自動でサンプルろ過を行うロボット用に開発されたシリンジフィルターです。フィルターハウジングは錠剤溶出試験装置に適した素材、デザインとなっています。注)試験研究目的に限ります。チューブ8本入り。チューブ1本につきフィルター25個ずつ。プレフィルターのホウケイ酸ガラス繊維は物理的、化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアルカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります。GF=ガラス繊維
仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型スリップルアー●残液量(エアパージ後):≦50μl寸法(mm)21.0×29.9材質(ハウジング)ポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)4.2アズワン品番62-6173-88
フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)フック付分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
10,980税込12,078特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
用途吊下げバネはかりの校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプフック付分銅密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合表面粗さ鏡面仕上
パワークランプ分岐コネクタY型 3M(スリーエム)パワークランプ分岐コネクタY型3M(スリーエム)
599税込659
1個
当日出荷
一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電気的に接続が可能。CC-Linkでは渡り配線用として使用可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
極数10種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ ボードマウントヘッダー 35605-xxxx-xx0 PE形状Y形タイプB(CC-Link通信用)定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(ボディ)PBT樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
GF-C157 B5 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×8冊入 CanonGF-C157 B5 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×8冊入Canon
16,980税込18,678
1箱(8冊×200枚)
13日以内出荷
157g紙 白色度約100%森林認証用紙200枚×8冊/箱
仕様●サイズ(規格):B5●厚さ:180●秤量:157g/m2●白色度:100%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-52
GF-C157 B4 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×4冊入 CanonGF-C157 B4 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×4冊入Canon
16,980税込18,678
1箱(4冊×200枚)
13日以内出荷
157g紙 白色度約100%森林認証用紙200枚×4冊/箱
仕様●サイズ(規格):B4●厚さ:180●秤量:157g/m2●白色度:100%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-51
GF-C104 B4 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×5冊入 CanonGF-C104 B4 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×5冊入Canon
16,980税込18,678
1箱(5冊×200枚)
13日以内出荷
104g紙 白色度約100%森林認証用紙200枚×5冊/箱
仕様●サイズ(規格):B4●厚さ:124●秤量:104g/m2●白色度:100%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-49
GF-C104 A3 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×5冊入 CanonGF-C104 A3 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×5冊入Canon
19,980税込21,978
1箱(5冊×200枚)
13日以内出荷
104g紙 白色度約100%森林認証用紙200枚×5冊/箱
仕様●サイズ(規格):A3●厚さ:124●秤量:104g/m2●白色度:100%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-43
ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ 3M(スリーエム)ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ3M(スリーエム)
119税込131特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトで高信頼な4極一括圧接コネクタカバー色とモールド刻印で判別できる、芯線径、被覆径よる5種類のバリエーション0.14~0.5mm2(AWG20~26)の芯線径と、Φ1.0~2.0mmの絶縁被覆外径に対応一極あたり最大で3A(0.3~0.5mm2、AWG20~22の時)の電流容量を実現片手で着脱できるワンタッチロック機能と逆差し防止機構ケーブルホルダーで結線時のケーブル脱落を予防透明カバーでケーブルの挿入や結線の状況を目視確認
用途素線径Φ0.16mm以下の多数より集合ケーブルについては個別に適合性の評価が必要です。 ケーブルホルダー部の穴形状は適合ケーブルの外径により異なります。種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着材質ケーブル仮固定具/66ナイロン(UL90V-O)定格電圧(V)AC/DC250使用温度(℃)-20~75絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(カバー)ポリカーボネイト(UL94V-O)材質(ボディ)66ナイロン耐衝撃性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下490m/s2、11m秒、X・Y・Z軸方向。各3回結合方式ワンタッチ耐振動試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下10→55Hz、振幅1.52mm又は98m/s2、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間材質(コンタクト)銅合金接続部/ニッケルめっき圧接部/ニッケルめっき耐久性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。50回挿抜挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと