「gfs フレーム」の検索結果
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.2
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.28×10
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)25
1個
¥311
税込¥342
当日出荷
グリーンフレームSを並べて連結するコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)12
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。
つぎ足して使用できます。
制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質POM
質量(g)20
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーカッターをより便利に使うためのキットです。
質量(kg)2.57
1個
¥13,090
税込¥14,399
当日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
フレーム外寸と同一サイズで連結できるコネクタです。
新しくアルミダイカストのインナーコネクタが誕生しました。
より軽量に、フレームを連結できます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)19
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
フレームの取付角度を自由に決めることができます。
ボルトを締めた後でも自由に可動します。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)47
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)44
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥358
税込¥394
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
グリーンフレーム用のハンディーカッターです。
※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g)605
1個
¥17,490
税込¥19,239
当日出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,197
税込¥2,417
当日出荷
グリーンフレームSハード(GFF-404)専用のキャップです。
材質低密度ポリエチレン
質量(g)0.9
1個
¥112
税込¥123
9日以内出荷
GFS-(19mm)とGF-N(28mm)の90°連結部の補強にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)43
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
Sシリーズ用ベアリング付ガイドローラーです。シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶことができます。コネクタピースSマルチとのキットです。
セット内容ガイドローラーS 単品×1六角穴付ボルトM5×20×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1
材質ガイドローラー:樹脂スペーサー:ステンレスボルト:鉄コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥699
税込¥769
8日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)があらかじめセットされたキット製品です。
セット内容樹脂アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×20×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1
材質本体部:樹脂コネクタピース:アルミ押出材スペーサー:ステンレスボルト:鉄
質量(g)32
耐荷重(N)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)があらかじめセットされたキット製品です。
セット内容鉄製アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×20×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1
材質本体・ボルト・ナット部:鉄スペーサー:ステンレスコネクタピース:アルミ押出材
質量(g)61
耐荷重(N)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)と、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
セット内容鉄製アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×25×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1ワッシャー×1ワイヤーサポート×1
材質本体・ボルト・ナット部:鉄スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレスコネクタピース:アルミ押出材
質量(g)68
耐荷重(N)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)と、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
セット内容樹脂アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×25×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1ワッシャー×1ワイヤーサポート×1
材質本体部:樹脂コネクタピース:アルミ押出材スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレスボルト・ワッシャー部:鉄
質量(g)39
耐荷重(N)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
GF-Sシリーズのフレームをレールとして利用するローラーです。
適合グリーンフレームS
材質POM/ベアリング・ボルト・ナット:鉄/スペーサー:ステンレス
質量(g)20
シリーズGF
キット内容GFローラーS(単品)×1/ベアリング×1/六角穴付ボルト(M5×25)×1/GFSベアリングスペーサ×1/TナットSS(M5)×1
耐荷重(N)30
1個
¥1,969
税込¥2,166
9日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。
取り付け用のボルト・ナットなどがあらかじめセットされたキット製品です。
適合グリーンフレームS
材質本体部:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット部:鉄
質量(g)21
シリーズGF
キット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1
耐荷重(N)30
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
Sシリーズ用ベアリング付ガイドローラーです。
シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶことができます。
GF SSスロットに取り付けるキットです。
適合グリーンフレームS
材質ガイドローラー:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット:鉄
質量(g)11
シリーズGF
キット内容ガイドローラーS 単品×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
取り付け用のボルト・ナットなどがあらかじめセットされたキット製品です。
適合グリーンフレームS
材質本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス
質量(g)50
シリーズGF
キット内容鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1
耐荷重(N)200
1個
¥2,189
税込¥2,408
9日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
取り付け用のボルト・ナットなどと、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームS
材質本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス
質量(g)56
シリーズGF
キット内容鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×22×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1/ワッシャー×1/ワイヤーサポート×1
耐荷重(N)200
1個
¥2,629
税込¥2,892
9日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。
取り付け用のボルト・ナットなどと、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームS
材質本体部:樹脂/スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレス/ボルト・ナット・ワッシャー部:鉄
質量(g)27
シリーズGF
キット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×22×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1/ワッシャー×1/ワイヤーサポート×1
耐荷重(N)30
1個
¥1,309
税込¥1,440
9日以内出荷
材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
寸法(mm)136×134
質量(g)74
フィルター付
保護等級IP2X
色(パネル)ライトグレー
除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時)
パネルフィンガーガードパネル
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷