カテゴリ

  • 農業機械(435)
  • 測定用品(329)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • バイク部品(24)
  • 自動車補修部品(21)
  • 作業服(15)
  • 切削工具(15)
  • 自転車部品(15)
  • 制御機器(14)
  • 住設機器(10)
  • 家電(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • オフィス家具(6)
  • カー用品(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 日用品(4)
  • 建築金物(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gh-01」の検索結果

986件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 心拍計 GH-1 ナリカ

    心拍計 GH-1

    ナリカ
    5,000税込5,500
    1個
    当日出荷
    背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。
    材質ABS寸法(mm)84×32×11質量(g)24電源CR2032電池(モニタ用付属)機能心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード
  • MARWI ギヤハンガー GH-001 M8x0.75 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-001 M8x0.75

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・BH ・BIANCHI ・CRESCENT ・CUBE ・DIAMONDBACK ・IRON HORSE ・KHS ・MERIDA ・TREK ・UNIVEGA
  • グリス用へら アイネックス

    グリス用へら

    アイネックス
    159税込175
    1個
    当日出荷
    CPUコアにグリスを塗布するためのへらです。 シルバーグリスなどの手に付くと落としにくいグリスを塗布する際、非常に役立ちます。 グリスを塗布する際、極限まで寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げることができます。
    材質プラスチック乳白色長さ(cm)8
  • ラバーグリップ NTB

    ラバーグリップ

    NTB(47件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    メーカーホンダ
  • 防振ゴム 穴あき 角 WAKI(和気産業)

    防振ゴム 穴あき 角

    WAKI(和気産業)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    振動を吸収する防振ゴムです。
    形状角形厚さ(mm)10ブラック穴径(Φmm)13硬度60溝幅(mm)3溝深さ(mm)3耐熱温度(℃)-20~60材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)5適合用途防振
  • メイクフラワー五色鶴の花子ちゃん 合鹿製紙

    メイクフラワー五色鶴の花子ちゃん

    合鹿製紙
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    おはながみを使って、入学式や運動会などのイベント装飾用のおはなが簡単に作れる紙折り機です。 誰でも簡単に手間をかけず一瞬でおはながみを作ることができます。 学校イベントでは数多くお花が必要なため、非常に重宝します。
    材質ABS樹脂寸法(mm)277×247×70アズワン品番65-0391-43RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W)

    富士電機(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(2.4W)
  • スクレーパー替刃 一枚刃 ナルビー

    スクレーパー替刃 一枚刃

    ナルビー
    1,198税込1,318
    1セット(20枚)
    当日出荷
    専用ケースに収納
    用途ナルビー製品の刃の交換用対応製品一枚刃ホルダー ナピカ・ナピカZ入数(枚)20繰り返し・詰め替え対応
  • ギターハンガー KC

    ギターハンガー

    KC(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ギターを壁に掛けることができるギターハンガー ギター接地面はクッション性抜群のウレタン素材 プレート部分は優れた耐久性と光沢感のある美しい見た目を併せ持つABS樹脂 取り付けネジ付き
    仕様ハンガーのみタイプショート
  • バス用マグネット物干し WAKI(和気産業)

    バス用マグネット物干し

    WAKI(和気産業)
    1,998税込2,198
    1セット
    翌々日出荷
    天井にピタッ!吸盤マグネット。マグネットでカンタンにお風呂の天井へ設置できる、便利な物干しフックです。強力磁石+吸盤でしっかり固定されるから、安心して洗濯物を干すことができます。(1個:耐荷重1.5kg)。穴あけ等の工事が不要だから、室内干しをしたい時だけ、浴室天井の好きなところへ気軽に取り付けられます。雨の日や花粉の季節にぴったりなアイテムです。丈夫なステンレス製で、サビず汚れも簡単に落とせます。マグネットにはシリコンコーティングしているので、天井にやさしく傷をつけません。
    用途ユニットバス用物干し耐荷重(kg)1.5
  • 替刃スマートブレード ナルビー

    替刃スマートブレード

    ナルビー
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    取り回しが良く、細かな作業にも最適なスマートブレードホルダーの適合替刃。刃先のカバーをネジで固定・解除し、スライド操作で刃先を安全に収納できます。キャップをなくす心配もなく、快適にお使いいただけます。
    用途ステッカー剥がし、シール剥がし、ガラス汚れ取り、タイル汚れ取り、IHクッキングヒーターなどの硬く平らな面に付着した油汚れ、水垢、塗料、接着剤、シール、霜等の除去長さ(mm)19.5幅(mm)18.5厚さ(mm)0.25刃幅(mm)19.5
  • 替刃タフ三枚刃 ナルビー

    替刃タフ三枚刃

    ナルビー
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    標準的なナルビー替刃三枚刃の2倍の高剛性ブレード。「折れ線」をなくした三枚刃ホルダー専用替刃。しなりを抑え、力強く削れる「折れ線無し」の三枚刃ホルダー専用替刃です。スクレーパー用途に最適化した硬度設計で、プロの現場から日常メンテナンスまで、効率的な除去作業をサポートします。
    用途塗料除去、テープ跡除去、接着剤除去、固着した汚れ除去、建築現場のシール跡除去、ガラス面の頑固な汚れ除去、頑固な水垢除去
  • MARWI ギヤハンガー GH-011 M8x0.75 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-011 M8x0.75

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・BH ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・CANYON ・CENTURION ・CORRATEC ・DA BOMB ・DAHON ・Dawes ・DIAMONDBACK ・FELT ・FOCUS ・FUJI ・GHOST ・HARO ・IDEAL ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA ・KOGA MIYATA ・KONA ・KTM ・LAPIERRE ・MARIN ・MERIDA ・MONGOOSE ・NORCO ・ORBEA ・PINARELLO ・RALEIGH ・REDLINE ・ROCKY MOUNTAIN ・SALSA ・SHWINN ・STAIGER ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・TREK ・UNIVEGA ・WHEELER ・WILIER
  • グレイシアハイジーン ニトリルグローブ モレーンコーポレーション

    グレイシアハイジーン ニトリルグローブ

    モレーンコーポレーション
    35,980税込39,578
    1箱(125枚×16パック)
    4日以内出荷
    手首部より1枚ずつ素早く取り出せる食品衛生法適合のニトリルグローブ。カフ(手首部)から1枚ずつ取り出せる特殊パッケージを採用することにより、指先部に触れることなくグローブを取り出せ、装着前のグローブの汚染リスクを低減します。また、ボックス内に手指を入れたり、余分に出てきたグローブを戻すリスクが少ないため、ボックス内の汚染が低減されます。 規格。食品衛生法適合
    用途衛生管理を要する作業をはじめ、繊細な組み立て作業や食品加工など幅広い用途に。
  • MARWI ギヤハンガー GH-017 M8x0.75 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-017 M8x0.75

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・CORRATEC ・CUBE ・DA BOMB ・DIAMONDBACK ・FUJI ・GT ・KHS ・MARIN ・RALEIGH ・SCHWINN
  • MARWI ギヤハンガー GH-013 M8x0.75 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-013 M8x0.75

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・BH ・CUBE ・DA BOMB ・FUJI ・IRON HORSE ・KHS ・KONA ・KTM ・MONDRAKER ・NORCO ・ORBEA ・ROCKY MOUNTAIN ・STEVENS ・WINORA
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ16点)
  • MARWI ギヤハンガー GH-014 M8x0.75 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-014 M8x0.75

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・AUTHOR ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・CANYON ・CORRATEC ・CUBE ・DA BOMB ・Dawes ・ELECTRA ・FOCUS ・Fondriest ・FUJI ・GHOST ・GT ・HAIBIKE ・IRON HORSE ・JAMIS ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA MIYATA ・KONA ・KTM ・KUOTA ・LAPIERRE ・LOOK ・MARIN ・MERIDA ・MONDRAKER ・NISHIKI ・NORCO ・ORBEA ・RALEIGH ・REDLINE ・RIDLEY ・MOCKY MOUNTAIN ・SCHWINN ・SCOTT ・STAIGER ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・UNIVEGA ・WILIER
  • MARWI ギヤハンガー GH-010 M5x0.8 (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-010 M5x0.8 (2pcs)

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・BULLS ・ELECTRA ・FOCUS・KHS ・MARIN
  • ギターハンガー TOUGH-TX

    ギターハンガー

    TOUGH-TX
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    TOUGH-TX ロック式 壁掛けギターハンガー TX-GH01。大切なギターやベースを省スペースでスタイリッシュに収納できる、ロック式の壁掛けハンガーです。楽器を吊り下げるだけで自動的にロックがかかる「オートマチック・ゲートロックシステム」を採用。片手で簡単に楽器を掛け外しでき、丈夫で安定感も抜群です。壁を有効活用して部屋をすっきりと見せ、楽器をインテリアの一部として楽しめます。エレキギター、アコースティックギター、ベースに対応。特徴:。・ 楽器の重量によりロックがかかる「オートマチック・ゲートロックシステム」搭載。・ 片手で簡単に楽器の掛け外しが可能。・ 丈夫で安定感に優れた壁掛け式デザイン。・ 部屋のスペースを確保し、インテリア性を向上。・ エレキギター、アコースティックギター、エレキベースに対応。・ 耐荷重量:約10kg。スペック:。・ 本体重量:190g。・ ベース材質:プラスチック。・ 付属ネジ寸法:25mm。・ JANコード:4534853013741。ご注意:。・ 当製品は下地材の入った壁専用です。石膏ボードへの直接の取り付けはできません。・ ラッカー塗装のギターを長時間かけた場合、塗装面が変色する恐れがあります。
  • MARWI ギヤハンガー GH-018 M8x0.75 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-018 M8x0.75

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・AUTHOR ・BMC ・DIAMONDBACK ・HARO ・KHS ・MERIDA
  • MARWI ギヤハンガー GH-012 M8x0.75 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-012 M8x0.75

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・CUBE ・DIAMONDBACK ・ELLSWORTH ・FOCUS ・HAIBIKE
  • MARWI ギヤハンガー GH-015 M8x0.75 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-015 M8x0.75

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・CORRATEC ・FUJI ・IRON HORSE ・NORCO ・ROCKY MOUNTAIN
  • ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)形状通常型材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨種類ガラス丁番仕上鏡面研磨適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
  • ジョイントガスケット NTB

    ジョイントガスケット

    NTB
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • スラッシュガード サブ無し ブラック SGH01-BLK ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し ブラック SGH01-BLK

    ゴールドメダル
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH01-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:NC31。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] -98
  • スラッシュガード サブ無し パープル SGH01-PUR ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し パープル SGH01-PUR

    ゴールドメダル
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH01-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:NC31。キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] -98
  • スラッシュガード サブ無し シルバー SGH01-SLV ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し シルバー SGH01-SLV

    ゴールドメダル
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH01-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:NC31。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] -98
  • スラッシュガード サブ無し ブルー SGH01-BLU ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し ブルー SGH01-BLU

    ゴールドメダル
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH01-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:NC31。キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] -98
  • スラッシュガード サブ無し ゴールド SGH01-GLD ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し ゴールド SGH01-GLD

    ゴールドメダル
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH01-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:NC31。キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] -98
  • スラッシュガード サブ無し レッド SGH01-RED ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し レッド SGH01-RED

    ゴールドメダル
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH01-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:NC31。キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] -98
  • GRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット 成型内装 GENTOS

    GRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット 成型内装

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドライトがヘッドバンドなしで直接装着可能な革新的なヘルメットです。ヘッドライトを直接装着することでズレるストレスから解放、またケーブルホルダー搭載で社名が隠れず安全性も向上します。多種多様のヘッドライト装着に対応しています。視界を遮らない半透明バイザーです。ヘルメット上面に蒸れを防ぐ通気孔付きです。国家検定合格品です。
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用セット内容ヘッドライト用アタッチメント(前後2本セット)材質帽体:ABS、バイザー:PC種類アメリカンタイプ内装成形内装頭囲(cm)54~62衝撃吸収ライナー有り通気孔有り使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用バイザー色透明グレー
  • 高性能グリス Thermal Grizzly

    高性能グリス

    Thermal Grizzly
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    オーバークロック向けに非常に優れた熱伝導性能を発揮します。 長期間硬化せず安定した特性を維持します。 シリコンを含まないため、非常に軽く柔軟性があり適量を簡単に塗布することができます。また、低分子シロキサンガス発生等による接点障害を起こしません。 CPUにグリスを適量グリスを塗布することのできる、アプリケーターが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
    セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)グレー容量(mL)1.5 (3.9g)耐熱温度(℃)-200~350熱伝導率(W/mk)11.8粘度(Pa・s)140~190RoHS指令(10物質対応)対応
  • GRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット テープ内装 GENTOS

    GRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット テープ内装

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドライトがヘッドバンドなしで直接装着可能な革新的なヘルメットです。ヘッドライトを直接装着することでズレるストレスから解放、またケーブルホルダー搭載で社名が隠れず安全性も向上します。多種多様のヘッドライト装着に対応しています。視界を遮らない半透明バイザーです。ヘルメット上面に蒸れを防ぐ通気孔付きです。国家検定合格品です。
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用セット内容ヘッドライト用アタッチメント(前後2本セット)内装テープ内装通気孔有りバイザー色透明グレー
  • スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ 三光化学工業

    スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ

    三光化学工業(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    面体はシリコーン配合高耐油性エラストマーを採用。 素材の一部にシリコン修飾基を化学結合させることにより、一般的なシリコーン添加法である機械的ブレンドとは一線を画す素材親和性を達成しました。 従来の柔らかさはそのままに、シリコーンゴム面体に迫る耐油性をエラストマー面体級の価格でご提供します。 下方視野が広くなるように吸収缶を下付きに設計しました。 後頭部の形状にフィットする幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。
    用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など種別防毒マスク本体質量(g)95ガスの種類有機ガス用国家検定合格番号TN568二酸化炭素濃度上昇(%)0.5材質(面体)エラストマー適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1商品タイプ本体
  • スバル STI フレキシブルタワーバー スバルアクセサリー

    スバル STI フレキシブルタワーバー

    スバルアクセサリー
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:クロステック(e-BOXER)/インプレッサ(ST-G,ST-H)。アルミ製タワーバーを分割しリンクボールを入れたストラットタワーバーです。リングボールを入れることで乗り心地を損なわず、コーナーリング時にはしっかりと踏ん張る「強靭でしなやか」な特性を実現。操舵初期の常用域から限界域までのハンドリング性能を向上します
    適合車種CROSTREK(e-BOXER)/IMPREZA(ST-G,ST-H)
  • AK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】 ベン

    AK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】

    ベン(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    弁内部の構造はシンプルで、メンテナンスが容易です。 ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ入口側に、80メッシュのストレーナを設けてください。
    材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプバケット式種類1.0MPa用使用温度範囲(℃)184以下接続方式JIS Rcねじストレーナーパンチ穴流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.035~1.0材質(バケット)SUS
  • ピラーカバー 真月光 グランドプロフィア(H15/12~H29/04) 雅

    ピラーカバー 真月光 グランドプロフィア(H15/12~H29/04)

    12,980税込14,278
    1セット
    23日以内出荷
    レトロでかっこいいエナメルレザー
    セット内容1セット(運助)
  • ドアハンドルカバー 真月光 グランドプロフィア/レンジャープロ 年式:H15/12~H29/04 雅

    ドアハンドルカバー 真月光 グランドプロフィア/レンジャープロ 年式:H15/12~H29/04

    8,598税込9,458
    1台
    23日以内出荷
    抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード!カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します♪(運助セット/車種専用設計)
    材質PVCエナメルレザー
  • 携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン・硫化水素/一酸化炭素・二酸化硫黄・シアン化水素)乾電池仕様 理研計器

    携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン・硫化水素/一酸化炭素・二酸化硫黄・シアン化水素)乾電池仕様

    理研計器
    289,800税込318,780
    1台
    21日以内出荷
    最大6種類のガスを同時検知可能です。最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載です。ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。)
    付属品プロテクトカバー、ハンドストラップ、テーパーノズル、ベルトクリップ仕様【故障警報・自己診断】流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常型式GX-6100使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 3 本>(BUD-6100)構造防塵防水構造 IP67 相当(配管除く)表示【濃度】LCDデジタル(フルドットディスプレイ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×201×56分解能イソブタン(1 %LEL)・硫化水素(0.1 ppm )/一酸化炭素(1 ppm)・二酸化硫黄(0.05 ppm )・シアン化水素(0.1 ppm )連続使用時間約8時間(25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲イソブタン(0 ~ 100 %LEL)・硫化水素(0 ~ 200.0 ppm )/一酸化炭素(0 ~ 2000 ppm)・二酸化硫黄(0 ~ 99.90 ppm)・シアン化水素(0 ~ 15.0 ppm)吸引流量0.45 L/min 以上(オープン流量)表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造音圧レベル(dB)約95(発生源から30 cm の平均的な値、プロテクトカバー装着時)検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報復帰】自己保持/自動復帰(初期設定 自己保持)、【パニック警報復帰】自己保持、【マンダウン警報復帰】自動復帰、【故障警報復帰】自己保持警報設定値イソブタン(第一警報 10 %LEL・第二警報 50 %LEL・第三警報 50 %LEL・OVER 100 %LEL)・硫化水素(第一警報1.0 ppm ・第二警報 10.0 ppm ・第三警報 10.0 ppm ・TWA 1.0 ppm ・STEL 5.0 ppm ・OVER 200.0 ppm )/一酸化炭素(第一警報25 ppm・第二警報50 ppm・第三警報50 ppm・TWA25 ppm・STEL200 ppm・OVER2000 ppm)・二酸化硫黄(第一警報 2.00 ppm・第二警報 5.00 ppm・第三警報 5.00 ppm・TWA 2.00 ppm ・STEL 5.00 ppm・OVER 99.90 ppm )・シアン化水素(第一警報 5.00 ppm・第二警報 10.00 ppm・第三警報 10.00 ppm・TWA OFF ・STEL 4.7 ppm・OVER 15.0 ppm )言語表示16ヶ国言語対応使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング警報の表示【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、【パニック警報】予備警報(ランプ点滅/ブザー断続(予備警報))・本警報(ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動)、【マンダウン警報】予備警報(ランプ点滅/ブザー断続(予備警報))・本警報(ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動)、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示防爆認証Ex da ia [[R2]]C T4 Ga使用湿度範囲(%RH)10 ~ 90 (結露なきこと)
...
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
"gh-01" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷