替刃タフ三枚刃
標準的なナルビー替刃三枚刃の2倍の高剛性ブレード。「折れ線」をなくした三枚刃ホルダー専用替刃。しなりを抑え、力強く削れる「折れ線無し」の三枚刃ホルダー専用替刃です。スクレーパー用途に最適化した硬度設計で、プロの現場から日常メンテナンスまで、効率的な除去作業をサポートします。
- 用途
- 塗料除去、テープ跡除去、接着剤除去、固着した汚れ除去、建築現場のシール跡除去、ガラス面の頑固な汚れ除去、頑固な水垢除去
- 長さ(mm)
- 118.5
- 幅(mm)
- 18.5
- 厚さ(mm)
- 0.5
- 材質(本体)
- カーボン鋼
- ホルダー
- 三枚刃ホルダー各種、三枚刃ホルダーT、スクイジー用三枚刃ホルダー
- 内容量
- 1個
注意
※三枚刃ホルダーにセットしてご使用ください。ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ



























