替刃スマートブレード
取り回しが良く、細かな作業にも最適なスマートブレードホルダーの適合替刃。刃先のカバーをネジで固定・解除し、スライド操作で刃先を安全に収納できます。キャップをなくす心配もなく、快適にお使いいただけます。
- 用途
- ステッカー剥がし、シール剥がし、ガラス汚れ取り、タイル汚れ取り、IHクッキングヒーターなどの硬く平らな面に付着した油汚れ、水垢、塗料、接着剤、シール、霜等の除去
- 長さ(mm)
- 19.5
- 幅(mm)
- 18.5
- 厚さ(mm)
- 0.25
- 刃幅(mm)
- 19.5
- 内容量
- 1個
注意
※作業する際は、怪我をしないように十分注意してください。ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ



























