カテゴリ

  • 農業機械(65)
  • 測定用品(60)
  • 制御機器(17)
  • バイク部品(13)
  • 切削工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 自転車部品(11)
  • 機構部品(6)
  • 家電(6)
  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「gh-12」の検索結果

240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MARWI ギヤハンガー GH-012 M8x0.75 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-012 M8x0.75

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・CUBE ・DIAMONDBACK ・ELLSWORTH ・FOCUS ・HAIBIKE
  • 充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー  コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー コンパクト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
    用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC発光色昼光色色温度(K)6000電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)電源タイプ充電式使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
  • ホームツツミボタン 打具付 石崎プレス工業

    ホームツツミボタン 打具付

    石崎プレス工業(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(17組)
    当日出荷から3日以内出荷
    薄地から厚地の生地までかんたんにボタンを作ることができます。ボタンはカシメタイプで外れにくくなっています。
  • ワンタッチクランプ ベッセイ

    ワンタッチクランプ

    ベッセイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ラチェット式のワンタッチクランプ
    質量(g)490最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)60
  • ステンレス ハングフック 水本機械製作所

    ステンレス ハングフック

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス種類洋灯吊
  • 高速回転ツール用GHハンドル 日研工作所

    高速回転ツール用GHハンドル

    日研工作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
  • 耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ タカチ電機工業

    耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質本体・キャップ・ナット:真鍮ゴムブッシュ・Oリング:FPMねじピッチ(mm)1.5保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
    規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除 オーム電機

    電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除

    オーム電機(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ設置
    付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ仕様使用誘虫灯:FL10BL×2本質量(kg)約1.3(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅410×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 14.5W
  • ハングフック(ステンレス製) TRUSCO

    ハングフック(ステンレス製)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番409-9699材質ステンレス(SUS304)質量(g)135種類洋灯吊ねじ径M12寸法S(mm)19寸法D(mm)10.5寸法B(mm)40寸法W(mm)38使用荷重(kN)1.47
  • ゴムホース ヤマトエンジニアリング

    ゴムホース

    ヤマトエンジニアリング
    3,598税込3,958
    1巻
    翌日出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~60特性耐圧編上数2
  • ロボット掃除機傷防止 スポンジゴム WAKI(和気産業)

    ロボット掃除機傷防止 スポンジゴム

    WAKI(和気産業)
    779税込857
    1セット(2本)
    当日出荷
    ロボット掃除機の傷防止用クッションゴムです。ぶつかり衝撃を激吸収する。ぶつかり音も軽減。貼るだけ簡単!きれいに剥がせる粘着剤。クッション性が高いスポンジ素材。ロボット掃除機のバンパー(壁や家具にぶつかる場所)に貼り付けてください。センサーを隠さないようにご注意ください。ロボット掃除機のサイズに合うようにハサミで切って調節してください。バンパーやゴミポケットの隙間を塞がないようにハサミで切って調節してください。
    用途ロボット掃除器の傷防止に材質EPDMスポンジゴム、アクリル系粘着剤長さ(mm)500幅(mm)15厚さ(mm)3
  • コンクリート切断ブレード GH950 三京ダイヤモンド工業

    コンクリート切断ブレード GH950

    三京ダイヤモンド工業
    54,980税込60,478
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断。エンジン用仕様乾式穴径(Φmm)30.5適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝付角型取手 TRUSCO

    溝付角型取手

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)ナチュラルねじ寸法M5表面仕上げ鏡面バフ
  • ハングフック ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ハングフック ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製でサビに強い、ハンモックを吊るのに適したフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
    材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
  • グリップハンドル 泰和電器

    グリップハンドル

    泰和電器
    7,880税込8,668
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ容量が60Aを超え、極数が多くなるとプラグの抜き差しに大きな力が必要となります。グリップハンドルを取付ける事で、両手で楽に扱えるようになります。プラグの抜き差しが容易になることで、端子部への損傷も少なくなり、コネクタの寿命が長持ちします。
    材質アルミ鋳物
  • MARWI ギヤハンガー GH-124 M8x0.75 set MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-124 M8x0.75 set

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・BIANCHI ・DIAMONDBACK ・GT ・HARO ・IRON HORSE ・JAMIS ・RALEIGH ・REDLINE ・SCHWINN
  • MARWI ギヤハンガー GH-122 M4x0.7 (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-122 M4x0.7 (2pcs)

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・KUOTA
  • MARWI ギヤハンガー GH-126 M4x0.7 (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-126 M4x0.7 (2pcs)

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・BIANCHI ・CANYON ・COLNAGO ・DA BOMB ・DE ROSA ・ Eddy Merckx ・GHOST ・JAN JANSSEN ・KONA ・LAPIERRE ・MARIN ・NISHIKI ・RIDLEY ・SALSA ・STEVENS ・UNIVEGA
  • グローブホルダー TIGER

    グローブホルダー

    TIGER
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    カラビナで取付簡単。手袋やタオル等の持ち運びに便利。
    サイズ(mm)133×32×18(カラビナ含む)主材質ポリアセタール(本体)・アルミ(カラビナ)・スチール(リング)
  • イーガード Cフックタイプ(樹脂バックル) ティーエフサービス

    イーガード Cフックタイプ(樹脂バックル)

    ティーエフサービス
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐荷重約100kg/1本。軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置。バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能
    用途スチールラック等の収容物落下防止セット内容バックル付きベルト1本材質フック:スチール/ベルト:ポリプロピレン/バックル:樹脂
  • GH950 308×3.0×8.0 三京ダイヤモンド工業

    GH950 308×3.0×8.0

    三京ダイヤモンド工業
    69,980税込76,978
    1枚
    3日以内出荷
    電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。
    用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用材質工具鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200外径(Φmm)308刃厚(mm)3最大切込深さ(mm)約100適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
  • MARWI ギヤハンガー GH-128 M8x0.75 set MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-128 M8x0.75 set

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・BMC ・DIAMONDBACK ・FOCUS ・HAIBIKE ・HARO ・KHS ・KONA ・MERIDA ・MONGOOSE ・ROCKY MOUNTAIN ・SCHWINN ・STAIGER ・WINORA
  • MARWI ギヤハンガー GH-127 M8x0.75 set + M4x0.7 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-127 M8x0.75 set + M4x0.7

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・DIAMONDBACK ・GHOST
  • MARWI ギヤハンガー GH-123 M8x0.75 set MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-123 M8x0.75 set

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・GT ・JAMIS ・SCHWINN
  • MARWI ギヤハンガー GH-129 M8x0.75 set MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-129 M8x0.75 set

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・IDEAL ・JAMIS
  • MARWI ギヤハンガー GH-120 M8x0.75 set MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-120 M8x0.75 set

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・AUTHOR ・BIANCHI ・SCOTT
  • MARWI ギヤハンガー GH-125 M3x0.5 (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-125 M3x0.5 (2pcs)

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・CANNONDALE
  • 高速回転ツール用 GHハンドル(トルク調整型) 日研工作所

    高速回転ツール用 GHハンドル(トルク調整型)

    日研工作所
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。 切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行なえます。 特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。 トルク調整型ハンドル。
  • イーガードCフックタイプ(ダイキャストカムバックル) ティーエフサービス

    イーガードCフックタイプ(ダイキャストカムバックル)

    ティーエフサービス
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐荷重約150kg/1本。軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置。バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能
    用途スチールラック等の収容物落下防止セット内容ダイキャストカムバックル付きベルト1本材質フック:スチール/ベルト:ポリプロピレン/ダイキャストカムバックル:亜鉛
  • 12mm 平のみ エスコ

    12mm 平のみ

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588GH-12全長(mm)265角度(°)25(刃)刃幅(mm)12刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • 1/4"x50mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ

    1/4"x50mm [TORQ-SET]ドライバービット

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GH-120両頭機能片頭
  • M24x125mm スタッドボルト エスコ

    M24x125mm スタッドボルト

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GH-125材質焼入鋼寸法A(mm)125適合ねじM24寸法B2(mm)70寸法B1(mm)35
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
    付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
  • スラッシュガード サブ無し レッド SGH12A-RED ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し レッド SGH12A-RED

    ゴールドメダル
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH12A-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:BC-NC39/EBL-NC42。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 08-16
  • スラッシュガード サブ付 ゴールド SGH12B-GLD ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 ゴールド SGH12B-GLD

    ゴールドメダル
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH12B-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:BC-NC39/EBL-NC42。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 08-16
  • LEDタフライト LAMP(スガツネ工業)

    LEDタフライト

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ合金、本体カバー・背面カバー:ステンレス鋼、カバーガラス:強化ガラス クリア電球の種類LED
  • スラッシュガード サブ無し ブラック SGH12A-BLK ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し ブラック SGH12A-BLK

    ゴールドメダル
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH12A-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:BC-NC39/EBL-NC42。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 08-16
  • スラッシュガード サブ付 ブルー SGH12B-BLU ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 ブルー SGH12B-BLU

    ゴールドメダル
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH12B-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:BC-NC39/EBL-NC42。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 08-16
  • スラッシュガード サブ付 ブラック SGH12B-BLK ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ付 ブラック SGH12B-BLK

    ゴールドメダル
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH12B-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合型式:BC-NC39/EBL-NC42。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 08-16