カテゴリ

  • 制御機器(177)
  • パソコン/周辺機器(81)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • メカニカル部品(40)
  • 切削工具(37)
  • 家電(33)
  • オフィス家具(29)
  • 農業機械(27)
  • 建材・エクステリア(16)
  • マスク(16)
  • 物流用品(15)
  • 卓上消耗品(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • カー用品(13)
  • 建築金物(12)
  • 電気材料(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 測定用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 安全標識(8)
  • 住設機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 照明(6)
  • バイク部品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「gh-s」の検索結果

748件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スカイマスク シリコン半面体 GH715S 吸収缶1個装着タイプ 三光化学工業スカイマスク シリコン半面体 GH715S 吸収缶1個装着タイプ三光化学工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シリコーンゴムを採用し耐油性が向上しています。 下方視野が広くなるように吸収缶を下付きに設計 専用設計のバックルは軽い力で着脱でき、しめひものスムーズな調節と確実な保持を両立。
用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など国家検定合格番号TN420種別防毒マスク適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1材質(面体)シリコン排気抵抗(Pa)26縦(mm)400横(mm)250商品タイプ本体
SUS410 ゴクヒラスクリューGH-S 大阪魂SUS410 ゴクヒラスクリューGH-S大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷
液晶保護フィルム ZEROプレミアム Panasonic GH5S/GH5対応 エツミ液晶保護フィルム ZEROプレミアム Panasonic GH5S/GH5対応エツミ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ガラスに匹敵する硬度で傷つきにくい、高硬度9Hコーティング処理。 皮脂・指紋が付きにくい、超撥水・撥油処理。 ベースはしなやかで、鮮やかな画面を維持する光学フィルム。薄型化でタッチ性がより向上。 一定の衝撃吸収性により、フィルムの割れを防止する特殊シリコン層。 気泡が入りにくく、自然に気泡が抜けるエアーレスタイプ。 原材料の生産・加工は全て信頼の日本製。
付属品クリーンクロス 1枚対応機種パナソニック GH5S/GH5入数液晶画面用サイズ 1枚入
スリット型吸込口 GV(GH)-S 協立エアテックスリット型吸込口 GV(GH)-S協立エアテック
9,998税込10,998
1台
15日以内出荷
吸込口の主流製品 低圧損・低騒音 指向性がなく一様な吸込み
用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等仕様羽根固定型
オーグルー補充液 省ゴミパック650ml 不易オーグルー補充液 省ゴミパック650ml不易(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
シングルハンガーブラック ドウシシャシングルハンガーブラックドウシシャ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
工具不要で組立簡単。
材質本体/スチール(クロームメッキ・紛体塗装)、樹脂部/塩化ビニル樹脂質量(kg)1.7総耐荷重(kg)15ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×440×900~1560
GHSラベル 日本緑十字社GHSラベル日本緑十字社(5件のレビュー)
449税込494
1組(5枚)
当日出荷
仕様裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー取付方式裏面離けい紙付
ノートパソコンスタンド グリーンハウスノートパソコンスタンドグリーンハウス(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
テレワークやオンライン授業を快適にするアルミ合金素材のノートパソコンスタンド 無段階で高さ調節が可能。目線を上げることで姿勢を改善し、身体への負担を軽減 アルミニウム合金を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインを表現 ノートパソコンの底面に放熱用の通風孔があるため熱がこもりにくい 操作時にパソコンやタブレットがずれたり、摩擦による傷を防ぐ滑り止め防護パッド付き コンパクトに折りたためるので持ち運びの際や使用しない時の収納も便利
質量(kg)約0.75材質(本体)アルミニウム耐荷重(kg)ノートパソコン:3.5まで、タブレット端末/モバイルディスプレイ:1.2まで範囲(mm)最大稼働時:W265×D210×H310角度調整範囲ノートパソコン:上軸 最大40、下軸 最大50、タブレット端末/モバイルディスプレイ:上軸 最大50、下軸 最大60保証期間1年間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×235×50適合サイズ(inch)16.1まで(端末の形状によっては設置できない場合があります)
ゴムハンマー オーエッチ工業ゴムハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し種類ゴムハンマー材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム材質(柄部)主な用途組立作業硬度HDD17使用温度範囲(℃)-20~80
流水音発生器 センサー式 音量2段階 オーム電機流水音発生器 センサー式 音量2段階オーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
センサー式だから、触れずに使えて衛生的手をかざすと流水音が約25秒間流れます設置の向きを上下左右自由に選べます本体貼付用「ご使用方法シール」付き音量は大(75db)/小(65db)2段階単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています)質量(g)約70(本体のみ)音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21使用電池単3形乾電池×2本(別売)電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合動作時間約25秒(流水音が流れます)動作温度(℃)0~40取扱説明書(1.25MB)
ライトン黒ゴムハンマー オーエッチ工業ライトン黒ゴムハンマーオーエッチ工業
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。種類ゴムハンマー材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム材質(柄部)材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)2018年トラスコ掲載ページ4 1849
GHSラベル標識 TRUSCOGHSラベル標識TRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1袋(5枚)
当日出荷
労働安全衛生法では、政令で指定する対象化学物質またはそれを含有する製剤その他の物を譲渡提供する際、譲渡提供する者は容器等へのラベルの貼付を義務づけられています。
用途対象化学物質の容器等に。枚数シート:5取付け方法粘着シールラベル数5シート
SDスピードクラス「Class4」対応SDカード グリーンハウスSDスピードクラス「Class4」対応SDカードグリーンハウス
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から3日以内出荷
SDスピードクラス「Class4」対応SDカード持ち運びに便利なハードケース付
付属品INDEXシール、ハードケース、保証書質量(g)約2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大20、「書き込み時」最大10RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS4
自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善)自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarryYAMAZEN(山善)(18件のレビュー)
7,288税込8,017
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
ベアリングを採用することで静音性も高め夜間の運搬などの運搬音を軽減。 荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。 簡単レバー操作で伸縮可能!26cmハンドルが短くなり、より小さな収納スペースで収納可能。
用途ハンドル付き台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためばフラットになり平台車としても。車輪径(Φmm)65材質(車輪)静音エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)615~875折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×135×580材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)440材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ、伸縮前輪タイプ自在後輪タイプ固定
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
ガード 岩崎電気ガード岩崎電気
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高性能ホース12X16mm TRUSCO高性能ホース12X16mmTRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内径(Φmm)12.5使用流体材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(Φmm)17ブルー特性耐寒/耐圧最高使用圧力(MPa)0.78使用温度範囲(℃)0~60
GHSラベル 15×15mm AGHS15シリーズ アズワンGHSラベル 15×15mm AGHS15シリーズアズワン
339税込373
1袋(5枚)
当日出荷
容器等に貼り付けて、ラベル表示が必要な化学物質の譲渡や保管時に使用します。15mm角のため、小さな容器にも使いやすいです。
材質PET寸法(mm)15×15
ゴムハンマー オーエッチ工業ゴムハンマーオーエッチ工業
1,398税込1,538
1丁
翌日出荷
耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
用途木製品など比較的ソフトな製品の組立種類ゴムハンマー頭径(Φmm)48全長(mm)300材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム材質(柄部)主な用途組立作業呼称#3/4頭部長(mm)86使用温度範囲(℃)-20~80質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
蓄圧式ガーデンスプレー TAKAGI(高儀)蓄圧式ガーデンスプレーTAKAGI(高儀)
959税込1,055
1個
当日出荷
蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧 ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
用途薬液の散布や水やりに材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮種類蓄圧式アズワン品番64-4078-28
蓄圧式ガーデンスプレー TAKAGI(高儀)蓄圧式ガーデンスプレーTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧 ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
用途薬液の散布や水やりに材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮種類蓄圧式タンク容量(L)1アズワン品番64-4078-27
精密圧力調整器 アズワン精密圧力調整器アズワン
45,342税込49,876
1台
当日出荷から33日以内出荷
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0
スマートタグ DIGL(ディグル) グリーンハウススマートタグ DIGL(ディグル)グリーンハウス
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷
探し物が見つかる紛失防止スマートタグ「ディグル」。 iPhone、iPadの「探す」アプリに対応。iPhoneやiPadに標準インストールされている”探す”アプリを利用して、スマートタグの現在位置を特定することができます。 日本語オリジナルアプリ「GH Smart」を使えばAndroid機器でもご使用可能です。 世界中の何億ものAppleデバイスで構成される”Apple Find My ネットワーク” を利用して、スマートタグを追跡します。 仕組みとしては、スマートタグが一定間隔でBluetooth信号を送信すると、近くの信号を受け取ったAppleデバイスが、スマートタグの位置情報をiCloudに送信し、その位置情報が「探す」アプリのマップ上で確認できるようになっています。※位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。 スマートタグを取り付けた探し物は、「探す」アプリの新しい「持ち物を探す」タブから、スマートタグの内蔵スピーカーから音を出させることにより見つけることができます。 または「Hey Siri、~を探して」と声をかけて、音が鳴る方を探すと探し物を見つけることができます。 スマートタグとスマートフォンの距離が約10m離れると、スマートフォンに通知がくるように、置き忘れ/紛失を未然に防ぐ機能も搭載しています。※位置情報の利用許可を「常に」設定する必要があります。 安心の防水設計(IP66)でホコリや水の侵入を防ぐことができるので、安心して日常利用できます。 電池交換が可能で、市販のボタン型電池CR2032に対応しています。バッテリー寿命は最大1年です。 月額料金不要 ストラップ、ストラップホール付き
付属品取扱説明書/保証書、ボタン電池(動作確認用)、ストラップ材質(本体)PC/ABS/TPU質量(g)約6(本体のみ)、約9(電池搭載済みの場合)本体寸法(mm)36×36×9.25対応OSiOS14.5以降、iPadOS 14.5以降、Android 5.0以降 ※最新バージョンのiOS、iPadOSにアップデートされることを推奨します。電池CR2032保証期間1年間防塵防水性能IP66動作湿度(%)≦95(結露なきこと)送信周波数(GHz)2.402~2.480使用期間(年)1(目安)無線通信方式Bluetooth Ver.5.1対応アプリケーション探す(Apple社純正)、GH Smart(android機器、iOS機器)音量(dB)75動作温度範囲(℃)-5~45無線距離(m)約10以内
ビームラックルH・I形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・I形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
リフター付照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。
極みグリップ ヘッドパーツ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ヘッドパーツBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から10日以内出荷
極みグリップのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
(GH)P/S ユニット,エレクトリック MAZDA(マツダ)(GH)P/S ユニット,エレクトリックMAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ステンレス玄関レール GHS ケージーパルテックステンレス玄関レール GHSケージーパルテック
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
ステンレス製玄関レールです
材質SUS304仕上生地長さ(mm)2000取付穴径(Φmm)4.5バカ穴穴数6ヶ
GHS板 特定化学物質保管場所 GHS-1 300×600 グリーンクロスGHS板 特定化学物質保管場所 GHS-1 300×600グリーンクロス
2,398税込2,638
1枚
3日以内出荷
特定化学物質の保管場所に掲示する標識です。別売りのGHSステッカーと組み合わせて使用します。
用途保管場所の周知、掲示に。厚さ(mm)1寸法(縦×横)(mm)300×600表示内容特定化学物質保管場所
通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ 昭電通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ昭電
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
プラグイン構造を採用した FA設備や計装機器用SPD
用途通信・信号線より侵入する 雷サージから機器を保護仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下使用環境温度(℃)-40~70接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)使用環境湿度(%)95以下(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ぺんてるパステル 16色 ぺんてるぺんてるパステル 16色ぺんてる(1件のレビュー)
689税込758
1個
翌々日出荷
色数16RoHS指令(10物質対応)対応
本締錠 美和ロック本締錠美和ロック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
排水革命堰板 未来工業排水革命堰板未来工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
排水桝専用の仕切板です。スライド式で様々な排水桝に設置できます。重ねて使用すれば高さ調整ができます。 (堰板高さ:100mm)樹脂製なので腐食しにくく長く使えます。
グレー適合溝幅(mm)200~300適合厚さ(mm)溝15以上
(工業用)インダストリアルSDHCカード SLC グリーンハウス(工業用)インダストリアルSDHCカード SLCグリーンハウス
16,980税込18,678
1枚
当日出荷
幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.質量(g)2電源電圧(V)2.7~3.6機能ECC機能:24bit/1KByte消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)フラッシュSLC動作温度(℃)0~70動作湿度(%)25~95(結露なきこと)強度曲げ強度:10N転送速度(MB/sec)最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1000G/0.5ms耐振動(Hz)15G/50~2000
スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から9日以内出荷
直線型のラックです。(本体)※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。RHの子桁組立ボルトはクロム化合物・鉛・ヒ素・カドミウム・水銀を含まない水系完全クロムフリーの表面処理です。
リサイクル不織布シューズバッグ 三和[店舗什器・備品]リサイクル不織布シューズバッグ三和[店舗什器・備品]
39,980税込43,978
1箱(50枚×10袋)
4日以内出荷
材質100%リサイクル不織布70g/m2寸法(mm)330×420
パス ぺんてるパステル 単色 ぺんてるパス ぺんてるパステル 単色ぺんてる
64税込70
1本
翌々日出荷
本体寸法(mm)Φ11×70
microSD/microSDHCメモリーカード Class4対応 8GB グリーンハウスmicroSD/microSDHCメモリーカード Class4対応 8GBグリーンハウス
999税込1,099
1個
当日出荷
SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード(8GB)。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。持ち運びに便利なハードケース付。
容量(GB)8SDスピードクラスCLASS4
ぺんてるパステル 20色 ぺんてるぺんてるパステル 20色ぺんてる
899税込989
1個
翌々日出荷
色数20RoHS指令(10物質対応)対応
キネマティックミラーホルダー MHGシリーズ シグマ光機キネマティックミラーホルダー MHGシリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
2枚の板で構成されている、たいへんシンプルな形のキネマティックミラーホルダーです。
タブレットホルダー グリーンハウスタブレットホルダーグリーンハウス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タブレットやスマホを三脚に固定できるタブレットホルダー 静止画・動画撮影や動画配信、ビデオ会議や動画視聴にも 伸縮アームで挟んで縦でも横でもしっかり固定 幅55~265mm以内のタブレット・スマホに対応、耐荷重1kg 2箇所の三脚用ネジ穴(背面・底面) 端末をキズつけにくいラバー素材採用
材質ABS幅(mm)タブレット取り付け部分調整:55~265質量(g)約114耐荷重(kg)約1対応機種iPad Proなど幅55~265mm以内のタブレット・スマートフォン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×225~335(最大)×53取付ねじ1/4インチネジ
...