カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 自動車純正部品(14)
- 切削工具(10)
- 制御機器(8)
- バイク純正部品(6)
- 物流用品(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- 梱包用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業機械(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全保護具(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(22)
- エスコ(13)
- MAZDA(マツダ)(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 大阪ジャッキ製作所(4)
- 京セラ(4)
- サンコーテクノ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ニッサン(4)
- ぺんてる(アストラム)(3)
- 三菱電機(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 椿本チエイン(2)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
- ホンダ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- KC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ghー5」の検索結果

キャストップ 双輪キャスター用
光(6件のレビュー)¥429税込¥4721パック(4個)当日出荷キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです。エラストマー製なので色移りしにくいです。材質エラストマー樹脂形状丸
フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55W
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用仕様(胴ベルト)スライドバックル色黒質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)種類ロープ式ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード2丁掛け反射板あり
都市ガス用強化ガスホース
光陽産業(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から5日以内出荷用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホースめねじの種類Rc1/2使用ガス都市ガスおねじの種類R1/2
油吸着材 グリスハンター
東京メディカル¥1,398税込¥1,5381セット(5枚)当日出荷シートにコシがあるため、設置交換に掛かる時間と手間を削減ができます。吸着した油脂分を商品ごと廃棄可能です。用途グリストラップ用。対応オイル
フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 1丁掛け No.FGH-55
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(mm)1650ランヤード1丁掛け仕様(胴ベルト)スライドバックル色黒質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)種類ロープ式フック口開き(mm)53(大口径フック)適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有反射板あり
ST-25083用 コテ先
CUSTOR(クストー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。用途ハンダ用コテ先
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(5m)ほか当日出荷から13日以内出荷SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称2CT
ラチェット式ワンタッチクランプ
ベッセイ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。用途軽工業・重鉄工業・石材業種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
ハミングッド(ハード)
molten(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381式(50本)当日出荷口腔清掃用スポンジブラシです。 頑固な汚れも掻き出せるかための波型形状スポンジを採用材質(先端部)ウレタン、(柄)木全長(mm)150
GH グリルノブ(回転グリップ付き)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から9日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (センタースルー・外部給油用)
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)コレットタイプセンタースルー・外部給油用RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット反射シート
TRUSCO(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。用途工場、工事現場等の安全喚起に。厚さ(mm)0.72取付方式マグネット式
R1/2"・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)
エスコ¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷ねじ部にゆるみ止め剤付き。 スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)ねじサイズR(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140GH-5質量(g)約239使用温度範囲(℃)-40~85適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11![No5 25mm[TORQ-SET]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523247-180823-02.jpg)
No5 25mm[TORQ-SET]ビット
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷全長(mm)25エスコ品番EA611GH-5材質鍛造鋼製先端サイズ5シャンク寸法1/4inch(六角)両頭機能片頭
タイルカーペット TG-5000
東リ(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781ケース(16枚)当日出荷から4日以内出荷使用しているBCFナイロンは、パイルがへたりにくく、ヘタっても復元力が高いため、優れた耐久性があります。撥水防汚加工を施しているため、汚れがつきにくく、水などははじくので、すぐに染み込みません。人体帯電圧1.0kv以下の優れた制電性があります。防炎品です材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500防炎性能試験番号試験番号:E2210072材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維質量(kg)21仕様染法:後染め 一部原着形状レベルループパイル加工フッ素樹脂による防汚加工パイル長(mm)3ゲージ46032ステッチ14全厚(mm)6
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥699,800税込¥769,7801個3日以内出荷複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥979,800税込¥1,077,7801個3日以内出荷複動タイプ用です。電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)
結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ
エスコ¥7,830税込¥8,6131箱(100個)翌日出荷アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えた仕様●サイズ(mm):Φ21×12.5×20.5(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):10●板厚(mm):5.5~6●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
-10℃~50℃/130mm 温度計(ポケット型)
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷ペン型クリップ付でポケットに引っかけることができます材質プラスチック全長(mm)130質量(g)10測定範囲(℃)-10~50目盛(℃)1設置方式ポケット型
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥789,800税込¥868,7801個3日以内出荷複動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)
結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ
エスコ¥7,830税込¥8,6131箱(100個)翌日出荷アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。仕様●サイズ(mm):Φ18×11.5×13.2(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8●板厚(mm):2~2.2●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ
エスコ¥8,890税込¥9,7791箱(100個)翌日出荷アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。仕様●サイズ(mm):Φ13.5×19.5×11.5(H)●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):6●板厚(mm):1.5~2●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
エンジンポンプ 口径50ミリ 海水用
工進¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷錆に強く耐久性抜群の特殊樹脂を採用 海水や清水の水の移送に!海水移送も可能な樹脂ポンプケース採用エンジンは防錆タイプではありません。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途潅水時の水の移送や洗浄に使用燃料自動車用無鉛ガソリン
圧力トランスミッタ 形番:KP15
長野計器¥46,880税込¥51,5681個当日出荷から6日以内出荷最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
アイプラス 5本用(パック入り)
ぺんてる(アストラム)¥199~税込¥219~1本ほか3日以内出荷前軸からインキ色が見える! イヤホンジャックアクセサリーが付けられる! ペントップをノックしてシャープペンの芯が出せる!色数5本用ボディ
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から66日以内出荷「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回





























![No5 25mm[TORQ-SET]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523247-180823-02.jpg)
![[3/8インチケーブル用] ダウンヘッドフィッティング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03434182-130510-02.jpg)