カテゴリ

  • バイク部品(50)
  • 事務用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 防災用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 自動車純正部品(1)

「gilding」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10H006-010-12 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10H006-010-12AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610D00600010 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610D00600010AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610H00601010 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610H00601010AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ保護等級IP67動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,銀
はじめてのAutodesk Revit & Revit LT エクスナレッジはじめてのAutodesk Revit & Revit LTエクスナレッジ
3,700税込4,070
1冊
7日以内出荷
建設業界で話題のBIM(BuildingInformationModeling)を最先端のソフトウェアで実践!今回新たに「ファミリ(部品)」作成の解説を大幅に増補! 1Revitの画面と基本操作(ユーザーインターフェース;画面操作ほか); 2基本設計(Revitでモデリングするための準備;Revitでのモデリング); 3プレゼンテーション(マテリアルの設定;方角、場所、太陽の設定ほか); 4図面作成(1階平面図の作成;住戸平面図の作成ほか); 5シート設定と図面の書き出し/読み込み(DWG形式への書き出しとリンク読み込み); 6ファミリの作成(テンプレートの準備;本体の作成ほか)
初版年月2016/12/01分類一般判型B5ページ数319著者名小林美砂子 中川まゆ 内田公平
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-20H003-210-10 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-20H003-210-10AMPHENOL
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数3+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PE結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
削り出し名刺入れ ギルドデザイン削り出し名刺入れギルドデザイン
8,750税込9,625
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ギルドデザインはビジネスアイテムである名刺入れをジュラルミンから削り出して製作いたしました。 本製品は世界で初めて「直径3mmの極小ベアリング」を4個内蔵した名刺入れです。 ベアリングの内蔵により開閉が驚くほど滑らかな名刺入れに仕上がりました。 また、本体の素材にはアルミ国内トップメーカーである古河スカイ製(株式会社UACJ) 「ジュラルミン合金A2017S」の無垢材を使用し高精度マシニングセンターで削り出しています。 ベアリング、素材以外にも表面処理、パッケージの箱に至るまですべての物は日本で作られたモノとなっています。 この徹底した『メイドインジャパン』へのこだわりこそが、 お客様に安心して使用して頂ける高品質な名刺入れの自信へとつながります。 信頼の日本製を使用するからこそ得られる『高品質』をぜひ体感してください。
収納枚数約15枚(最大20枚)材質ジュラルミン(削り出し)収納寸法(mm)収納サイズ91×55、厚み0.25の一般的な名刺本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×110×9
削り出し名刺入れ ギルドデザイン削り出し名刺入れギルドデザイン
12,500税込13,750
1個
4日以内出荷
ギルドデザインはビジネスアイテムである名刺入れをジュラルミンから削り出して製作いたしました。 その名刺入れをベースとして世界的人気コンテンツ「BIOHAZARD」とのコラボレーションモデルを発売いたします。 本製品は世界で初めて「直径3mmの極小ベアリング」を4個内蔵した名刺入れです。 ベアリングの内蔵により開閉が驚くほど滑らかな名刺入れに仕上がりました。 また、本体の素材にはアルミ国内トップメーカーである古河スカイ製(株式会社UACJ) 「ジュラルミン合金A2017S」の無垢材を使用し高精度マシニングセンターで削り出しています。 ベアリング、素材以外にも表面処理、パッケージの箱に至るまですべての物は日本で作られたモノとなっています。 この徹底した『メイドインジャパン』へのこだわりこそが、 お客様に安心して使用して頂ける高品質な名刺入れの自信へとつながります。 信頼の日本製を使用するからこそ得られる『高品質』をぜひ体感してください。
収納枚数約15枚(最大20枚)材質ジュラルミン(削り出し)タイプBIOHAZARD収納寸法(mm)収納サイズ91×55、厚み0.25の一般的な名刺本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×110×9
削り出し名刺入れ ギルドデザイン削り出し名刺入れギルドデザイン
11,000税込12,100
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ギルドデザインはビジネスアイテムである名刺入れをジュラルミンから削り出して製作致しました。 その名刺入れをベースとして日本の伝統工芸である伊勢型紙の文様を レーザーマーキングした「オコシ型紙」コラボレーションモデルの名刺入れが登場。 三重県鈴鹿市にある「オコシ型紙商店」と三重県亀山市にある「ギルドデザイン」、 地元企業のコラボレーションが実現しました。 本製品は世界で初めて「米粒より小さな極小ベアリング」を4個内蔵した名刺入れです。 ベアリングの内蔵により開閉が驚くほど滑らかな名刺入れに仕上がりました。 また、本体の素材にはアルミ国内トップメーカーである古河スカイ製(株式会社UACJ) 「ジュラルミン合金A2017S」の無垢材を使用し高精度マシニングセンターで削り出しています。 ベアリング、素材以外にも表面処理、パッケージの箱に至るまですべての物は日本で作られたモノとなっています。 この徹底した『メイドインジャパン』へのこだわりこそが、 お客様に安心して使用して頂ける高品質な名刺入れの自信へとつながります。 信頼の日本製を使用するからこそ得られる『高品質』をぜひ体感してください。 『OKOSHI-KATAGAMI』(オコシ-カタガミ) ”OKOSHI-KATAGAMI”とは(株)オコシ型紙商店が製造、または所有する手彫りの「伊勢型紙」の事。 伊勢型紙は本来ならば着物などの生地に柄や文様を染めるために使用する型紙ですが、 OKOSHI-KATAGAMIではファッション・インテリアなどのプロダクトや企画に取り入れ、 新しい伊勢型紙のスタイルを生み出しています。 『伊勢型紙』 伊勢型紙とは着物の生地に柄や文様を染めるために使用される 染色用のための型紙で、千年以上の歴史があるともいわれています。 昭和58年に国の伝統的工芸品(工芸用具・材料)にも指定され、 世界でも珍しい紙を彫る文化です。 全国の99%が三重県鈴鹿市で生産され、その高度な技術や繊細で 優美かつ精緻な文様は現在も多くの人々に感動を与えています。
収納枚数約15枚(最大20枚)材質ジュラルミン(削り出し)収納寸法(mm)収納サイズ91×55、厚み0.25の一般的な名刺本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×110×9
SparkFun Wireless Joystick Kit SPARKFUNSparkFun Wireless Joystick KitSPARKFUN
13,980税込15,378
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Wireless Joystick Kit provides an easy way to control your next XBee project. Before the wireless joystick, radio-controlled projects used hobby RC transmitters, the same ones used for RC cars, boats and planes. The problem with these transmitters is that many aren't customizable, and the ones that are tend to be too expensive for many of us. The Wireless Joystick Kit offers a custom wireless solution for those who want to control their project their own way.Equipped with the increasingly popular SAMD21 onboard, all you need is to assemble the SparkFun Wireless Joystick into the configuration you want and add your own XBee and lithium ion battery into the provided sockets. The Wireless Joystick Kit can be assembled into a configuration that utilizes dual joysticks for better RC steering robots(like tanks)or a single joystick configuration with four 12mm momentary pushbuttons(a setup similar to what older game consoles used). We have provided a full Hookup Guide that gives assembly instructions, as well as a tank-steering motor controller tutorial to help get you started!Please be aware that the SparkFun Wireless Joystick Kit isNOT supported on Windows 7/8due to a lack of support drivers for those specific OS's.Note:This kit will need to be assembled before use, so a beginner's knowledge of soldering will be required. Additionally, in an effort to keep shipping rates down and make this kit available to people throughout the world without delay, there is no XBee or lithium ion battery included.Get Started with the Wireless Joystick Kit Guide
アズワン品番67-0424-08
Weather Meter Kit SPARKFUNWeather Meter KitSPARKFUN
22,980税込25,278
1個
33日以内出荷
DescriptionWhether you're an agriculturalist, a professional meteorologist or a weather hobbyist, building your own weather station can be a really rewarding project. When you're measuring weather, however, you need some pretty specialized sensors. T
アズワン品番67-0427-13
栃木レザーストラップ ギルドデザイン栃木レザーストラップギルドデザイン
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ギルドデザインは国産ハンドメイドレザーブランド「RUBATO&Co.」と協業し、 栃木レザーから作り出されたエコブラス(R)製 鍛造アシストフック専用の「栃木レザーストラップ」を販売致します。 アシストフック使用時にレザーストラップを使用することで指の食い込みを防ぎ、保持力が向上します。 またアシストフックを使用しない時はコンパクトに収納可能で、ベルトループやバッグの持ち手などに掛けて安全に持ち運ぶことが可能です。 素材の革は国産の上質で肉厚な栃木レザー(フルベジタブルタンニンレザー)を使用しております。 独特の風合いと自然な素材感が特徴のレザーで、使い込むごとに経年変化が楽しめます。 昔ながらのなめし工程を守り続け、他では真似できない「日本一の品質を誇る」と言われるレザーです。
セット内容アシストフックストラップ×1個、赤タグ×1個 ※アシストフック本体は別売りとなります。質量(g)25寸法(cm)12.5×3.5
ギルドステムキットゼファー1100Φ43 35-210 ブラック ギルドデザインギルドステムキットゼファー1100Φ43 35-210 ブラックギルドデザイン
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
トップブリッジをウィングタイプにすることで、フォーク長を稼ぐことができます。 フォーク径Φ43、オフセット35mm、フォークピッチ210mm ※ 純正ステムキットはフォーク径Φ43、フォークピッチ210mm、オフセット40mmです。 ハンドルロック使用可能。 ベアリング付属
RoHS指令(10物質対応)対応
リアキャリパーサポート ブレンボ2P用 71438 ギルドデザインリアキャリパーサポート ブレンボ2P用 71438ギルドデザイン
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:ギルドデザインメーカー品番:71438ブレンボ2Pを装着できるリアキャリパーサポート。※キャリパー取り付けボルト付属※純正スイングアーム、G-STRIKERスイングアーム装着可能※純正ホース使用可能(キャリパー側のみバンジョーボルトをP1.0に変更してください)※純正キャリパーホルダー、キャリパーと交換のみで装着可能※別売専用ホースキット リアブレーキホースキット ブレンボ2P用(71428)販売備考:※純正スイングアーム、G-STRIKERスイングアーム装着可能※純正ホース使用可能(キャリパー側のみバンジョーボルトをP1.0に変更してください)適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-
ジェネレーターカバーガード 71422 ギルドデザインジェネレーターカバーガード 71422ギルドデザイン
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:ギルドデザインメーカー品番:71422転倒した際のエンジンダメージを最小限に抑えるガード。ガード本体にアルミ(A2017)を採用。また車体デザインにマッチするようにガード本体も形状をデザイン。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900 [2BL-Z900B] 18-
ビレットエンジンハンガーセット 71429 ギルドデザインビレットエンジンハンガーセット 71429ギルドデザイン
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:ギルドデザインメーカー品番:71429アルミビレットのエンジンハンガーキット。ハンガーの材料にA7075(超々ジュラルミン)を採用。40mmの板材から切削を施した軽量、高剛性なエンジンハンガー。※ヘッド後部(L、R)シリンダー後部(L、R)の4点セット※ボルトは純正を使用してください。※サイドチューブ(71434、71435)同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着可能販売備考:※ヘッド後部(L、R)シリンダー後部(L、R)の4点セット※ボルトは純正を使用してください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-
ビレットバックステップ ブラック 71430 ギルドデザインビレットバックステップ ブラック 71430ギルドデザイン
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:ギルドデザインメーカー品番:71430日常のライディングや、ツーリングでより扱いやすさを目的に開発されたバックステップキット。G-STRIKER製セパレートハンドルキット装着車にマッチします。セパレートハンドル装着車の場合、身体が前傾姿勢になるため、足の位置も50mm~バックすることで最適化。またアップ量は20mm~とし、踏ん張りが効く位置に設定しました。様々なライダーの体格にフィットするように4ポジションに設定。50mmバック 20mmアップ、60mmバック 20mmアップ、50mmバック 30mmアップ、60mmバック 30mmアップ※純正ステップ位置比較。軸受け部にはベアリングを採用。5軸加工ステップバーの採用。グリップ性能の向上と、転倒時の破損(ステップバーの先端のみが折れる形状)を考慮し設計。※純正スタンドの場合、ステップ、チェンジペダル先端位置によっては変速がしにくくなる恐れがあります。よってバックステップを装着する際は下記品番に交換することを推奨しています。停車時に純正スタンドより車体傾斜角度が浅くなるためご注意ください。カワサキ純正品番 スタンド 34024-0118-18R(Z1000 14-18)販売備考:※純正スタンドの場合、ステップ、チェンジペダル先端位置によっては変速がしにくくなる恐れがあり、別のカワサキ純正スタンドに交換することを推奨しています。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-
サイドチューブキット 71435 ギルドデザインサイドチューブキット 71435ギルドデザイン
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:ギルドデザインメーカー品番:71435アルミビレット材とパイプA7204(7N01)を使用したサイドチューブ。フレーム接合部にはアルミ切削材を使用。パイプはメーカー独自のA7204(7N01)楕円パイプ(42mm×32mm)を採用。前側はエンジンハンガーと共締め、後ろ側はフレームを使用して固定します。パイプはエンジンを囲むようにレイアウト。シリンダーのフィンと平行になるようにパイプのレイアウトをしました。※ビレットエンジンハンガーセット(71429)と同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着不可販売備考:※ビレットエンジンハンガーセット(71429)と同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着不可適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-
削り出し名刺入れ ギルドデザイン削り出し名刺入れギルドデザイン
12,000税込13,200
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
KOJIMA PRODUCTIONとGILDdesignがコラボレーションしたジュラルミン削り出し名刺ケース。 本製品は世界で初めて「直径3mmの極小ベアリング」を4個内蔵した名刺入れです。 ベアリングの内蔵により開閉が驚くほど滑らかな名刺入れに仕上がりました。 また、本体の素材にはアルミ国内トップメーカーである古河スカイ製(株式会社UACJ) 「ジュラルミン合金A2017S」の無垢材を使用し高精度マシニングセンターで削り出しています。 ベアリング、素材以外にも表面処理、パッケージの箱に至るまですべての物は日本で作られたモノとなっています。 この徹底した『メイドインジャパン』へのこだわりこそが、 お客様に安心して使用して頂ける高品質な名刺入れの自信へとつながります。 信頼の日本製を使用するからこそ得られる『高品質』をぜひ体感してください。
収納枚数約15枚(最大20枚)材質ジュラルミン(削り出し)タイプKojima Productions収納寸法(mm)収納サイズ91×55、厚み0.25の一般的な名刺本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×110×9
スリムリアキャリア 71426 ギルドデザインスリムリアキャリア 71426ギルドデザイン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ギルドデザインメーカー品番:71426車体デザインを崩さず、積載量を増やせるスリムなリアキャリア。表面処理は傷や摩耗に強いパウダーコートを採用。天板は荷掛けのしやすい用にスリットや穴を配置。サイズは最小限にしつつ、カウルを覆うようにデザイン、キャリアの上面はシートの上面と同一面にしてあるため、タンデム側~キャリアへ跨ぐような積載も可能。※純正フラップ、ライセンスホルダー(71531)との同時装着可能※最大積載重量(キャリア本体に積載時) 3kg販売備考:※最大積載重量(キャリア本体に積載時) 3kg適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-
ハンドルクランプ アッパー 30415 ギルドデザインハンドルクランプ アッパー 30415ギルドデザイン
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:ギルドデザインメーカー品番:30415
リアキャリパーサポート ブレンボ2P用 71432 ギルドデザインリアキャリパーサポート ブレンボ2P用 71432ギルドデザイン
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:ギルドデザインメーカー品番:71432ブレンボ2Pを装着できるリアキャリパーサポート。※キャリパー取り付けボルト付属※純正スイングアーム、G-STRIKERスイングアーム装着可能※純正ホース使用可能(キャリパー側のみバンジョーボルトをP1.0に変更してください)※純正キャリパーホルダー、キャリパーと交換のみで装着可能※別売専用ホースキット リアブレーキホースキット ブレンボ2P用(71428)販売備考:※純正スイングアーム、G-STRIKERスイングアーム装着可能※純正ホース使用可能(キャリパー側のみバンジョーボルトをP1.0に変更してください)適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-
パルサーカバースライダー 71421 ギルドデザインパルサーカバースライダー 71421ギルドデザイン
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:ギルドデザインメーカー品番:71421転倒した際にエンジンへのダメージを最小限に抑えるスライダー。ベースはアルミ(A2017)を採用し、スライダー部はジュラコン(R)を採用。ハイブリッド仕様によって高速走行時の転倒ではジュラコン(R)が削れ、更にスライドした際はアルミ部分が削れる仕様。また軽い転倒によるジュラコン(R)部を損傷した場合はリペアパーツによる修復が可能。エンジン本体から張り出すように設計されているため、パルサーカバーの損傷を防ぎます。※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標である。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900 [2BL-Z900B] 18-
エンジンスライダー 71423 ギルドデザインエンジンスライダー 71423ギルドデザイン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ギルドデザインメーカー品番:71423転倒した際にエンジンへのダメージを最小限に抑えるスライダー。ベースはアルミ(A2017)を採用し、スライダー部はジュラコン(R)を採用。ハイブリッド仕様によって高速走行時の転倒ではジュラコン(R)が削れ、更にスライドした際はアルミ部分が削れる仕様。また軽い転倒によるジュラコン(R)部を損傷した場合はリペアパーツによる修復が可能。スライダー本体はジュラコン(R)の為転倒した際に車体を保護する役目を果たします。取り付けた際の飛び出し量を広く設定しているため、車体ダメージを軽減させます。※純正エンジンハンガー、エンジンハンガーセット(71429)同時装着可能。※サイドチューブキット(71434、71435)同時装着不可※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標である。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-
クラッチカバーガード 71436 ギルドデザインクラッチカバーガード 71436ギルドデザイン
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:ギルドデザインメーカー品番:71436転倒した際のエンジンダメージを最小限に抑えるガード。ガード本体にアルミ(A2017)を採用。また車体デザインにマッチするようにガード本体も形状をデザイン。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900 [2BL-Z900B] 18-
ビレットバックステップ シルバー 71431 ギルドデザインビレットバックステップ シルバー 71431ギルドデザイン
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:ギルドデザインメーカー品番:71431日常のライディングや、ツーリングでより扱いやすさを目的に開発されたバックステップキット。G-STRIKER製セパレートハンドルキット装着車にマッチします。セパレートハンドル装着車の場合、身体が前傾姿勢になるため、足の位置も50mm~バックすることで最適化。またアップ量は20mm~とし、踏ん張りが効く位置に設定しました。様々なライダーの体格にフィットするように4ポジションに設定。50mmバック 20mmアップ、60mmバック 20mmアップ、50mmバック 30mmアップ、60mmバック 30mmアップ※純正ステップ位置比較。軸受け部にはベアリングを採用。5軸加工ステップバーの採用。グリップ性能の向上と、転倒時の破損(ステップバーの先端のみが折れる形状)を考慮し設計。※純正スタンドの場合、ステップ、チェンジペダル先端位置によっては変速がしにくくなる恐れがあります。よってバックステップを装着する際は下記品番に交換することを推奨しています。停車時に純正スタンドより車体傾斜角度が浅くなるためご注意ください。カワサキ純正品番 スタンド 34024-0118-18R(Z1000 14-18)販売備考:※純正スタンドの場合、ステップ、チェンジペダル先端位置によっては変速がしにくくなる恐れがあり、別のカワサキ純正スタンドに交換することを推奨しています。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-
シフトガイド 71437 ギルドデザインシフトガイド 71437ギルドデザイン
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
メーカー名:ギルドデザインメーカー品番:71437シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-
サイドチューブキット 71434 ギルドデザインサイドチューブキット 71434ギルドデザイン
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:ギルドデザインメーカー品番:71434アルミビレット材とパイプA7204(7N01)を使用したサイドチューブ。フレーム接合部にはアルミ切削材を使用。パイプはメーカー独自のA7204(7N01)楕円パイプ(42mm×32mm)を採用。前側はエンジンハンガーと共締め、後ろ側はフレームを使用して固定します。パイプはエンジンを囲むようにレイアウト。シリンダーのフィンと平行になるようにパイプのレイアウトをしました。※ビレットエンジンハンガーセット(71429)と同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着不可販売備考:※ビレットエンジンハンガーセット(71429)と同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着不可適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-
削り出し名刺入れ ギルドデザイン削り出し名刺入れギルドデザイン
12,500税込13,750
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ギルドデザインはビジネスアイテムである名刺入れをジュラルミンから削り出して製作いたしました。 その名刺入れをベースとして「RADIOEVA」とのコラボレーションモデルを発売いたします。 劇中に登場するキャラクターをモチーフに展開するカラーは3種類。 「初号機」、「2号機」、「渚カヲル」がデザインモチーフとなってます。 また、本製品は世界で初めて「直径3mmの極小ベアリング」を4個内蔵した名刺入れです。 ベアリングの内蔵により開閉が驚くほど滑らかな名刺入れに仕上がりました。 また、本体の素材にはアルミ国内トップメーカーである古河スカイ製(株式会社UACJ) 「ジュラルミン合金A2017S」の無垢材を使用し高精度マシニングセンターで削り出しています。 ベアリング、素材以外にも表面処理、パッケージの箱に至るまですべての物は日本で作られたモノとなっています。 この徹底した『メイドインジャパン』へのこだわりこそが、 お客様に安心して使用して頂ける高品質な名刺入れの自信へとつながります。 信頼の日本製を使用するからこそ得られる『高品質』をぜひ体感してください。
収納枚数約15枚(最大20枚)材質ジュラルミン(削り出し)タイプEVA収納寸法(mm)収納サイズ91×55、厚み0.25の一般的な名刺本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×110×9
FRONT GRILLE.GILDING MAZDA(マツダ)FRONT GRILLE.GILDINGMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
アシストフック ギルドデザインアシストフックギルドデザイン
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
新型コロナウイルスの第3波による感染拡大の影響で、多くの方が接触感染を恐れている状況が続いています。 初代アシストフックでお客様から頂いた、貴重なフィードバックを受けて、 ギルドデザインは第二弾となる「アシストフック」を製作致しました。 素材は三菱マテリアル社の高性能鉛レス黄銅「エコブラス(R)」。 銅と比較して、酸化の影響が少なくお取り扱いが容易です。 また鉛などの環境負荷物質や重金属や資源上問題のある物質を合金元素として使用をしていないため、 安全性が確認され、エコロジー性に優れた合金です。 本製品は電車、バスの吊り手、縦手すりなどに直接触ること無く、フックを掛け、掴まる事が出来ます。 またエスカレーターの手すり、レバーが付いたドアノブ、エレベーターボタンも操作可能です。 先端にはご要望の多かった、導電性のあるスタイラスを装着、 ATM、スマートフォンなどのタッチパネル操作も可能です。(注1)(注2) (注1)銅合金は病原菌汚染を低減することが分かっていますが、必ずしも二次汚染を防ぐものではありません。 また銅合金の使用は補完的なもので標準的な感染防止策に代わるものではありません。 ユーザーの皆様は現在行っている、手洗い等の感染防止習慣に必ず従ってください。
セット内容アシストフック×1枚、スタイラス×2個(予備1個付属)、脱酸素剤×1個寸法(mm)6×41×87質量(g)57
フェンダーレスKIT ギルドデザインフェンダーレスKITギルドデザイン
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
唯一無二のスタイル。フルビレットフェンダーレスキット。自社にて設計・生産デザインから設計、各部品の切削を自社にて行っています。材料調達、加工、表面処理など全ての工程を日本で行っています。連結プレートは10mmのアルミ板材を加工。十分な剛性を確保しつつ、軽量になるように切削します。DUKEシリーズの特徴でもある、トラスフレームを意識した連結プレート。補機類の配置、ナンバープレートの角度などを考慮し、機能美から生まれる造形美を追求した唯一無二のデザインです。各ライトの視認性を上げ、かつ法規に則って設計されてます。GILDdesignのフェンダーレスキットは各車体に最適にマッチングし、かつ法規もクリア今までにないフルビレットフェンダーレスキットでスタイリッシュなリアビューを演出します。完全ボルトオンの設計純正のリアフェンダーを外し、キットを装着するだけの簡単な構造です。ウィンカー、ナンバー灯も純正をそのまま使用。道路運送車両法の保安基準に適合するナンバーの角度なので車検対応
車種DUKE125/250/390 17-RoHS指令(10物質対応)対応
GSX-R1000R用ビレットライセンスホルダー ギルドデザインGSX-R1000R用ビレットライセンスホルダーギルドデザイン
17,980税込19,778
1セット
7日以内出荷
仕様専用リフレクター付属、2021年新保安基準ナンバー角度に対応、保安基準を満たしています、本製品は2017年型(L7)専用品となります、車検対応品材質A2017、A5052材使用表面処理各色アルマイト仕上げ適合車種GSX-R1000RRoHS指令(10物質対応)対応
Ninja250/400用 ビレットライセンスホルダー ギルドデザインNinja250/400用 ビレットライセンスホルダーギルドデザイン
17,980税込19,778
1セット
7日以内出荷
仕様車検対応、専用リフレクター付属、2021年新保安基準ナンバー角度に対応、保安基準を満たしています材質A2017、A5052材使用表面処理各色アルマイト仕上げ適合車種Ninja250/400(2018年式~)RoHS指令(10物質対応)対応
DUKE790用 ビレットライセンスホルダー ギルドデザインDUKE790用 ビレットライセンスホルダーギルドデザイン
25,980税込28,578
1セット
7日以内出荷
唯一無二のスタイル。フルビレットライセンスホルダー。各車種に合わせ、最適なバランスでナンバーを保持するためにデザインし、自社にて設計・生産しています。純正の大柄かつ、長いリアフェンダーはナンバープレートや、各ライトの視認性を上げ、かつ法規に則って設計されています。その反面、サイズが過大になってしまい、せっかくの車体本体が持つデザインが生かされません。GILDdesignのライセンスホルダーは各車体に最適にマッチングし、かつ法規もクリアしています。フェンダーを外すではなくフェンダーを魅せるという発想から今までにないアルミフルビレットライセンスホルダーでスタイリッシュなリアビューを演出します。純正のリアフェンダーを外し、キットを装着するだけの簡単な構造です。道路運送車両法の保安基準に適合するナンバーの角度なので車検対応です。ウインカー、テールランプは純正を使用する完全ボルトオンの設計を実現しました。●各パーツの視認性、機能を損なわないよう、ナンバー灯、ウインカー、ナンバープレートの配置にも拘りました。●ただナンバープレート、補機類を保持するのを目的とせず、装着した時に車体を引き立てるようにデザイン。●こだわりのアルミ削り出しブラケットにより純正のテールランプを使用できます。それにより純正の配線を加工せず複雑な配線作業をゼロにした完全ボルトオン設計です。●連結プレートのアルマイト配色をブラック、ガンメタから選択できます。●各パーツは自社工場にて切削。材料調達、加工、表面処理など全ての工程を日本で行っています。連結プレートは10mmのアルミ板材を加工。十分な剛性を確保しつつ、軽量になるように切削します。●補機類の配置、ナンバープレートの角度などを考慮し、機能美から生まれる造形美を追求した唯一無二のデザインです。
仕様純正ウィンカー、テールランプ専用設計、専用リフレクター付属、2021年新保安基準ナンバー角度に対応、保安基準を満たしています材質A2017、A5052材使用表面処理各色アルマイト仕上げ適合車種DUKE790RoHS指令(10物質対応)対応
削り出し名刺入れ ギルドデザイン削り出し名刺入れギルドデザイン
11,000税込12,100
1個
7日以内出荷
ギルドデザインはビジネスアイテムである名刺入れをジュラルミンから削り出して製作いたしました。 その名刺入れをベースとして「NISSAN」とのコラボレーションモデルを発売いたします。 ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社の愛称である「NISMO」の現行ロゴ、旧ロゴを使用したモデルや 日産車「GT-R NISMO」に装着されるアルミホイールをモチーフにしたモデル、 1970年代に社会現象を巻き起こすほどに人気のあった「ケンメリ」ロゴをレーザーマーキングした5種類の名刺入れが登場です。 また、本体の素材にはアルミ国内トップメーカーである古河スカイ製(株式会社UACJ) 「ジュラルミン合金A2017S」の無垢材を使用し高精度マシニングセンターで削り出しています。 ベアリング、素材以外にも表面処理、パッケージの箱に至るまですべての物は日本で作られたモノとなっています。 この徹底した『メイドインジャパン』へのこだわりこそが、 お客様に安心して使用して頂ける高品質な名刺入れの自信へとつながります。 信頼の日本製を使用するからこそ得られる『高品質』をぜひ体感してください。
収納枚数約15枚(最大20枚)材質ジュラルミン(削り出し)タイプNISSAN収納寸法(mm)収納サイズ91×55、厚み0.25の一般的な名刺本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×110×9
ビレットライセンスホルダー ギルドデザインビレットライセンスホルダーギルドデザイン
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Ninja250用フェンダーレスキット ギルドデザインNinja250用フェンダーレスキットギルドデザイン
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。 照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。 コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク) エレクトロタップを付属しておりますので、ボルトオンで装着可能。純正ウィンカー対応。 フェンダーレスキットは、道路運送車両法(平成27年基準)に準じて設計しているため、安心してお使い頂けます。
付属品専用LEDナンバー灯、リフレクターキットRoHS指令(10物質対応)対応
ギルドデザイン GPZ900R ステムキット(Z900RSフォーク用) セパハン仕様 シルバー ギルドデザインギルドデザイン GPZ900R ステムキット(Z900RSフォーク用) セパハン仕様 シルバーギルドデザイン
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
GPZ900RへZ900RSフロントフォークが装着可能なステムキット肉抜きと剛性の最適なバランスを実現するため ステムキットの材質にはA2017を採用。アンダーブラケットにはブレーキホースのセパレーターが装着可能。フォークピッチはZ900Rと同寸のため、フェンダーもZ900RS用が適合ハンドルロックのキレ角は2パータンで調整可能。
用途【車種】GPZ900R(全年式)
ギルドデザイン GPZ900R ステムキット(Z900RSフォーク用) セパハン仕様 ブラック ギルドデザインギルドデザイン GPZ900R ステムキット(Z900RSフォーク用) セパハン仕様 ブラックギルドデザイン
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
GPZ900RへZ900RSフロントフォークが装着可能なステムキット肉抜きと剛性の最適なバランスを実現するため ステムキットの材質にはA2017を採用。アンダーブラケットにはブレーキホースのセパレーターが装着可能。フォークピッチはZ900Rと同寸のため、フェンダーもZ900RS用が適合ハンドルロックのキレ角は2パータンで調整可能。
用途【車種】GPZ900R(全年式)