カテゴリ

  • バイク部品(230)
  • 介護用品(199)
  • 科学研究・開発用品(83)
  • バイク純正部品(68)
  • 制御機器(59)
  • 学童・教育用品(43)
  • 店舗什器・備品(42)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 日用品(36)
  • 自転車部品(31)
  • 作業工具(29)
  • 事務用品(27)
  • 食品・飲料(24)
  • 農業機械(20)
  • 卓上消耗品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 自動車純正部品(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 作業服(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
絞り込み

「gino」の検索結果

1,045件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファーGINO南京錠 アルファアルファーGINO南京錠アルファ(4件のレビュー)
578税込636
1個
当日出荷から3日以内出荷
真鍮南京錠の定番です
材質(本体)真鍮種類別キーキー数3ロックキー式材質(ツル)
(75441)B/エンブレム (MIRA GINO) ダイハツ(75441)B/エンブレム (MIRA GINO)ダイハツ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
サンライズ SRシールS70 サンライズサンライズ SRシールS70サンライズ
9,298税込10,228
1箱(320mL×10本)
8日以内出荷
塗装性が向上優れた意匠性耐候性が良好接着性が抜群応力緩和タイプで目地に追従
危険物の類別非危険物特性耐候性グリーンマーク認定
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,890税込3,179特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
圧力スイッチ 鷺宮製作所圧力スイッチ鷺宮製作所(21件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
タイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無し アゼアスタイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無しアゼアス(6件のレビュー)
989税込1,088
1着
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様スタンドカラー/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
AGF ブレンディ やすらぎのカフェインレス スティック32本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ やすらぎのカフェインレス スティック32本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(1件のレビュー)
1,398税込1,510
1箱(32本)
当日出荷
カフェインは控えたい。でもコーヒーの香りやコクはあきらめたくない。方に「Blendy(ブレンディ)」 インスタントコーヒー やすらぎのカフェインレスは、中米メキシコ産アラビカ豆を100%使用し、溶剤を一切使用しない二酸化炭素抽出法によりカフェインを除去したインスタントコーヒーです。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにも最適です。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 スティックブラック やすらぎのカフェインレス スティック32本は、カフェイン93%カットコーヒー使用。「ブレンディ」ならではの冷たい水や牛乳にもおいしく溶けるカフェインレスインスタントコーヒー。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。冷たい水や牛乳にもサッと溶けるので、簡単にアイスコーヒーやアイスカフェオレが楽しめるインスタントコーヒーです。ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。授乳期やマタニティの方を始め、就寝前や外出時など、カフェインが気になりコーヒーを控えていた方にもおすすめのカフェインレス コーヒーです。
用途【ホットの場合】スティック1本にお湯または温めたミルク(140~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。【アイスの場合】冷たい水または冷たいミルク(140~180ml)にスティック1本を入れ、よくかきまぜてください。シリーズブレンディ
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 2.4GHz 無指向性 テレワーク WEB会議 ノイズリダクション ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 2.4GHz 無指向性 テレワーク WEB会議 ノイズリダクション ブラックエレコム(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。 オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。 周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。 VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。 スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応付属品USBケーブル(USBーA to USB TypeーC(TM))型式【マイク】MEMS型ブラック質量(g)約153外形寸法(mm)約165×約70×約175出力Bluetooth power class2電源DC5V対応機種Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 version5.0保証期間1年間入力端子USB Type-C(TM)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約3.5連続再生時間約35時間(最大)指向性【マイク】無指向性各種認証TELECドライバーユニット(Φmm)約36変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式両耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状ヘッドセット再生時間(時間)【連続最大】約35通話時間(時間)約33(連続最大)連続待受時間約200時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング連続通話時間(時間)最大約33対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
アダプタ 鷺宮製作所アダプタ鷺宮製作所(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様1/4フレアネジ×3/8PTオスRoHS指令(10物質対応)対応
Mugino ラウンドプレート シンワMugino ラウンドプレートシンワ
119税込131
1セット(5枚)ほか
当日出荷
無漂白、水・油に強く、電子レンジで使用できます日本有機資源協会認証【バイオマス90】無漂白。水・油に強い。電子レンジでご使用頂けます。
材質麦、バカスRoHS指令(10物質対応)対応
ハッカー 杉野工業ハッカー杉野工業(10件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
タカギ ノズルシックスNW タカギタカギ ノズルシックスNWタカギ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
通水/止水の切り替えが手元でワンクリック、手元のレバーで水量調節もできる散水ノズルです。 キリ・ストレート・ジョロ・シャワーの4種類に切り替えができます。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。 ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。
噴出形状キリ・ストレート・ジョロ・シャワー適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21トラスコ品番758-2684材質樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×70×258シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
電気工事士技能試験 工具セット ホーザン電気工事士技能試験 工具セットホーザン(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(8点)
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。 コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺質量(kg)1.3内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
棒カギのみ ウエスト棒カギのみウエスト(7件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
ウエスト532本締錠用の子カギです。
用途子カギの交換・追加用材質真鍮寸法(mm)約L77×W23質量(g)約14適合本体ウエスト532本締錠
シノーA型 杉野工業シノーA型杉野工業(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
全長(mm)300
ワイヤースクリュー釘ノミ先 若井産業ワイヤースクリュー釘ノミ先若井産業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(300本×10巻)ほか
当日出荷
用途梱包、パレット、一般木材。材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
作業着の油汚れ落としスプレー アイメディア作業着の油汚れ落としスプレーアイメディア(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
商品タイプ本体液性中性仕様正味量:150ml(約500回プッシュ)成分界面活性剤(30% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、分散剤(クエン酸塩)、溶剤、香料、染料使用の目安汚れ全体を覆い、しっかりしみ込む量繰り返し・詰め替え対応
Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W) ブラック Anker(アンカー)Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W) ブラックAnker(アンカー)
6,355税込6,991
1個
当日出荷
最大67Wでの急速充電:最大67W出力に対応し、iPhoneやMacBook Proなどを含めた様々な機器に急速充電が可能です。6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器に同時に充電可能です。コンパクトかつ薄型設計:正方形のコンパクトかつ薄型設計で旅行や外出先など、持ち運びにも便利です。置き場所を選ばない薄型設計:薄型設計かつ1.5mの電源コードを搭載し、寝室やデスクなど、設置場所の調整が自在です。
セット内容Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W)、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約100×93×19質量(g)約298最大出力(W)合計65入力100-125V~50 - 60Hz 11A
ヘルメットステッカー(1t以上玉掛技能者) エスコヘルメットステッカー(1t以上玉掛技能者)エスコ
135税込149
1組(2枚)
当日出荷
粘着
仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:1L以上玉掛技能者●材質:PPステッカー●入数:2枚アズワン品番65-2302-58
Mugino ボウル シンワMugino ボウルシンワ(2件のレビュー)
119税込131
1セット(7枚)
当日出荷
無漂白、水・油に強く、電子レンジで使用できます日本有機資源協会認証【バイオマス90】無漂白。水・油に強い。電子レンジでご使用頂けます。
材質麦、バカス入数(枚)7RoHS指令(10物質対応)対応
カードとカギの預かり箱 ABUSカードとカギの預かり箱ABUS(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
JISⅡ型カードが最大5枚まで収納できるキーボックスです。 世界110ケ国以上で愛用されている南京錠のトップブランド、ドイツのアバス社製です。 シャックルが着脱でき、取り付けや取り外しに便利です。 樹脂カバーで覆われているので、ドアに傷を付けにくい仕様です。 キーの持ち歩きや受け渡しの手間がないダイヤル式です。 暗証番号は4ケタのお好きな番号に設定できます。 スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるチリやホコリ等の混入を防ぎます。
ロックダイヤル式付属品レバーハンドルへの取り付け専用アタッチメント付きトラスコ品番445-1741材質(本体)亜鉛ダイキャスト・鉄・TPR、(ダイヤル)ABS樹脂、(フタ)亜鉛ダイキャスト、(ダイヤル保護カバー)PP、(シャックル)鉄・TPR、(アダプター)ABS樹脂質量(g)753(アダプターを除く)タイプ4桁ダイヤル可変式本体寸法(mm)85×45×180
いい湯旅立ちにごり炭酸湯 やすらぎの宿 白元アースいい湯旅立ちにごり炭酸湯 やすらぎの宿白元アース(1件のレビュー)
549税込604
1個(16錠)
当日出荷
4種類の風情漂う香りとにごり湯で、やすらぎの温泉気分を楽しめる炭酸ガスの薬用入浴剤。 炭酸ガスが温浴効果を高め血行を促進し一日の疲れをやわらげます。 チンピエキスとショウガエキス(保湿成分)配合。
用途家庭用浴槽にお湯(約200L)を張り、本品1錠(45g)を入れ、錠剤を溶かしきってから入浴してください。 泡が消えた後も炭酸ガスがお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。 溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。シリーズいい湯旅立ち香り4種類の風情漂う香り湯の色にごり湯医薬品医療機器等法医薬部外品
ライフリー 下着の感覚超うす型パンツ 2回分 ユニ・チャームライフリー 下着の感覚超うす型パンツ 2回分ユニ・チャーム(1件のレビュー)
239税込263
1個(2枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
初めての方にも安心な、下着の感覚ではける紙パンツです●腰周り1/2のうすさと股下まですっきり設計で下着のようなはき心地※1。●クッションのようなふんわり素材が、下着のようにここちよい肌触り。●サラッと通気シートで、湿気を閉じ込めず、ムレを防いでいつもサラサラ。●Ag+配合、パワー消臭トリプル効果※2。<以下注釈>※1メーカー製品比。腰周りの厚さについて。※2アンモニア・硫化水素・ジメチルアミンについての消臭効果があります。おしっこ約2回分(約300cc)を吸収します。
用途大人用オムツ、パンツタイプ、医療費控除対象
Novaport DUOII 67W2C ブラック(第2世代) CIONovaport DUOII 67W2C ブラック(第2世代)CIO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
単ポート充電器並の大きさで2ポートを実現!合計65Wで複数デバイスの同時充電が可能に!デバイスに合わせた最適な電力を自動で振り分ける機能”NovaIntelligenceを搭載!GaNチップをダブル搭載した新技術”NovaEngineで、さらなる効率化と安定化を実現!
ブラックポート数2ポート
AGF ブレンディ スティック カフェオレ やすらぎのカフェインレス18本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック カフェオレ やすらぎのカフェインレス18本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
869税込939
1箱(18本)
当日出荷
「わたし好みのオレにしよう。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、お湯を注ぐだけで、お気に入りのカフェオレがパッと完成。クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ スティック」 カフェオレ やすらぎのカフェインレス 18本は、カフェイン93%カットコーヒー使用したクリーミー&スイートな味わいのカフェインレスカフェオレの大容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。カフェオレ カフェインレス専用のコーヒー、ミルク、砂糖のベストバランスを考えて特殊なミキサーで混合。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックコーヒーです。甘さレベル3(AGF ブレンディ スティック カフェオレ比較)通常のカフェインレスインスタントコーヒーで作るカフェオレとの違いをご体験ください。授乳期やマタニティの方を始め、就寝前や外出時など、カフェインが気になりコーヒーを控えていた方にもおすすめのカフェインレス コーヒーです。スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスカフェオレもお楽しみいただけます。
用途●ホット:カップにスティック1本を入れます。お湯を180ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。 ●アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分90ml注ぎ、かきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。 必ず耐熱用の容器をご使用ください。種類やすらぎのカフェインレス
ワイヤー式キーストック(鍵の収納BOX) ノムラテックワイヤー式キーストック(鍵の収納BOX)ノムラテック(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。ロックダイヤル式材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA内径(Φmm)(シャックル)約38適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます)交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
温度・湿度コントローラ 鷺宮製作所温度・湿度コントローラ鷺宮製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm)77×54.5×122質量(kg)0.3電源AC85~264V フリー電源設定方式ON/OFF独立設定方式接点容量AC250V・10A
タカギ ノズルシックスW タカギタカギ ノズルシックスWタカギ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
通水/止水の切り替えが手元でワンクリックの散水ノズルです。 コネクター部はワンタッチで着脱可能です。 手元には水量調節可能な節水レバー付です。
適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21間口W×奥行D×高さH(mm)142×66×253シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップTKG品番9-1376-0401TKG品番(2017)6-1233-1901
丸鋸定規 杉野工業丸鋸定規杉野工業(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール
ボタン式キーストック(鍵の収納BOX) ノムラテックボタン式キーストック(鍵の収納BOX)ノムラテック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
プッシュボタン式の鍵の収納庫。 プッシュタイプ【12ボタン】仕様、暗証番号は1桁~12桁まで設定可能! ボタンは12個配列で見易く押し易い設計、充実の収納力! ボタン保護カバー付なのでボタン操作時以外はカバーで雨・風・ホコリから操作部分を守ります。 大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。 暗証番号は可変式で設定も簡単!1桁から12桁までお好きな番号に設定可能。 暗証番号設定は4000通り以上。 レバーハンドル用アダプター付でレバーハンドルにも取付可能! 設置場所が『ドアノブ等に引っ掛けて』の取付と『壁ににビス止め』との取付の2通り選べます。 暗証番号を『数字』と『位置』で覚えられますので、大切な暗証番号を忘れにくく、暗い場所でもご使用しやすくなっております。
用途工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有にロックプッシュボタン式材質(本体)アルミダイカスト、(シャックル)スチール/焼き入れ処理、(アダプター)ナイロン樹脂、(ドアノブ取付用保護シート)EVA樹脂、(取付用ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)ナイロン樹脂、(ボタン保護用カバー)PE樹脂、(本体シャックル穴用ゴム)EPDMゴム質量(g)713寸法(縦×横×奥行)(mm)20.4×8.9×5.8
NovaPort TRIOII 67W2C1A ブラック CIONovaPort TRIOII 67W2C1A ブラックCIO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)寸法(mm)約54×40×30ブラック質量(g)約109出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、(USB-A):5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max18W)、(C1/C2):45W(5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A) PPS:3.3-11V=4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、(C1/C2):20W(5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A)PPS:3.3-11V=2A、USB(C1+C2):45W+20W/30W+30W(Total 65W)、USB(C1+A):45W+18W(Total 63W)、USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、USB(C1+(C2+A):45W+5V=3A(Total 60W)入力電圧(V)100-240(50-60Hz)/1.6A対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)プラグ90°スイングUSBポート数3ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1
カギの預かり箱 日本ロックサービスカギの預かり箱日本ロックサービス(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
キーなどの小物を収納できるキーボックです。 専用アダプターでレバーハンドルへも取付できます。 施開錠はダイヤル式で暗証番号は任意の番号が設定できます。 ダイヤル錠は「0」の位置でカチッと止まるので夜間でもダイヤルを合わせやすい設計です。
用途賃貸住宅、事務所等のキー保管、受け渡しに。 不動産業、住宅展示場等の物件管理に。 伝言メモや小物類の受け渡しに。ロックダイヤル式材質亜鉛合金、(シャックル)銅鉄(焼き入れ処理)幅(mm)(収納可能サイズ)67高さ(mm)(収納可能サイズ)37奥行(mm)(収納可能サイズ)15
NovaPort SOLO II 100W1C ブラック CIONovaPort SOLO II 100W1C ブラックCIO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
最大100W出力 USB充電器超コンパクトサイズ新技術 NovaEngine搭載進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載外観にも機能性をプラス充電器回収サービス
仕様急速充電規格:PD3.0 / QC+4.0 / PPS付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約57×40×29ブラック質量(g)約 121出力5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (Max 100W)、PPS:5-11V=5A(Max 55W)対応機種100W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Pro 14インチ、USB-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Apple iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max /iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応。入力100-240VAC 50-60Hz 2.5AポートUSB-C×1
圧力スイッチ 1/4フレア SNS-C110 鷺宮製作所圧力スイッチ 1/4フレア SNS-C110鷺宮製作所
6,198税込6,818
1個
当日出荷
YSシリーズと調和した新デザイン
仕様●重量:0.33kg●付属品:1/4 フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8 ねじ4個●調整範囲(Mpa):最低0.1/ 最高1●入切圧力差(Mpa):最小0.1 / 最大0.3●最高使用圧力(Mpa):1.5●気密試験圧力(Mpa):1.65●寸法(mm):A 96.5 / B 22.4●納入時設定値(Mpa):回路切 0.4/回路入0.6●流体温度:-20~120℃●使用周囲温度:-20~70℃●【用途】●冷凍(蔵)庫、コンデンシングユニット、エアコン、ポンプ、車輌、船舶等●コード番号:119-0160763アズワン品番67-4828-05
温度スイッチ(汎用遠隔形)LWSシリーズ LWS-Cシリーズ 鷺宮製作所温度スイッチ(汎用遠隔形)LWSシリーズ LWS-Cシリーズ鷺宮製作所
10,980税込12,078
1個
欠品中
電源不要の機械式サーモスタット高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
仕様●入切温度差:可変●入切温度差(℃):1.4~5●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:8.6、回路入:10寸法(mm)(感温筒)Φ9.5×130質量(kg)0.45種類汎用遠隔形使用温度範囲(℃)-20~70制御方式ON/OFF制御最高温度(℃)(感温部)60出力点数1温度34電気定格中電流温度調整範囲(℃)-10~35接点仕様C1サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114アズワン品番65-6681-70
電気工事士技能試験 工具セット ホーザン電気工事士技能試験 工具セットホーザン(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺質量(kg)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
電気工事士技能試験 工具セット DK-17 ホーザン電気工事士技能試験 工具セット DK-17ホーザン(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット(11点)
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品ツールバッグセット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺質量(kg)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
二徳釘しめ ふじ清二徳釘しめふじ清(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
釘の打込部付近に傷を与える事なく釘を完全に打ち込む事が出来る。側面が平面なので、この面を使って狭い場所での釘締め作業も可能です。
用途釘締め作業に。全長(mm)155質量(g)126
フックボルト廻し ボックス型 杉野工業フックボルト廻し ボックス型杉野工業(6件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
...