カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)

「givi e260」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアボックス 26L type E260 MICROⅡ ストップランプ無し スモークレンズ E260NX GIVI(ジビ)リアボックス 26L type E260 MICROⅡ ストップランプ無し スモークレンズ E260NXGIVI(ジビ)
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。汎用ベース付「モノロック」シリーズトップケース。 リアキャリア既設のほとんどの車種にそのまま取り付けが可能です。 ヘルメットが1つ入るコンパクトサイズ。原付スクーターでの通勤・通学に最適。カーボン風仕上げトップパネル。
付属品汎用ベース付属質量(kg)2.7(ベース込み)最大積載量(kg)3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×393×308(外側)
GIVI S350ランプキット FOR E260 GIVI(ジビ)GIVI S350ランプキット FOR E260GIVI(ジビ)
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり最大積載量:3kg本体重量:3.7kg(ベース込み) 奥行×幅×高さ…415×480×305mm※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
GIVI SL260 E260ヨウ リフレクター GIVI(ジビ)GIVI SL260 E260ヨウ リフレクターGIVI(ジビ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
GIVI Z649 E260エンブレム GIVI(ジビ)GIVI Z649 E260エンブレムGIVI(ジビ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
GIVI SR1106 SPLキャリアDIO110 GIVI(ジビ)GIVI SR1106 SPLキャリアDIO110GIVI(ジビ)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。トップケース用フィッティング適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
GIVI Z828 ストップランプ用リフレクター GIVI(ジビ)GIVI Z828 ストップランプ用リフレクターGIVI(ジビ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
GIVI リアボックス 29L モノロックケース B29N2 GIVI(ジビ)GIVI リアボックス 29L モノロックケース B29N2GIVI(ジビ)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。原付二種スクーターにピッタリなサイズ。29Lのモノロックケース。 2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。 シンプルなデザインが車種を選ばず、多くの車体にもマッチします。 モノロック用の汎用ベース付属。
付属品汎用ベースプレート MP60N質量(kg)(ベースプレート込み):3.1ブラック(未塗装)容量(L)29最大積載量(kg)3内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×320×303外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×399×309
オートバイ用 リアボックス E730 トップケース ロッキー 37L バックレスト付 ブラック MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 リアボックス E730 トップケース ロッキー 37L バックレスト付 ブラックMAD MAX(マッドマックス)
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷
通勤通学時の必需品!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。ボックスはワンタッチで取り外し可能。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。
用途バイク用材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)正味:約3.15、総:約3.9ブラック容量(L)37寸法(縦×横×高さ)(mm)外寸:415×480×305/内寸:320×400×240
GIVI E43NML-ADV モノロック GIVI(ジビ)GIVI E43NML-ADV モノロックGIVI(ジビ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:3kg本体重量:3kg(ベース込み) 奥行×幅×高さ…455×545×318mm※ この商品は付属の汎用WIDEベース、または別売りのM5M/M6M/MMベース専用品です。従来のGIVI汎用モノロックベースや、M5/M7/M3などのGIVIモノキーベースには取り付けできません。※防水性を考慮した設計となっておりますが、完全防水ではありません。※ E43NMLの販売に伴い、下記車両の対応TOPケースを「E370以下」から「E43NML以下」に変更します。CB400SF/SB('04-'14) Dio110('11-'15) クロスカブ('13) スーパーカブ110/50('12)
容量(L)43質量(kg)5(本体ベース込)タイプ2ボタン最大積載量(kg)3収納量ヘルメット1個とライディングウェアが収まるサイズ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455×545×318(バックレストは除く)
テールボックス バイク用 モノタロウテールボックス バイク用モノタロウ(272件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。 バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。 リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。容量(L)30付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm質量(kg)2.7タイプ固定式外形寸法(mm)410×400×300最大積載量(kg)3取扱説明書(1.6MB)
E43NTLD モノロックケース GIVI(ジビ)E43NTLD モノロックケースGIVI(ジビ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:3kg本体重量:3kg(ベース込み) 奥行×幅×高さ…455×545×318mm※ この商品は付属の汎用WIDEベース、または別売りのM5M/M6M/MMベース専用品です。従来のGIVI汎用モノロックベースや、M5/M7/M3などのGIVIモノキーベースには取り付けできません。※防水性を考慮した設計となっておりますが、完全防水ではありません。※ E43NMLの販売に伴い、下記車両の対応TOPケースを「E370以下」から「E43NML以下」に変更します。CB400SF/SB('04-'14) Dio110('11-'15) クロスカブ('13) スーパーカブ110/50('12)
容量(L)43質量(kg)4.2(本体ベース込)最大積載量(kg)3収納量ヘルメット1個とライディングウエア寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455×545×318
GIVI SL105 セキュリティーセイムキー5本セット GIVI(ジビ)GIVI SL105 セキュリティーセイムキー5本セットGIVI(ジビ)
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
適合(ケース)OBK58/42、OBK48/37、DLM46/30、TRK52、V46、TRK46/33、B33NMK、V47、B47、E470、E450、V40、V37、B37、E370、B360、E350、E340、B33NML、E300N2、E260、V35、B36N、B27N、E250、DLM36
バイク用リアボックス ユニカー工業バイク用リアボックスユニカー工業(13件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ツーリングからシティユースまで対応のテールボックス フルフェイスヘルメットが収納可能です。(ヘルメットの形状により入らない場合があります。) 夜間走行の安全性も考慮したリフレクター(反射板)を装備 ボックス本体はスーツケース調のタフな造り
最大積載量(kg)3付属品キー2個
GIVI SR354 SPキャリア シグナスX GIVI(ジビ)GIVI SR354 SPキャリア シグナスXGIVI(ジビ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。トップケース用フィッティング適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種シグナス125(5UA・03-07)国内/台湾製
GIVI B47NTMLD TECH GIVI(ジビ)GIVI B47NTMLD TECHGIVI(ジビ)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:3kg本体重量:4.6kg(ベース込み) 奥行×幅×高さ…445×570×340mm※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※レンズ部に防水性はありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
GIVI V45ND ARENA GIVI(ジビ)GIVI V45ND ARENAGIVI(ジビ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。容量45リットルのモノキーケース。フルフェイスヘルメット2つが収納できるサイズ。2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。シェルには丈夫で長持ちし時間が経っても色あせしにくい、GIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用しています。・ボックス外寸:奥行436×幅567×高さ310(mm)・本体重量:4.1kg・最大積載重量:10kg
用途バイク用リアトップケース(モノキー)フルフェイスヘルメット2つが収納できるサイズシェルにはGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用。丈夫で色あせしにくい容量:45L、最大積載重量:10kgボックス外寸:奥行436×幅567×高さ310(mm)容量(L)45外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(ボックス)436×567×310最大積載量(kg)10本体質量(kg)4.1
E370シリーズ GIVI(ジビ)E370シリーズGIVI(ジビ)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg本体重量:3.8kg(ベース込み) 奥行×幅×高さ…415×480×325mm※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
容量(L)39寸法(mm)415×480×325質量(kg)3.8(ベース込み)最大積載量(kg)3(取付するリヤキャリアの積載制限にご注意ください)
カスタム7 リヤトランク 明邦化学カスタム7 リヤトランク明邦化学(58件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合車種は50ccスクーター及び自転車です。また自転車にも取りつけが可能な仕様です。カギ付きでひったくり対策にも効果があります。
容量(L)24付属品取付用パーツ質量(g)約1490外形寸法(mm)420×310×280内形寸法(mm)385×285×270RoHS指令(10物質対応)対応
GIVI E135 ストップランプ V47ヨウ GIVI(ジビ)GIVI E135 ストップランプ V47ヨウGIVI(ジビ)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
GIVI E26N2W リアボックス モノロックケース GIVI(ジビ)GIVI E26N2W リアボックス モノロックケースGIVI(ジビ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。容量26リットルのトップケース。ジェットヘルメットが入るサイズ。モノロック用の汎用ベース付属。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)ジェットヘルメットが入るサイズロックは1ボタン式のシンプルな設計容量(L)26外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)400×372×高さ277最大積載量(kg)3総質量(kg)2.9(ベースプレート込み)
GIVI SR2013M SPキャリアT-MAX GIVI(ジビ)GIVI SR2013M SPキャリアT-MAXGIVI(ジビ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。トップケース用フィッティング適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種T-MAX530(12)