カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 保管用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「givi v56」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GIVI V56NNT 無塗装 GIVI(ジビ)GIVI V56NNT 無塗装GIVI(ジビ)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVI 2015新作モノキーケースV56 MAXIA4シリーズ(W600×H330×D480)。樹脂製モノキー最大容量の56Lタイプ。プッシュダウンクローズシステム、セキュリティーキー、ボトムインナーマット標準装備。※ ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M5/M7いずれか)を使用。※ 最大積載重量(=ケース内収容物のMAX総重量)は10kg。操舵性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg以下を推奨。※防滴性を考慮した設計ですが完全防水ではありません。
GIVI V56N 無塗装 GIVI(ジビ)GIVI V56N 無塗装GIVI(ジビ)
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVI 2015新作モノキーケースV56 MAXIA4シリーズ(W600×H330×D480)。樹脂製モノキー最大容量の56Lタイプ。プッシュダウンクローズシステム、セキュリティーキー、ボトムインナーマット標準装備。※ ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M5/M7いずれか)を使用。※ 最大積載重量(=ケース内収容物のMAX総重量)は10kg。操舵性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg以下を推奨。※防滴性を考慮した設計ですが完全防水ではありません。
GIVI 【E159】 V47/56用 メタルラック GIVI(ジビ)GIVI 【E159】 V47/56用 メタルラックGIVI(ジビ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
GIVI 【V47NN】V47 <47L>未塗装ブラック(カーボン調パネル) GIVI(ジビ)GIVI 【V47NN】V47 <47L>未塗装ブラック(カーボン調パネル)GIVI(ジビ)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:10kg 本体重量:4.4kg 奥行×幅×高さ…450×590×320mm※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※ベース付属無し。専用フィッティングが必要です。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。※上ブタアルミ部分は板から加工しているため、加工跡がある場合があります。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水はありません。
容量(L)47質量(kg)4.4外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×590×320積載荷重(kg)10
斜ニッパー ENGINEER(エンジニア)斜ニッパーENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
鋭い切れ味と使い良さに優れた斜ニッパーです。
用途陰に隠れている配線カットに。精密配線作業などに。全長(mm)159材質S58C質量(g)140刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
E350シリーズ GIVI(ジビ)E350シリーズGIVI(ジビ)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり最大積載量:3kg本体重量:3.7kg(ベース込み) 奥行×幅×高さ…415×480×305mm※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
容量(L)35寸法(mm)415×480×305質量(kg)3.7(ベース込み)最大積載量(kg)3(取付するリヤキャリアの積載制限にご注意ください)主な適合車種F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。
GIVI V56NT 無塗装 GIVI(ジビ)GIVI V56NT 無塗装GIVI(ジビ)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVI 2015新作モノキーケースV56 MAXIA4シリーズ(W600×H330×D480)。樹脂製モノキー最大容量の56Lタイプ。プッシュダウンクローズシステム、セキュリティーキー、ボトムインナーマット標準装備。※ ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M5/M7いずれか)を使用。※ 最大積載重量(=ケース内収容物のMAX総重量)は10kg。操舵性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg以下を推奨。※防滴性を考慮した設計ですが完全防水ではありません。
GIVI M5 プレートセット(モノキー) GIVI(ジビ)GIVI M5 プレートセット(モノキー)GIVI(ジビ)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
6日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVIモノラック用フィッティング(数字+FZ部番のFZシリーズ)専用モノキーベース。
GIVI E135 ストップランプ V47ヨウ GIVI(ジビ)GIVI E135 ストップランプ V47ヨウGIVI(ジビ)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
GIVI E160 後付ランプキット(LED)(V56シリーズ用) GIVI(ジビ)GIVI E160 後付ランプキット(LED)(V56シリーズ用)GIVI(ジビ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。V56シリーズ用OPTIONランプキット。LED色は赤です。V56NT/NNT(TECHスモークレンズ仕様)にも使用可能。
GIVI Z255 モノキーベースタンタイM3 GIVI(ジビ)GIVI Z255 モノキーベースタンタイM3GIVI(ジビ)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
GIVI 【E134S】V47用 バックレスト GIVI(ジビ)GIVI 【E134S】V47用 バックレストGIVI(ジビ)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
質量(g)282寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大部:302×135×50
GIVI T468C インナーバック GIVI(ジビ)GIVI T468C インナーバックGIVI(ジビ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVIトップケース用のオプション品 インナーバッグ。キャンプ場やホテルに到着した際にトップケースは装着したまま、荷物だけの持ち運びが簡単になります。持ち運びに便利なショルダーベルトが付属。
質量(g)530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×180×75適合ケースV56シリーズ
GIVI 【V47NNT】V47 <47L>TECH未塗装(カーボン調パネル) GIVI(ジビ)GIVI 【V47NNT】V47 <47L>TECH未塗装(カーボン調パネル)GIVI(ジビ)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:10kg 本体重量:4.4kg 奥行×幅×高さ…450×590×320mm※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※ベース付属無し。専用フィッティングが必要です。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。※上ブタアルミ部分は板から加工しているため、加工跡がある場合があります。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水はありません。
容量(L)47質量(kg)4.4外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×590×320積載荷重(kg)10
GIVIベースセット(26 30 39L) GIVI(ジビ)GIVIベースセット(26 30 39L)GIVI(ジビ)(7件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット
当日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
適合汎用
GIVI 【Z4702FR】  ボトムリフレクター V47用 TECH GIVI(ジビ)GIVI 【Z4702FR】 ボトムリフレクター V47用 TECHGIVI(ジビ)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
GIVI BF04 イージーロック カワサキ GIVI(ジビ)GIVI BF04 イージーロック カワサキGIVI(ジビ)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たないタンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
主な適合車種ZRX1200DAEG(09) ZX-14R(12) ZX-10R(10-12) ZX-6R(09-12) Z1000SX(11-12) Z1000(10-12) Z750(04-12) ER-6N/6F(05-12) Ninja400(12) ヴェルシス650(09-12)/1000(12)
汎用ラゲージSS B14 JMS(ジェイエムエス)汎用ラゲージSS B14JMS(ジェイエムエス)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ビジネスバイク用銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。容量(L)24質量(kg)2.0外寸(mm)310×390×260内寸(mm)280×370×220適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
密閉RVBOX460カギ付き アイリスオーヤマ密閉RVBOX460カギ付きアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に雨水やホコリが入りにくくなっています。底部にはベルト穴付きで、バイクの荷台等に固定可能で落下防止に。鍵付きなので中身の盗難防止にも。同商品でスタッキング可能。
用途屋外・屋内の収納に付属品鍵2本材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA質量(kg)2.12材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)80外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)351外寸法・奥行(mm)361有効内寸法・奥行(mm)285有効内寸法・高さ(mm)290有効内寸法・幅(mm)360
GIVI BF03 イージーロック HONDA GIVI(ジビ)GIVI BF03 イージーロック HONDAGIVI(ジビ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たないタンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
主な適合車種CBR600RR(07-09) CBR1000RR(08-10) CB1300SF(04-14) CB400SF(04-11) VFR1200F(10-12) CB400SF(14-)
GIVI BF01 イージーロック スズキ GIVI(ジビ)GIVI BF01 イージーロック スズキGIVI(ジビ)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たないタンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
主な適合車種GSX-R1000(09-10) GSR250(12-13) GSX-R600/750(09-12) DL650 V-Strom L2(11-12)
GIVI イージーロック【BF17】R1200R/R1200GS Adventure GIVI(ジビ)GIVI イージーロック【BF17】R1200R/R1200GS AdventureGIVI(ジビ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たないタンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
適合車種R1200R/R1200GSAdventure(’14~’15)
GIVI BF05 イージーロック YAMAHA GIVI(ジビ)GIVI BF05 イージーロック YAMAHAGIVI(ジビ)
2,098税込2,308
1個
欠品中
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たないタンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
主な適合車種FZ6 S2/600Fazer S2(07-11) XJ6/Diversion 600(09-12) FZ8/Fazer8(08-12) TDM900(02-12) FZ1 Fazer(06-12) YZF-R1 1000(09-12) XJR1300(99-12) MT-09(14-)
Pcam 5C 5MPカラーカメラモジュール DIGILENTPcam 5C 5MPカラーカメラモジュールDIGILENT
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
DigilentのFPGA開発ボードやSoC開発ボード用のカメラモジュールOmnivision製の5MピクセルカラーイメージセンサーOV5640を搭載した5Mピクセルのカラーカメラモジュールです。OV5640には、自動ホワイトバランス、自動黒レベルキャリブレーション、彩度、色相、ガンマ、シャープネスを調整するためのコントロールなど、画質を向上させるさまざまな内部処理機能があります。画像データは、デュアルレーンMIPI CSI-2インターフェースで転送します。このインターフェースは、1080p(30フレーム/秒)や720p(60フレーム/秒)などの一般的なビデオストリーミングフォーマットをサポートするのに十分なデータ帯域幅を提供します。このモジュールは、Raspberry Piのコネクタと互換性のある15ピンフラットフレキシブルケーブルを用いてFPGA開発ボードと接続します。Zybo Z7やGenesys ZUには、Pcam 5Cと直接接続できるポートが用意されています。また、最大4台のPcam 5Cに接続できるFMC Pcamアダプタも用意されています。
仕様●5MピクセルカラーイメージセンサーOV5640を搭載●画像データ用15ピンFFCコネクタ●デュアルレーンMIPICSI-2イメージセンサーインターフェース●QSXGA@15Hz、1080p@30Hz、720p@60Hz、VGA@90Hz、QVGA@120Hzに対応●出力フォーマット:RAW10、RGB565、CCIR656、YUV422/420、YCbCr422、JPEG圧縮●レンズ交換可能な標準M12レンズマウント●小型基板サイズ:4.0cm×2.5cm●補助カメラ信号にアクセスするための1×7ストレアズワン品番67-0390-81