高性能グリスThermal Grizzly当日出荷
話題のハイエンドグリスをリーズナブルに試してみたいユーザーにおすすめな小容量お試しモデルです。 オーバークロッキングコミュニティの非常に厳しい要求に応えるため、非常に優れた熱伝導性能を発揮し、高性能な冷却システムの能力を十分に引き出すことができます。 ペーストに含まれる微粒子化されたアルミニウムとスズの酸化物がCPUなどの熱媒体とヒートシンクのわずかな凸凹を補間し、優れた熱伝導率を実現しています。 80℃の高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っており、長期間硬化せず安定した特性を維持します。 グリスを塗布するのに便利な、Thermal Grizzly社ロゴ入り特製へらが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、メーカーロゴ入り特製へら、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)色ライトグレー容量(g)約1耐熱温度(℃)-200~350熱伝導率(W/mk)12.5粘度(Pa・s)120~170RoHS指令(10物質対応)対応