カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • バイク部品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 建築金物(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl125」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイダクトホースGL型 タイガースポリマータイダクトホースGL型タイガースポリマー(14件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
業務用ポリ袋 ハウスホールドジャパン業務用ポリ袋ハウスホールドジャパン
999税込1,099
1冊(120L×10枚)
当日出荷
特大タイプのポリ袋です。今まで諦めていた大きいサイズの物も、収納が可能になるかも。外箱から直接1枚ずつ取り出せるパッケージです。
用途ゴミ処理など厚さ(mm)0.05材質低密度ポリエチレン
エホート GLチップソー ガルバ用 125x1.2x46P EFFORT(エホート)エホート GLチップソー ガルバ用 125x1.2x46PEFFORT(エホート)
4,598税込5,058
1枚
翌々日出荷
特殊薄刃と交互刃の採用により、切断抵抗を大幅に抑えバリの発生を防ぎスムーズな切断を実現。耐摩耗性、耐チッピングに優れた超硬を採用し、長寿命を再現。切断時の材料のばたつきを抑え粉掃けが良い歯室形状。
用途適応材料:ガルバ、薄鉄板1.1、ブリキ、トタン、金属サイディングなど刃数46穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.2
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボフジトク(1件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。形状ユニオンエルボ
ラジアスゲージ リーフ SK(新潟精機)ラジアスゲージ リーフSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
エホート 六角軸ルーフドリル EFFORT(エホート)エホート 六角軸ルーフドリルEFFORT(エホート)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
折板屋根のルーフボルトの下穴あけに最適です。材質は、高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。先端はXシンニング加工の為、ポンチング不要で正確な位置に穴あけ出来ます。チタンコーティングによりGL鋼板(ガルバリウム)でも目詰まりしません。ストッパー機能付で安全に穴あけ出来ます。三枚刃より真円に近く、スムーズな穴あけが出来ます。三枚刃により裏側のバリも抑えられます。
用途折板屋根のルーフボルトの下穴あけに。適応材料:鋼板、GL鋼板仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)刃数3寸法(mm)12.5全長(mm)78
マスターシリンダーガード GL Z125 KITACOマスターシリンダーガード GL Z125KITACO
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-1型 ユニオンエルボ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-1型 ユニオンエルボ常栄継手工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン常栄継手工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
用途銅管用継手形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
25 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ25 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズ25IPエスコ品番EA611GL-125先端形状トルクスプラス本数1
125A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ125A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
4,430税込4,873
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-82
防音フード BOGL シルファー防音フード BOGLシルファー
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途排気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法L(mm)54寸法A(mm)238寸法F(mm)20寸法E(mm)97開口面積(cm2)単純:116関連資料(0.14MB)取扱説明書(0.27MB)
MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~) CKDMSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~)CKD
20,625税込22,688特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
チップ JVGR/L タンガロイチップ JVGR/Lタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防音フード BOGL-D(防火ダンパー付) シルファー防音フード BOGL-D(防火ダンパー付)シルファー
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途排気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法L(mm)54寸法A(mm)238寸法F(mm)20寸法E(mm)97開口面積(cm2)単純:116関連資料(0.17MB)取扱説明書(0.27MB)
チップ PVDコーティング 溝用 京セラチップ PVDコーティング 溝用京セラ
15,980税込17,578
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ TWFGL 京セラチップ TWFGL京セラ
17,980税込19,778
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
溝入れ用チップ 京セラ溝入れ用チップ京セラ
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
PR1025:鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現しています。
用途小径端面溝入れ加工用ツインバーPR1025:鋼・ステンレス鋼用の汎用材種材質PVDコーティング材種PR1025
SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ CKDSSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダCKD
6,238税込6,862
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS32G-L1 澤村電気工業L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS32G-L1澤村電気工業
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
種類ギヤードモーター
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(827件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608KE適合機種W-14・MW-145・W-1470D・W-145D・WCA-1450・MW-46・CS-2500・CS-3000・CS-3600・MG-102・GL-125V・G-1021・MG-10・MG-102KT・MG-10CZ・SGL-1000V・MGK-102・CC-3500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×62×6質量(g/個)1入数(個)2
Schneider Electric 安全ブレーカ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 安全ブレーカシュナイダーエレクトリック
72,980税込80,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンクCOOPER BUSSMANN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
リード線
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から80日以内出荷
GL 1-3-6mLアダプターツキリザーバー 25mL 12本入 ジーエルサイエンスGL 1-3-6mLアダプターツキリザーバー 25mL 12本入ジーエルサイエンス
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0338-30
VarispenserR2 mL Eppendorf(エッペンドルフ)VarispenserR2 mLEppendorf(エッペンドルフ)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
新しいEppendorf Varispenser 2とVarispenser 2xは試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的な手段です。先進のシーリングリップテクノロジーでほぼどんな種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。0.2~100 mLの分注容量に対して6つのサイズで使用可能、これらの機器は試薬を無駄にせずに選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。どのVarispenserボトルトップディスペンサーも全体をオートクレーブ可能なので、実験室の安全性が最大限に高まります。Varispenser 2xには換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。▼1. NEW! 排出バルブの中のセーフティバルブボールは排出チューブが取り付けられていない時には閉じて、漏れを防ぎます▼2. NEW! 楕円形のディスペンサーハウジングにより運搬や調整中でも安全に握ることができます▼3. NEW! 全ての Varispenser 2は標準GL 45ねじ規格に対応し、大部分の一般的ボトルスレッド、さらに 3または5種類のアダプターにより追加のボトルねじサイズもカバーします▼4. NEW! エアベントキャップを外してオプションのドライチューブの取り付けが容易にでき、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します▼5. PFAシーリングリップテクノロジーは分注の際にシリンダー内壁をワイプすることで培地等の残留による結晶の発生を阻止します▼6. 固定スライドが迅速で精確な容量調整を可能にし、不慮の変動を防止します▼7. 高さ 35 cm までのボトルに使用できる伸縮自在のフィリングチューブ▼8. 柔らかいスパイラル排出チューブで連続分注や固定式ないし遠い場所の容器への充填が容易にできます▼9. 吸収剤を充填したドライチューブが試薬を湿気やCO2から保護します▼10. ルアーコーン方式追加エアベントキャップでマイクロフィルターの取り付けに対応するので、供給ボトルの汚染が発生しません
仕様ボトルトップディスペンサー、GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 40アダプターと伸縮性フィリングチューブ(長さ 125 ~ 240mm)付き 容量範囲:0.5 ~ 5mL 容量:0.5mL 0.5mL時 可変幅:0.1mL 0.5mL時 相対系統誤差 1):± 5% 0.5mL時 絶対系統誤差 1):± 25 μL 0.5mL時 相対偶然誤差 1):± 1% 0.5mL時 絶対偶然誤差 1):± 5 μL 容量:2.5mL 2.5mL時 可変幅:0.1mL 2.5mL時 相対系統誤差 1):± 1% 2.5mL時 絶対系統誤差 1):± 25 μL 2.5mL時 相対偶然誤差 1):± 0.2% 2.5mL時 絶対偶然誤差 1):± 5 μL 容量:5mL 5mL時 可変幅:0.1mL 5mL時 相対系統誤差 1):± 0.5% 5mL時 絶対系統誤差 1):± 25 μL 5mL時 相対偶然誤差 1):± 0.1% 5mL時 絶対偶然誤差 1):± 5 μL 1)系統誤差および確率誤差のデータの内容はEN ISO 8655に準拠しています。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。Varispenser 2は蓋の代用品ではありません。揮発性の液体は蒸発することがあります。 本体ネジサイズ 45mm 容量調整可アズワン品番63-8460-44
VarispenserR2 mL Eppendorf(エッペンドルフ)VarispenserR2 mLEppendorf(エッペンドルフ)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
新しいEppendorf Varispenser 2とVarispenser 2xは試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的な手段です。先進のシーリングリップテクノロジーでほぼどんな種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。0.2~100 mLの分注容量に対して6つのサイズで使用可能、これらの機器は試薬を無駄にせずに選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。どのVarispenserボトルトップディスペンサーも全体をオートクレーブ可能なので、実験室の安全性が最大限に高まります。Varispenser 2xには換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。▼1. NEW! 排出バルブの中のセーフティバルブボールは排出チューブが取り付けられていない時には閉じて、漏れを防ぎます▼2. NEW! 楕円形のディスペンサーハウジングにより運搬や調整中でも安全に握ることができます▼3. NEW! 全ての Varispenser 2は標準GL 45ねじ規格に対応し、大部分の一般的ボトルスレッド、さらに 3または5種類のアダプターにより追加のボトルねじサイズもカバーします▼4. NEW! エアベントキャップを外してオプションのドライチューブの取り付けが容易にでき、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します▼5. PFAシーリングリップテクノロジーは分注の際にシリンダー内壁をワイプすることで培地等の残留による結晶の発生を阻止します▼6. 固定スライドが迅速で精確な容量調整を可能にし、不慮の変動を防止します▼7. 高さ 35 cm までのボトルに使用できる伸縮自在のフィリングチューブ▼8. 柔らかいスパイラル排出チューブで連続分注や固定式ないし遠い場所の容器への充填が容易にできます▼9. 吸収剤を充填したドライチューブが試薬を湿気やCO2から保護します▼10. ルアーコーン方式追加エアベントキャップでマイクロフィルターの取り付けに対応するので、供給ボトルの汚染が発生しません
仕様ボトルトップディスペンサー、GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 40アダプターと伸縮性フィリングチューブ(長さ 125 ~ 240mm)付き 容量範囲:0.2 ~ 2mL 容量:0.2mL 0.2mL時 可変幅:0.05mL 0.2mL時 相対系統誤差 1):± 5% 0.2mL時 絶対系統誤差 1):± 10 μL 0.2mL時 相対偶然誤差 1):± 1% 0.2mL時 絶対偶然誤差 1):± 2 μL 容量:1mL 1mL時 可変幅:0.05mL 1mL時 相対系統誤差 1):± 1% 1mL時 絶対系統誤差 1):± 10 μL 1mL時 相対偶然誤差 1):± 0.2% 1mL時 絶対偶然誤差 1):± 2 μL 容量:2mL 2mL時 可変幅:0.05mL 2mL時 相対系統誤差 1):± 0.5% 2mL時 絶対系統誤差 1):± 10 μL 2mL時 相対偶然誤差 1):± 0.1% 2mL時 絶対偶然誤差 1):± 2 μL 1)系統誤差および確率誤差のデータの内容はEN ISO 8655に準拠しています。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。Varispenser 2は蓋の代用品ではありません。揮発性の液体は蒸発することがあります。 本体ネジサイズ 45mm 容量調整可アズワン品番63-8460-43
VarispenserR2 mL Eppendorf(エッペンドルフ)VarispenserR2 mLEppendorf(エッペンドルフ)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
新しいEppendorf Varispenser 2とVarispenser 2xは試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的な手段です。先進のシーリングリップテクノロジーでほぼどんな種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。0.2~100 mLの分注容量に対して6つのサイズで使用可能、これらの機器は試薬を無駄にせずに選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。どのVarispenserボトルトップディスペンサーも全体をオートクレーブ可能なので、実験室の安全性が最大限に高まります。Varispenser 2xには換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。▼1. NEW! 排出バルブの中のセーフティバルブボールは排出チューブが取り付けられていない時には閉じて、漏れを防ぎます▼2. NEW! 楕円形のディスペンサーハウジングにより運搬や調整中でも安全に握ることができます▼3. NEW! 全ての Varispenser 2は標準GL 45ねじ規格に対応し、大部分の一般的ボトルスレッド、さらに 3または5種類のアダプターにより追加のボトルねじサイズもカバーします▼4. NEW! エアベントキャップを外してオプションのドライチューブの取り付けが容易にでき、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します▼5. PFAシーリングリップテクノロジーは分注の際にシリンダー内壁をワイプすることで培地等の残留による結晶の発生を阻止します▼6. 固定スライドが迅速で精確な容量調整を可能にし、不慮の変動を防止します▼7. 高さ 35 cm までのボトルに使用できる伸縮自在のフィリングチューブ▼8. 柔らかいスパイラル排出チューブで連続分注や固定式ないし遠い場所の容器への充填が容易にできます▼9. 吸収剤を充填したドライチューブが試薬を湿気やCO2から保護します▼10. ルアーコーン方式追加エアベントキャップでマイクロフィルターの取り付けに対応するので、供給ボトルの汚染が発生しません
仕様ボトルトップディスペンサー、GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 40アダプターと伸縮性フィリングチューブ(長さ 125~ 240mm)付き 容量範囲:1 ~ 10mL 容量:1mL 1mL時 可変幅:0.2mL 1mL時 相対系統誤差 1):± 5% 1mL時 絶対系統誤差 1):± 50 μL 1mL時 相対偶然誤差 1):± 1% 1mL時 絶対偶然誤差 1):± 10 μL 容量:5mL 5mL時 可変幅:0.2mL 5mL時 相対系統誤差 1):± 1% 5mL時 絶対系統誤差 1):± 50 μL 5mL時 相対偶然誤差 1):± 0.2% 5mL時 絶対偶然誤差 1):± 10 μL 容量:10mL 10mL時 可変幅:0.2mL 10mL時 相対系統誤差 1):± 0.5% 10mL時 絶対系統誤差 1):± 50 μL 10mL時 相対偶然誤差 1):± 0.1% 10mL時 絶対偶然誤差 1):± 10 μL 1)系統誤差および確率誤差のデータの内容はEN ISO 8655に準拠しています。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。Varispenser 2は蓋の代用品ではありません。揮発性の液体は蒸発することがあります。 本体ネジサイズ 45mm 容量調整可アズワン品番63-8460-45
Parastrappi OLD PV 125 GT 150 GL T5 610214M piaggio(ピアッジオグループ)Parastrappi OLD PV 125 GT 150 GL T5 610214Mpiaggio(ピアッジオグループ)
9,898税込10,888
1個
31日以内出荷
Deflector SX BIA GL C-ADES RS 125 '10 AP8184902 piaggio(ピアッジオグループ)Deflector SX BIA GL C-ADES RS 125 '10 AP8184902piaggio(ピアッジオグループ)
9,398税込10,338
1個
31日以内出荷
セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO10SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07HO10SAbrembo
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO10SA販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【HONDA】NV750Cシャドウ(85)、VT1100Cシャドウ(89-93)、トランザルプ600V(87-91) 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】GL1200アスペンケード(84-85)、GL1200ゴールドウイング(84-87) 適合車種(リア):【HONDA】CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750FボルドールII(81-83)、CBR400F(84-85)、CBR400R(86-88)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX1000(81)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、FT500(82)、GL1200アスペンケード(84-85)、GL1200ゴールドウイング(84-87)、GL1500ゴールドウイング(88-89)、NS250F/R(84-85)、NS400R(85-87)、NSR250R(86-87)、VF400Fインテグラ(84-85)、VF750F(83)、VFR400R/Z (NC21)(86-87)、VFR750F(86-87)、ゴールドウイングSE(89-00)
材質シンタード
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)KITZ(キッツ)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ギア操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
材質(本体)SCS13A接続方式ウエハー材質(シート)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crめっき材質(ステム)SUS304N2材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
Deflector DX BIA GL C-ADES RS 125 '10 '1 AP8184901 piaggio(ピアッジオグループ)Deflector DX BIA GL C-ADES RS 125 '10 '1 AP8184901piaggio(ピアッジオグループ)
9,398税込10,338
1個
31日以内出荷
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ FXC10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータFXC
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。※対向でご使用の場合、NC1GL15A-SCとNC1GL15B-SCをご購入ください。
接続台数1