GL-14ガラスねじを使用している製品に取り付けることで、外径Φ10mmのホース口として利用可能です。
用途R-210/215用
外径(Φmm)(吸引口)10
ねじ規格GL-14
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種別GL14
材質(キャップ)PPS(ポリフェニリンサルファイト)
材質(ノズル)PFA(4ふっ化エチレン)
材質(Oリング)FEP
ノズル径(Φmm)8
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
※ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性、耐熱性ともに高く、ノズルのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ
長さ(mm)180(スリ下)
管径(Φmm)中管:10
ねじ規格GL14
ノズル外径(Φmm)8
外筒外径(Φmm)38
共通摺合せ寸法(TS)34/45
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性、耐熱性ともに高く、ノズルのみの交換も可能です。
タイプA型
吸引口外径(Φmm)8
ねじ規格GL14
種別ネジ式ノズルタイプ
仕様●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
チューブの脱着が容易に安全に行なえます。
ねじ規格GL-14
ノズルPFA
キャップPPS
ノズル外径(Φmm)8
OリングFEP
容量(mL)1000
仕様ボールジョイント:S-35
球径(Φmm)×高さH(mm)137×170
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
蒸留・精製・濃縮から有機溶媒の留去に使用する、ロータリーエバポレーター用のガラス器具です。
数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。
弾力性、気密性にすぐれています。
材質合成ゴム
TGK品番161-09-28-01
寸法(mm)(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35
質量(g)88
1組(6個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ニッケルホーロー板面仕様の脚付きホワイトボード
両サイドの脚が板面の上部と揃う、一体感のあるデザイン。
スッキリとしたシルエットで、様々なオフィス空間にフィットします。
ボードは回転式、センターストッパーで固定します。
ニッケルホーロータイプは特殊鋼板にニッケル処理を施し表面をホーローで仕上げています。
錆やアルコール、ひっかき傷などに強く、耐久性に優れています。
ガラスコーティングされた表面は平滑性が高いため文字が鮮明で見えやすく、マーカーの書き味も滑らかです。
消去性も高いので美しい状態を長期間保つことができます。
表示内容無地
設置条件設置・組立なし
ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。
吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。
吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
ノズル外径(Φmm)8
ねじ口規格(GL)GL-14
材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム
高さ(mm)29
上内径(Φmm)26
下部内径(Φmm)24
仕様●ノズル枝管:Φ8mm●ゴム止め部:Φ10mm●材質:ノズルとキャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコン
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
アズワン品番65-6842-80
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
ロータリーエバポレーター用の受けフラスコとして使用できます。
種別丸底フラスコ
材質硼珪酸ガラス-1
容量(mL)1000
摺合せ35/20
アズワン品番4-2736-02
1個
¥13,980
税込¥15,378
12日以内出荷
GL14のネジ口に接続可能なチューブコネクターです。
材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、タケノコ/PFA、パッキン/FKM
ねじサイズGL14
タケノコ外径(Φmm)8.7
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様●胴外径×高さ:70×250mm●摺合:TS45/50●枝仕様:GL-14●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
アズワン品番65-6840-98
1個
¥51,980
税込¥57,178
24日以内出荷
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
※ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。
吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴム
ノズル形状L字
ロータリー用受けフラスコとして使用できます。
容量(mL)500
仕様ボールジョイント:S-35
球径(Φmm)×高さH(mm)110×150
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
材質SUS304
★白色
材質シリコンゴム
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性、耐熱性ともに高く、ノズルのみの交換も可能です。
タイプB型
吸引口外径(Φmm)8
ねじ規格GL14
種別ネジ式ノズルタイプ
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ
ねじ規格GL14
吸引口外径(Φmm)8
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ
ねじ規格GL14
材質(コック)PTFE
吸引口外径(Φmm)8
チューブの脱着が容易に安全に行なえます。耐久性の高い一級硬質硝子製。
ゴム栓(No.)13
ノズルPFA
キャップPPS
首下長(mm)200
ノズル外径(Φmm)8
OリングFEP
フランジ外径(Φmm)下部:170
胴内径(mm)140
枝管GL-14
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様●容量(ml):1500●ノズルサイズ(mm):Φ13×375●ボディサイズ(mm):Φ120×465●重量:700g
アズワン品番65-2314-25
危険物の類別非危険物
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
関連キーワード