こんなお得な商品も!
コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類ロック付
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
取付支持形式ダイレクト取付
口径配管ポート:M5
アズワン品番62-8363-30
1個
¥9,698
税込¥10,668
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ストローク標準ストローク
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上17色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
ケース形状埋込形(D枠、取付金具)
質量(g)700
外径(Φmm)100
接続ねじG3/8B
測定流体気体
関連資料外形図(0.05MB)
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。有機溶媒、強酸、強アルカリ等の前処理に最適です。エアーベントフィルターとしても優れています。
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。
材質フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン
形状入口ルアーロック、出口ルアースリップ
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。イオンクロマト分析のサンプル前処理に最適です。
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。
バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
材質接液部/硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。空隙構造を持つホウケイ酸ガラス繊維不織布との2重構造夾雑成分の多い試料の前処理に最適です。
種別GLクロマトディスク 25APF 0.45μm 100個
アズワン品番61-3526-75
1箱(100個)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。特殊膜構造の採用により、25Aタイプの約2倍の流量が得られます。
種別GLクロマトディスク 25AHF 0.45μm 100個
アズワン品番61-3526-74
1箱(100個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
ポート数5
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CB(クレビス形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LA(軸直角方向フート形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LB(軸方向フート形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
校正証明書JCSS校正
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
耐熱ねじ口三角フラスコにバッフル加工を施し、バッフル(邪魔板)で、効率よく撹拌を行うことができます。
種別三角フラスコ
関連キーワード