カテゴリ
- 切削工具(9)
- 作業工具(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 測定用品(4)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 自動車補修部品(3)
- 手袋(3)
- 農業機械(3)
- 溶接用品(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- ELPA(2)
- KSフィルター(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- SK11(6)
- TRUSCO(2)
- VC工業(2)
- イスカル(3)
- キングジム(2)
- グラフテック(GRAPHTEC)(2)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- レグルス(2)
- 京セラ(1)
- 日本ブレード(2)
- 長野計器(2)
- 鳥繁産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gl300」の検索結果

ガルバロック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381袋(100本)当日出荷●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロン色黒UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
サイン球10WE26Cロング
ELPA(1件のレビュー)¥349税込¥3841個翌々日出荷サイン球 長寿命タイプ サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。全長(mm)83色クリア消費電力(W)10定格電圧(V)110口金E26定格寿命(時間)約10000電球形状サイン球バルブ径(Φmm)45電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
サイン球10WE26Wロング
ELPA¥329税込¥3621個翌々日出荷サイン球 長寿命タイプ サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。全長(mm)83色ホワイト消費電力(W)10定格電圧(V)110口金E26定格寿命(時間)約10000電球形状サイン球バルブ径(Φmm)45電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
グロウリキッド(弱酸性)
レグルス¥9,598~税込¥10,558~1個4日以内出荷ステンレス溶接の焼け取り作業に最適な弱酸性電解液です。スピードを重視する作業はもちろん、直流モードを用いた研磨作業にも対応します。処理完了後は、ワークを十分に水洗いしてください。用途ステンレス溶接焼け取り・研磨作業用弱酸性電解液
スムス手袋 マチなし 5双入
ヤマショウ¥499税込¥5491袋(5双)欠品中綿100%で吸湿性に優れ、手に優しい 使い捨て手袋のインナー手袋としても使用可能で安価なマチなしタイプ精密作業軽作業園芸などに!綿100%で吸湿性に優れ、手に優しい用途精密作業・軽作業・園芸などに!材質綿100%色ホワイト
カラーニトリル背抜き手袋デジカモ柄
TRUSCO¥169~税込¥186~1双当日出荷発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。 特殊なコーティング技術により、長時間の使用においても手が蒸れにくく、快適な作業性を維持します。 軽量で柔らかく、精密な作業性を実現します。用途オイルや化学薬品を使用する作業。建築工事。自動車産業。組立作業。厚さ(mm)1.1機能軽量、柔軟性、オイルグリップ力
内径溝入れ加工用インサート GR/L
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷内径溝入れ加工用インサートです。用途内径溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
保冷剤 ファインパック ナイロンタイプ 白無地
鳥繁産業¥3,698税込¥4,0681箱(300個)7日以内出荷ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。冷凍庫で凍らせて使うことで食品の低温貯蔵に役立ち、洋生菓子の持ち帰りや生鮮食品の保存に便利です。ドライアイスのように冷やし過ぎによる食品の冷凍障害や炭酸ガスによる商品劣化がありません。何度でも繰り返し使えるので経済的です。袋が破れても外に出にくく、万一、口に入れても無害です。洋生菓子(ケーキ、チョコレート菓子)・生鮮食品(鮮魚、精肉)・食肉加工品・チルド惣菜の持ち帰り、輸送に。ナイロンタイプ。白無地。仕様:三方シールタイプ材質水/吸水性ポリマー
化学防護手袋 GL-3000F
重松製作所¥59,980税込¥65,9781双当日出荷二硫化炭素・トルエンに強いです。 酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、優れた防護性能を有します。用途化学品取扱い作業 薬品取り扱い作業に、二硫化炭素、トルエンを使用する作業に オルト―トルイジン対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)37.0JIS規格JIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品中指長(cm)8.7
保冷剤 ファインパック ナイロンタイプ 花柄
鳥繁産業¥3,998税込¥4,3981箱(300個)7日以内出荷ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。冷凍庫で凍らせて使うことで食品の低温貯蔵に役立ち、洋生菓子の持ち帰りや生鮮食品の保存に便利です。ドライアイスのように冷やし過ぎによる食品の冷凍障害や炭酸ガスによる商品劣化がありません。何度でも繰り返し使えるので経済的です。袋が破れても外に出にくく、万一、口に入れても無害です。洋生菓子(ケーキ、チョコレート菓子)・生鮮食品(鮮魚、精肉)・食肉加工品・チルド惣菜の持ち帰り、輸送に。ナイロンタイプ。花柄。仕様:三方シールタイプ材質水/吸水性ポリマー
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/L-C-XL
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/L-J-XL
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
室内用LED照明灯 QGLシリーズ
Qlight¥8,998~税込¥9,898~1本31日以内出荷ボディ下部をアルミハウジングで組み合わせたモデルで、放熱効果に優れ、安定した照度を維持。コンパクトな長円型構造で外観が美しく、照度が高く従来の蛍光灯の代わりに最適。AC直結型LED制御システムを採用して、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mmの4種類から、照明範囲および設置条件によって選択可能。使用環境と照度条件によって透明レンズ(QGLC)と半透明レンズ(QGL)から選択が可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定可能。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)仕様放熱板:AIレンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE電球の種類LED材質(取付部)SUS212
VBL-30/31/300用 フタ用パッキン PVBL30GL
ビタントニオ(Vitantonio)¥529税込¥5821個6日以内出荷ビタントニオ VBL-30/31/300用 フタ用パッキン です。。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
『パーツ販売』20 ボーダレス GL(ガイドレス) 5H+ 300-T
SHIMANO(シマノ)¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』20 ボーダレス GL(ガイドレス) 7H+ 300-T
SHIMANO(シマノ)¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』20 ボーダレス GL(ガイドレス) 9H+ 300-T
SHIMANO(シマノ)¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
シャント抵抗250Ω
グラフテック(GRAPHTEC)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
LEDガレージライト
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から5日以内出荷【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
テプラPRO キャリングバッグ
キングジム(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(12mm幅最大22個分)、取扱説明書などを収納可能。 持ち運びに便利な肩掛けストラップ付き。仕様【キャリングバッグ非対応機種】SR910、SR900、SR600、SR300、SR300TF、SR300RK、SR-PDP1、SR-PBW1、SR-RK2、SR-RK1、SR-GL2、SR-GL1、SR55、SR45、SR40、SR40-B、SR30、SR5900P、SR5500P、SR3900P、SR3700P、SR3500P、SR6700Dアズワン品番64-8842-91外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×102×307
K型熱電対
グラフテック(GRAPHTEC)¥21,980税込¥24,1781式(5本)欠品中長さ(m)5対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)素線径(mm)Φ0.32測定温度範囲(℃)-40~200クラス2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
ガルバロック・エッジクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181袋(100個)当日出荷架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。 ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。 タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。適合(ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで)材質11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理色黒使用温度範囲(℃)-40~+105適合パネル厚さ(mm)1~3
替刃式のこぎり ガンタイプ
EB-SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のがんタイプのこりぎです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃渡り(mm)260
替刃式のこぎり 本藤巻
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。タイプ本藤巻柄刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃渡り(mm)260