21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断 材質(刃)ダイヤモンド 全長(mm)179 質量(g)32
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。 オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断 材質(刃)超硬合金 付属品スポイト トラスコ品番352-4841 全長(mm)164 質量(g)49 切断厚(mm)3~5
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断 全長(mm)174 質量(g)29
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。
TGK品番145-50-63-11 型式CA-200-1 材質(本体)真鍮 質量(g)10 品名セット 材質(先端)ダイヤモンド 替芯XA-508 先端外径(Φmm)50μm×20mm
1個
16,900 税込18,590
当日出荷


直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07 材質本体/ アルミダイキャスト 切断可能 外径(Φmm)5~40
1個
9,090 税込9,999
当日出荷

1個
4,310 税込4,741
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃 ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
1個
9,640 税込10,604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先は超硬ローラーチップを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断 材質(刃)超硬合金 トラスコ品番419-9871 全長(mm)179 質量(g)46 切断厚(mm)1~8
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

回転子(バリューセット) アズワン 動画あり
1袋(5個)
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端は精密加工によるダイヤモンドを採用しています。
アズワン品番6-539-02 仕様先端ダイヤモンド入り
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

用途事務、軽作業用 規格A型 オフホワイト 仕様メタルボディーオートロック式左右両用 付属品刃折具付き(本体内蔵) トラスコ品番336-7053 質量(g)43.1 適合替刃BA-150・BA-160/e・BA-160i(P)・BA-10P・BA-20P・BA-300・BA-50P・BA-51P・BA-1400・BA-4000・BA-100・BA-170
1本
559 税込615
当日出荷

スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。
材質ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド 全長(mm)152 アズワン品番3-597-01
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
93,980 税込103,378
13日以内出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Electrodynamic Exciter Drivers Visaton Exciters are designed to convert a flat panel into a loudspeaker instead of fitting a conventional loudspeaker Panels of many different materials and sizes can be used such as plywood, polystyrene ceiling tiles and plexiglass Exciters provide an invisible sound source which is also proof against external influences (water, dust, sharp objects) Sound quality can be very good and their non directional sound production means that positioning in a room is not so important as with conventional speakers Exciters are easy to install and do not require holes cutting to accommodate them Exciters are a new and innovative type of speaker They are electromagnetic devices which connect to an ordinary audio amplifier in the conventional way by means of loudspeaker cable Once fixed in place to the rear of a panel, the audio signal causes the exciter unit to vibrate which in turn makes the panel to which it is fixed vibrate and create sound The quality of the reproduced sound is very much dependent on the type of surface the exciter is attached to The sound will generally be better with larger panels which are light and rigid Measurements such as frequency response and sound pressure level will depend on the surface material Ideally the exciter should be fitted slightly off centre on the panel and should be firmly attached by means of gluing and/or screwing.
仕様●インピーダンス:8Ω●ドライバーの形状:長方形●スピーカードライバーサイズ:8 cm (3 in) 以下●長さ:46mm●幅:46mm●奥行き(深さ):17mm●重さ:60g●RoHS適合状況:適合●コード番号:719-1954 アズワン品番68-4150-45
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷