カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 清掃用品(7)
  • 農業機械(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 洗車・清掃(1)

「gloria das」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーボトル GLORIAスプレーボトルGLORIA(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。耐油仕様です。
用途油系液体の散布。使用pH範囲5~9危険物の類別非危険物
噴霧器 GLORIA噴霧器GLORIA(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
タイプスプレーボトル、円錐可変ノズル、ダブルアクション、耐薬品性パッキン使用pH範囲2~12危険物の類別非危険物
蓄圧式泡洗浄器  FM10 GLORIA蓄圧式泡洗浄器 FM10GLORIA(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L)1付属品セーフティバルブ付トラスコ品番855-1502材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)130×200×315質量(kg)0.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様アズワン品番2-3573-01
蓄圧式泡洗浄機 FM30 GLORIA蓄圧式泡洗浄機 FM30GLORIA
18,980税込20,878
1個
当日出荷
オリジナル構造のノズルにより、クリーミーな泡が効率よく散布できます。ハンドポンプでの蓄圧が効率的で手軽に出来る丁度良いモデルです。
用途清掃機器として。トラスコ品番199-4576幅(mm)170質量(kg)1.5高さ(mm)455奥行(mm)190使用pH範囲2~12最大容量(L)3
蓄圧式泡洗浄器 FM50 GLORIA蓄圧式泡洗浄器 FM50GLORIA(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。 酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。 また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。 手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。 また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。 広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。 FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。
用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄最大容量(L)5付属品セーフティバルブ付材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)225×280×625質量(kg)3.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
スプレーボトル EX10 1Lタイプ GLORIAスプレーボトル EX10 1LタイプGLORIA(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。有機溶剤(低濃度)仕様です。
用途低濃度有機溶剤の散布。容量(mL)1000仕様完成品、耐油・バイトンパッキン、目安PH4~11トラスコ品番855-1499材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)120高さ(mm)330質量(g)160タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)105使用pH範囲4~11危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
蓄圧式噴霧器 GLORIA蓄圧式噴霧器GLORIA
12,980税込14,278
1台
当日出荷
耐油の蓄圧式噴霧器です。蓄圧式なので連続噴霧が可能です。
用途油剤防錆剤等の散布に。トラスコ品番868-8952材質タンク:ポリプロピレン、シール材:バイトン幅(mm)175型式肩かけ式高さ(mm)520種類蓄圧式奥行(mm)175容量(L)5ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)400
GLORIA 噴霧器 GLORIAGLORIA 噴霧器GLORIA
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
使用pH範囲5~10
ハンドスプレー PEボトル モノタロウハンドスプレー PEボトルモノタロウ(619件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
カセット式フォームワッシャーセット GLORIAカセット式フォームワッシャーセットGLORIA
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合本体FM50
スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウスプレー 有機溶剤用 トリガータイプモノタロウ(285件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)500適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON全高(mm)220目盛100mL単位ボトル径(Φmm)100危険物の類別非危険物不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
ダブルアクションスプレーボトル 日本クランツレダブルアクションスプレーボトル日本クランツレ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
パーツクリーナーなどの有機溶剤のスプレー作業に最適 トリガーを握る時も離す時も噴射するダブルアクション機構 耐油性に優れたバイトン製パッキン 直線状の噴射から円錐状の噴射に切り替えられる可変ノズル 液面が見やすい半透明タンク
仕様有機溶剤用材質タンク・ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:バイトンノズル可変ノズル危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO PA VITON EPOCA蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO PA VITONEPOCA(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。容量(mL)1500トラスコ品番856-9167材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)135高さ(mm)316質量(g)514奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
蓄圧式噴霧器 Type89 GLORIA蓄圧式噴霧器 Type89GLORIA
10,980税込12,078
1台
当日出荷
油系の液体に高い耐性があります。ヒンジ付ノズルで噴霧の向きが調整可能です。
用途防錆油の散布や油脂系洗剤の散布等。容量(mL)1000仕様可変円錐ノズル、完成品、EPDMパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1503材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)260高さ(mm)300質量(g)800タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)155使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
蓄圧式噴霧器 GLORIA蓄圧式噴霧器GLORIA
24,980税込27,478
1個
当日出荷
タンク容量(L)5タイプ蓄圧式、耐薬品性パッキン使用圧力(MPa)0.3噴射角度90度使用pH範囲2~12危険物の類別非危険物
FM50用スパイラルホース GLORIAFM50用スパイラルホースGLORIA(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
適合FM50用
園芸用蓄圧式噴霧器 GLORIA園芸用蓄圧式噴霧器GLORIA
6,598税込7,258
1台
5日以内出荷
園芸用蓄圧式噴霧器です。 蓄圧式なので連続噴霧が可能です。 肩掛け式でコンパクトな3リッタータイプです。
用途水や園芸用薬剤の噴霧にトラスコ品番175-8879セット内容肩掛ベルト材質シール材:NBR幅(mm)175質量(kg)1.3高さ(mm)410奥行(mm)175
蓄圧式噴霧器 EX100 GLORIA蓄圧式噴霧器 EX100GLORIA
9,998税込10,998
1台
当日出荷
有機溶剤対応の蓄圧式噴霧器です。蓄圧式なので連続噴霧が可能です。
用途有機溶剤含有の薬剤の散布。容量(mL)1000仕様可変円錐ノズル、完成品、特殊バイトンパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1504材質タンク:ポリオキシメチレン、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)180高さ(mm)280質量(g)480タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)130使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
FM50用部品 下側吸入パイプセット GLORIAFM50用部品 下側吸入パイプセットGLORIA
2,598税込2,858
1台
5日以内出荷
泡洗浄機FM50用部品 SB密閉リングΦ35mm GLORIA泡洗浄機FM50用部品 SB密閉リングΦ35mmGLORIA
2,098税込2,308
1セット
5日以内出荷
適合FM50用部品番号725780.000