カテゴリ

  • オフィス家具(30)
  • 機構部品(15)
  • 建材・エクステリア(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 農業・園芸資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gls-1」の検索結果

関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステリアライト GLS1型 スポットライト フードカバー 四国化成エクステリアライト GLS1型 スポットライト フードカバー四国化成
5,298税込5,828
1セット
7日以内出荷
発光部を隠すフードカバー。(オプションです)
ブラックつや消し種類フードカバー
ロッキングカードスペーサー 北川工業ロッキングカードスペーサー北川工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質ナイロン66仕様スナップ取付ナチュラル取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
L型クランプ(軽量型) TRUSCOL型クランプ(軽量型)TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼
ガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック ムサシガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラックムサシ(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライトしっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)700電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×503点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)取扱説明書(2.11MB)
LS-100 取替用レバーハンドル  1スピンドル型 鍵付用 AGENTLS-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用AGENT
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー付属品ディンプルシリンダーキー5本トラスコ品番131-8003材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)790適合扉厚(mm)25~40[HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合)適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1]丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
直線型のラックです。(本体)※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。
LS-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付 AGENTLS-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付AGENT
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)付属品ディンプルシリンダーキー5本トラスコ品番131-7973材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)1120タイプ1スピンドル適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
ガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 ブラック ムサシガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 ブラックムサシ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライトしっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)755電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)取扱説明書(2.12MB)
ガーデンソーラーセンサーライト7.5W角型 ブラック ムサシガーデンソーラーセンサーライト7.5W角型 ブラックムサシ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライトしっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)1060電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×503点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)取扱説明書(2.1MB)
ガーデンソーラーセンサーライト2W丸型 シルバー ムサシガーデンソーラーセンサーライト2W丸型 シルバームサシ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライトしっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)605電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)取扱説明書(2.09MB)
ガーデンソーラーセンサーライト2W丸型 ブラック ムサシガーデンソーラーセンサーライト2W丸型 ブラックムサシ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライトしっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)620電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)取扱説明書(2.09MB)
ガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 シルバー ムサシガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 シルバームサシ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライトしっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)725電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)取扱説明書(2.12MB)
磁気形近接センサ GLS omron(オムロン)磁気形近接センサ GLSomron(オムロン)(13件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165富士電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65Fボタン部寸法(mm)□24品名照光押しボタンスイッチ
磁気形近接センサーGLS SUS(エスユーエス)磁気形近接センサーGLSSUS(エスユーエス)
1,639税込1,803
1個
9日以内出荷
適合SFシリーズ材質ABS質量(g)25シリーズSF
循環金具 樹脂LS ミヤコ循環金具 樹脂LSミヤコ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
現場で配管方向を自由に調整できる! 。追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
ガルバリウム製ラボシェルフ GLSシリーズ アイ・エル・シーガルバリウム製ラボシェルフ GLSシリーズアイ・エル・シー
68,980税込75,878
1式
12日以内出荷から42日以内出荷
間口900mm、1200mm、1500mm、1800mmの流し台・実験台を跨ぐように設置するシェルフです。ガラス器具等の乾燥・保管に適しています。棚板は抗菌クリアコーティングの防錆加工により、耐久性に優れています。
グラスポール(T) 未来のアグリグラスポール(T)未来のアグリ
34,980税込38,478
1セット(100本)
7日以内出荷
グラスポールN13型 Φ10X1350 未来のアグリグラスポールN13型 Φ10X1350未来のアグリ
68,980税込75,878
1セット(100本)
7日以内出荷
直径(Φmm)10
フローリング タフテクトS用 L型框(上り框・付け框兼用) YKK APフローリング タフテクトS用 L型框(上り框・付け框兼用)YKK AP
21,980税込24,178
1本
12日以内出荷
玄関や床材の境を美しく仕上げます。
幅(mm)105ビアンコマーブル高さ(mm)165
エンブレム,ボデーカウリング  68281-17G01-GLS スズキエンブレム,ボデーカウリング 68281-17G01-GLSスズキ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER(10件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(2個)
翌々日出荷から90日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
GLS S-Sキット SUS(エスユーエス)GLS S-SキットSUS(エスユーエス)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
セット内容GLSプレートSS×2、GLSブラケットS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)122
アダプター金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アダプター金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
1個入適用品番(接続用)・GL(シルバーグラスライン) GLR-0820・GLS-30・RGL-1100SH・RGL-S450CR
材質SUM寸法(mm)16×16×32質量(g)20、個装:20
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
スタンディングガラスフラワーポット-1 HEADS(ヘッズ)スタンディングガラスフラワーポット-1HEADS(ヘッズ)
1,098税込1,208
1パック(6個)
4日以内出荷
材質ガラス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:80(72)×80(72)×80、内寸:70(55)×70(55)×70
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
25,925税込28,518
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
スタンディングガラスフラワーベース HEADS(ヘッズ)スタンディングガラスフラワーベースHEADS(ヘッズ)
1,398税込1,538
1パック(12個)
4日以内出荷から5日以内出荷
花瓶と切花を合わせてセット販売に! ガラスフラワーベース(花瓶)は販売しやすい価格でギフトにプラスできるうえ、種類もサイズも豊富に揃えられるので選ぶ楽しさもアップします。また透明クリアバッグと合わせればSNS映えバッチリです。
材質ガラス
iPhone Air ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢 SimplismiPhone Air ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢Simplism
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
しなやかで割れにくいゴリラガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター ブルーライト低減 高透明
用途・ケースに干渉しない安心サイズ・画面もくっきり、高透明タイプ・ブルーライトを低減して目が疲れにくい・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
iPhone Air ケースとの相性抜群 高透明 画面保護強化ガラス SimplismiPhone Air ケースとの相性抜群 高透明 画面保護強化ガラスSimplism
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 画質そのまま 高透明
用途・ケースに干渉しない安心サイズ・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
iPhone Air ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス SimplismiPhone Air ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラスSimplism
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
しなやかで割れにくいゴリラガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 画質そのまま 高透明
用途・ケースに干渉しない安心サイズ・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
iPhone Air ケースとの相性抜群 のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 SimplismiPhone Air ケースとの相性抜群 のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢Simplism
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター のぞき見防止
用途・ケースに干渉しない安心サイズ・左右180度からの視線をシャットアウト・バーコードリーダー決済対応・ブルーライトを低減して目が疲れにくい・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
iPhone Air ケースとの相性抜群 360° のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 SimplismiPhone Air ケースとの相性抜群 360° のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢Simplism
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 360度のぞき見防止
用途・ケースに干渉しない安心サイズ・上下左右360度からの気になる視線をシャットアウト・バーコードリーダー決済対応・ブルーライトを低減して目が疲れにくい・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
iPhone Air ケースとの相性抜群 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢 SimplismiPhone Air ケースとの相性抜群 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢Simplism
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター ブルーライト低減 高透明
用途・ケースに干渉しない安心サイズ・画面もくっきり、高透明タイプ・ブルーライトを低減して目が疲れにくい・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
iPhone Air ケースとの相性抜群 反射防止 画面保護強化ガラス SimplismiPhone Air ケースとの相性抜群 反射防止 画面保護強化ガラスSimplism
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 指すべりさらさらな 反射防止
用途・ケースに干渉しない安心サイズ・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
GLS80ボトル用マニフォールドキャップ BOHLENDERGLS80ボトル用マニフォールドキャップBOHLENDER
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
GLS80メスネジと4個のGL45オスネジ付きです。GLS80オスネジ付きボトルに複数の配管ラインを集約できます。さらにキャップ中央天部には1/4-28UNFメスネジポート3個付きで、別売フィッティングで外径1/8"や1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。不使用時は付属のPFAプラグで閉鎖します。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの着脱中は既にGL45オスネジへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、GLS80キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップはオールポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。PFAプラグは耐熱+260℃。
仕様●GL45オス×4、1/4-28UNFメス×3、UNF閉鎖用プラグ×3アズワン品番65-9641-94
GLS L40-SSキット SUS(エスユーエス)GLS L40-SSキットSUS(エスユーエス)
2,088税込2,297
1セット
9日以内出荷
セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4材質ABS質量(g)104
GLS L40-L40キット SUS(エスユーエス)GLS L40-L40キットSUS(エスユーエス)
2,198税込2,418
1セット
9日以内出荷
セット内容GLSプレートSS×1、GLSブラケットS×1、GLSプレートL40×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)142
GLS S60-Sキット SUS(エスユーエス)GLS S60-SキットSUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1セット
9日以内出荷
セット内容GLSプレートSS×2、GLSブラケットL40-SS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4材質ABS質量(g)94.1