82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
5,298 税込5,828
7日以内出荷

表情豊かに空間に価値を灯す光。アームレスデザインを採用。灯具を真上に向けてもすっきりとしたデザインを実現。サイズもコンパクトに抑えました。
用途LED交換不可、調光不可、電源ケーブル5m付き、電源プラグ付き ブラックつや消し 種類スパイクタイプ 消費電力(W)5.9 LED色電球色 (2700K) 定格電圧 AC V100 光束(Lm)(器具)426 関連資料(0.06MB)
1セット
23,980 税込26,378
7日以内出荷

テレビ接続ケーブル
メッキ両端子金メッキ
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質ナイロン66 仕様スナップ取付 ナチュラル 取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2) 取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
1袋(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

4K・8K放送(3224MHz)対応 4K・8K放送(3224MHz)対応のハイパフォーマンステレビ接続ケーブルです。 2重シールド構造 妨害電波や周辺機器のノイズを遮断し、安定したテレビ信号を伝送します。 L型プッシュプラグ・ストレートプッシュプラグ ケーブルが接続しやすく抜けにくい、密着性抜群の内バネ構造を採用しました。
適合新4K8K衛星放送、地上デジタル放送(UHF)、110℃Sデジタル、BSデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ 規格4C プラグL型プッシュプラグ×ストレートプッシュプラグ メッキ金めっき
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。 仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒 質量(g)700 電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×503 点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー 設置場所屋外(保護等級 IP54) 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可) 取扱説明書(2.11MB)
1個
8,498 税込9,348
欠品中

軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)特殊鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答周波数(Hz)20以下 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 材質(スイッチ部)ABS 回路(接点)1a 接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む) 耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下 耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下 衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(マグネット)ABS
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。 仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒 質量(g)755 電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507 点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー 設置場所屋外(保護等級 IP54) 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可) 取扱説明書(2.12MB)
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。 仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒 質量(g)1060 電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×503 点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー 設置場所屋外(保護等級 IP54) 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可) 取扱説明書(2.1MB)
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。 仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒 質量(g)605 電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507 点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー 設置場所屋外(保護等級 IP54) 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可) 取扱説明書(2.09MB)
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。 仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒 質量(g)620 電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507 点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー 設置場所屋外(保護等級 IP54) 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可) 取扱説明書(2.09MB)
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。 仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒 質量(g)725 電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507 点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー 設置場所屋外(保護等級 IP54) 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可) 取扱説明書(2.12MB)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) 付属品ディンプルシリンダーキー5本 トラスコ品番131-7973 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 寸法(mm)【デットボルト】15 シルバー 質量(g)1120 タイプ1スピンドル 適合扉厚(mm)25~40 バックセット(mm)100 丸座径(Φmm)65 ケース深さ(mm)122 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに 仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー 付属品ディンプルシリンダーキー5本 トラスコ品番131-8003 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 シルバー 質量(g)790 適合扉厚(mm)25~40 [HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合) 適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1] 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)44
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
1,639 税込1,803
9日以内出荷

種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン形状角(平形ガード付) 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP65F ボタン部寸法(mm)□24 品名照光押しボタンスイッチ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

4K・8K対応テレビ接続ケーブル 家庭用4K8K
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場で配管方向を自由に調整できる! 。追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1セット(100本)
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

間口900mm、1200mm、1500mm、1800mmの流し台・実験台を跨ぐように設置するシェルフです。ガラス器具等の乾燥・保管に適しています。棚板は抗菌クリアコーティングの防錆加工により、耐久性に優れています。
1式
68,980 税込75,878
12日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(100本)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

玄関や床材の境を美しく仕上げます。
幅(mm)105 ビアンコマーブル 高さ(mm)165
1本
21,980 税込24,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
1セット(2個)
6,798 税込7,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A) SMC CADデータあり
接続口径(25) 1 シリーズ(4) SGC400 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A) SMC CADデータあり
シリーズ(2) SGC200 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

材質ガラス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:80(72)×80(72)×80、内寸:70(55)×70(55)×70
1パック(6個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 360度のぞき見防止
用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・上下左右360度からの気になる視線をシャットアウト。・バーコードリーダー決済対応。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
1箱
30,500 税込33,550
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

花瓶と切花を合わせてセット販売に!。 ガラスフラワーベース(花瓶)は販売しやすい価格でギフトにプラスできるうえ、種類もサイズも豊富に揃えられるので選ぶ楽しさもアップします。また透明クリアバッグと合わせればSNS映えバッチリです。
材質ガラス
1パック(12個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 画質そのまま 高透明
用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

しなやかで割れにくいゴリラガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 画質そのまま 高透明
用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター のぞき見防止
用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・左右180度からの視線をシャットアウト。・バーコードリーダー決済対応。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター ブルーライト低減 高透明
用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・画面もくっきり、高透明タイプ。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

しなやかで割れにくいゴリラガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター ブルーライト低減 高透明
用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・画面もくっきり、高透明タイプ。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 指すべりさらさらな 反射防止
用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

GLS80メスネジと4個のGL45オスネジ付きです。GLS80オスネジ付きボトルに複数の配管ラインを集約できます。さらにキャップ中央天部には1/4-28UNFメスネジポート3個付きで、別売フィッティングで外径1/8"や1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。不使用時は付属のPFAプラグで閉鎖します。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの着脱中は既にGL45オスネジへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、GLS80キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップはオールポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。PFAプラグは耐熱+260℃。
仕様●GL45オス×4、1/4-28UNFメス×3、UNF閉鎖用プラグ×3 アズワン品番65-9641-94
1個
70,980 税込78,078
7日以内出荷

SUS(エスユーエス)GLS L40-SSキット
セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4 材質ABS 質量(g)104
1セット
2,088 税込2,297
9日以内出荷

関連キーワード