カテゴリ
- メカニカル部品(70)
- 切削工具(36)
- バイク純正部品(15)
- 電気材料(9)
- 建築金物(4)
- 作業工具(4)
- 家電(2)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(70)
- タンガロイ(16)
- ホンダ(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- 三菱マテリアル(7)
- BIG DAISHOWA(6)
- ロックマンジャパン(4)
- サンドビック(3)
- 京セラ(2)
- SONY(ソニー)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- エスコ(1)
- ケナメタル(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ピカコーポレイション(1)
- 光(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 理研計器(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gm120」の検索結果

打撃メガネエンドレンチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801本当日出荷から30日以内出荷錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
ゴミステーション(ワンタッチ組立式)
テラダ(4件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台8日以内出荷ボルト、ナットで簡単に組み立てられます。隅に、ゴミ汚物がたまらず清潔です。丈夫で、サビキズに対して優れています。用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。材質鉄(亜鉛メッキ仕上げ)高さ(mm)770奥行(mm)610商品タイプ要組立
四脚アジャスト式はしご兼用脚立
ピカコーポレイション¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷四脚アジャスト式はしご兼用脚立。_x000D_。LIMITED EDITION。_x000D_。台数限定。
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)形状ひし形80°被削材アルミ逃げ角(度)7ノーズ半径r(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110
三菱マテリアル¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷から翌々日出荷耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。
CKボーリングシステム インサートCC
カイザー¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷CKボーリングシステムインサートです。用途被削材:アルミニウム寸法(mm)ノーズR:0.8インサートホルダSW用/RW用適合被削材種アルミニウム
高硬度用旋盤インサート BC8210
三菱マテリアル¥7,498~税込¥8,248~1個翌日出荷コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。 焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。 鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。 被削材:構造用鋼、高合金有鋼。
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)形状正方形被削材アルミ逃げ角(度)7ノーズ半径r(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ 2QP-CNGM-HF
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781ケース(2個)3日以内出荷材質BXM20形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷被削材鋼全般適合ヘッドTW用/TW5370A、TW6986A、TW6890A、TW88110A、TW98126A、TW125153ARW用/RW5370A、RW6888A、RW86106A、RW100125A、RW125150A、RW150Aチップ幅(mm)12.7チップ厚さ(mm)4.76ノーズ半径r(mm)0.8
チップ 2QP-CNGM-HP
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1セット(2個)ほか3日以内出荷材質BXA10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ 2QP-CCGT-HP
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1ケース(2個)ほか4日以内出荷焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度用旋盤インサート BF-CNGMシリーズ
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:構造用鋼、高合金有鋼。仕上げ加工用。
チップ SPGM-R/L
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷材質NS9530形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップ 2QP-CNGM-HP
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781ケース(2個)5日以内出荷材質BR35F形状ひし形穴つき80°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 2QP-CNGM-HS
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781ケース(2個)5日以内出荷材質BXA20寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 2QP-CNGM-HP
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781ケース(2個)5日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.4コーナー数2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.2送りf(mm/rev)0.05~0寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 2QP-CNGM-HS
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781ケース(2個)5日以内出荷材質BR35F形状ひし形穴つき80°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 2QP-CNGM-HS
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781セット(2個)5日以内出荷材質BXA10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)12.7
仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷BPブレーカ:切込み量0.3mm以下の条件において、優れた切りくず処理性を実現します。すくい角、ディンプル、ドット、ブレーカ壁の最適化により仕上げ領域で生成される薄く伸びやすい切りくずの排出を制御します。BC8220:(1)新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。(2)新開発超微粒・耐熱バインダーを採用することで、クレータ摩耗とチッピング・欠損を抑制し工具寿命を向上。(3)高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能。厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状チャンファー及び丸の複合ホーニング刃内接円許容差(mm)±0.025ブレーカBPコーナー高さ許容差(mm)±0.025
MEGA COAT CBN
京セラ¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷から6日以内出荷材質KBN05M厚さ(mm)4.76材質(本体)KBN05M穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7刃先形状Eコーナー数2逃げ角(°)0
CBNチップ 2QP-CNGM-HP
タンガロイ¥8,298~税込¥9,128~1個ほか3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)2
チップ 2QP-CNGM-HP
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(2個)3日以内出荷材質BM05M刃数2寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ SCGM-EFM
BIG DAISHOWA¥17,980税込¥19,7781箱(10個)5日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
CBNチップ 2QP-CNGM-HS
タンガロイ¥8,298~税込¥9,128~1個ほか3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)2