カテゴリ

  • 切削工具(22)
  • メカニカル部品(8)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gm120」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼムクリップ ミツヤ

    ゼムクリップ

    ミツヤ(3件のレビュー)
    94税込103
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。
    用途クリップ材質硬鉄線シルバー(ニッケルメッキ)
  • ガレージミラー 光

    ガレージミラー

    (14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ビット WIZ'A

    ビット

    WIZ'A
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    用途木工の穴あけに仕様極短で使いやすい材質本体:S45C軸径(Φmm)(六角)6.35全長(mm)約65シルバータイプ自然に喰い付く螺旋タイプ
  • 打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)

    打撃メガネエンドレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
    用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
  • 四脚アジャスト式はしご兼用脚立 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式はしご兼用脚立

    ピカコーポレイション
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    四脚アジャスト式はしご兼用脚立。_x000D_。LIMITED EDITION。_x000D_。台数限定。
  • TORXビットセット エスコ

    TORXビットセット

    エスコ
    6,440税込7,084
    1セット
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • スローアウェイチップ BIG DAISHOWA

    スローアウェイチップ

    BIG DAISHOWA
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)形状ひし形80°被削材アルミ逃げ角(度)7ノーズ半径r(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • スローアウェイチップ BIG DAISHOWA

    スローアウェイチップ

    BIG DAISHOWA
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)形状正方形被削材アルミ逃げ角(度)7ノーズ半径r(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • 旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
    用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。
  • CKボーリングシステム インサートCC カイザー

    CKボーリングシステム インサートCC

    カイザー
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    CKボーリングシステムインサートです。
    用途被削材:アルミニウム寸法(mm)ノーズR:0.8インサートホルダSW用/RW用適合被削材種アルミニウム
  • スローアウェイチップ BIG DAISHOWA

    スローアウェイチップ

    BIG DAISHOWA
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 旋削用CBNインサート(ネガ) 三菱マテリアル

    旋削用CBNインサート(ネガ)

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • 高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種

    三菱マテリアル
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
  • 旋削用インサート 80°菱形ネガ BC8220 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ネガ BC8220

    三菱マテリアル
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷
  • チップ 2QP-CNGM-HF タンガロイ

    チップ 2QP-CNGM-HF

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BXM20形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCGM-EFM BIG DAISHOWA

    チップ CCGM-EFM

    BIG DAISHOWA
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ 2QP-CNGM-HM タンガロイ

    チップ 2QP-CNGM-HM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローアウェイチップ BIG DAISHOWA

    スローアウェイチップ

    BIG DAISHOWA
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    被削材鋼全般適合ヘッドTW用/TW5370A、TW6986A、TW6890A、TW88110A、TW98126A、TW125153ARW用/RW5370A、RW6888A、RW86106A、RW100125A、RW125150A、RW150Aチップ幅(mm)12.7チップ厚さ(mm)4.76ノーズ半径r(mm)0.8
  • チップ 2QP-CCGT-HP タンガロイ

    チップ 2QP-CCGT-HP

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1セット(2個)ほか
    4日以内出荷
    焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ダイヤ・CBN 旋削用 京セラ

    チップ ダイヤ・CBN 旋削用

    京セラ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
  • チップ SPGM-R/L タンガロイ

    チップ SPGM-R/L

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質NS9530形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート 三菱マテリアル

    仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    BPブレーカ:切込み量0.3mm以下の条件において、優れた切りくず処理性を実現します。すくい角、ディンプル、ドット、ブレーカ壁の最適化により仕上げ領域で生成される薄く伸びやすい切りくずの排出を制御します。BC8220:(1)新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。(2)新開発超微粒・耐熱バインダーを採用することで、クレータ摩耗とチッピング・欠損を抑制し工具寿命を向上。(3)高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能。
    厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状チャンファー及び丸の複合ホーニング刃内接円許容差(mm)±0.025ブレーカBPコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • MEGA COAT CBN 京セラ

    MEGA COAT CBN

    京セラ
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質KBN05M厚さ(mm)4.76材質(本体)KBN05M穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7刃先形状Eコーナー数2逃げ角(°)0
  • チップ SCGM-EFM BIG DAISHOWA

    チップ SCGM-EFM

    BIG DAISHOWA
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • CBN インサート CNGM-CB1 ケナメタル

    CBN インサート CNGM-CB1

    ケナメタル
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能。CB1ブレーカー
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ片面寸法L10(mm)12.9
  • 携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・酸素・硫化水素)乾電池仕様 理研計器

    携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・酸素・硫化水素)乾電池仕様

    理研計器
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    最大6種類のガスを同時検知可能です。最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載です。ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。)
    付属品プロテクトカバー、ハンドストラップ、テーパーノズル、ベルトクリップその他【故障警報・自己診断】流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常型式GX-6100使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 3 本>(BUD-6100)表示【濃度】LCDデジタル(フルドットディスプレイ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×201×56分解能メタン(1 %LEL)・酸素(0.1 %)・硫化水素(0.1 ppm )連続使用時間8時間(25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲メタン(0 ~ 100 %LEL)・酸素(0 ~ 40.0 %)・硫化水素(0 ~ 200.0 ppm )吸引流量0.45 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造防塵防水性能IP67 相当(配管除く)音圧レベル(dB)95(発生源から30 cm の平均的な値、プロテクトカバー装着時)検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報復帰動作】自己保持 / 自動復帰(初期設定 自己保持)、【パニック警報復帰】自己保持、【マンダウン警報復帰】自動復帰、【故障警報復帰】自己保持警報設定値メタン(第一警報 10 %LEL・第二警報 50 %LEL・第三警報 50 %LEL・OVER 100 %LEL)・酸素(第一警報 19.5 %・第二警報 18.0 %・第三警報 25.0 %・TWA -・STEL -・OVER 40.0 %)・硫化水素(第一警報1.0 ppm ・第二警報 10.0 ppm ・第三警報 10.0 ppm ・TWA 1.0 ppm ・STEL 5.0 ppm ・OVER 200.0 ppm )言語表示16ヶ国言語対応使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅 / 振動、【パニック警報】予備警報(ランプ点滅 / ブザー断続(予備警報))・本警報(ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動)、【マンダウン警報】予備警報(ランプ点滅 / ブザー断続(予備警報))・本警報(ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動)、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示防爆認証Ex da ia [[R2]]C T4 Ga使用湿度範囲(%RH)10 ~ 90 (結露なきこと)
  • 打撃片口レンチ120mm BAHCO(バーコ)

    打撃片口レンチ120mm

    BAHCO(バーコ)
    129,800税込142,780
    1本
    30日以内出荷
    トラスコ品番813-1977材質特殊工具鋼全長(mm)545質量(kg)18二面幅(mm)120商品構成単品
  • ピタガン用スティック SK11

    ピタガン用スティック

    SK11(6件のレビュー)
    289税込318
    1パック(12本)ほか
    当日出荷
    色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
    用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤適合機種ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100)クリア寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW

    三菱電機(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW

    三菱電機(7件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW

    三菱電機(4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SBシリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷から102日以内出荷
    付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
  • CoroDrill862-GM 小径ソリッドドリル(内部給油) X2BL サンドビック

    CoroDrill862-GM 小径ソリッドドリル(内部給油) X2BL

    サンドビック
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。
    用途穴あけ加工用。材種X2BL
  • ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)

    三菱電機(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷から17日以内出荷
    優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
    ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
  • カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カード ロックマンジャパン

    カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カード

    ロックマンジャパン
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード
    用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード寸法(mm)86×54×1対応対応カードリーダー:LK-3000Ⅱ/GM-3000/ST-120MA/ST-720MA/ST-520MB、対応デジタルドアロック:LC-105/ID-502/ID-602/ID-303FE動作周波数(MHz)MIFARE 13.56
  • カードリーダー解錠用カード ロックマンジャパン

    カードリーダー解錠用カード

    ロックマンジャパン
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    カードリーダー解錠用カード
    用途カードリーダー解錠用カード寸法(mm)86×54×1対応カードリーダー:GM-2000/ST-120/ST-720/ST-920/ST-226/ST-320/RE-2500動作周波数(kHz)EM 125
  • カードリーダー解錠用タグ ロックマンジャパン

    カードリーダー解錠用タグ

    ロックマンジャパン
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    カードリーダー解錠用タグ
    用途カードリーダー解錠用タグ対応カードリーダー:GM-2000/ST-120/ST-720/ST-920/ST-226/ST-320/RE-2500動作周波数(kHz)EM 125
  • カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カード ロックマンジャパン

    カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カード

    ロックマンジャパン
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ
    用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ
  • ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷から17日以内出荷
    タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    モータータイプギヤードモータ