カテゴリ

  • メカニカル部品(74)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 切削工具(38)
  • バイク純正部品(19)
  • 農業機械(18)
  • 制御機器(13)
  • 事務用品(11)
  • 建築金物(10)
  • 家電(8)
  • 作業工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gm15」の検索結果

297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工業用消えないマーカー 中字 不易糊工業(フエキ)

    工業用消えないマーカー 中字

    不易糊工業(フエキ)(30件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    下地の色が見えにくい高隠ぺい性
    用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに質量(g)20先芯丸芯線幅(mm)2インク不透明油性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド1kg袋

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(1kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドベアリング付ストレート 大日商

    ガイドベアリング付ストレート

    大日商(50件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
  • ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G

    エレコム(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。
    付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1サイズM質量(g)【マウス本体】約81※電池を含まず電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8通信方式GFSK方式LED色ブルー保証期間1年間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約363時間連続待機時間約833日ホイール数1個電池使用可能期間約675日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
  • 高圧ガス関係マグネット標識 TRUSCO

    高圧ガス関係マグネット標識

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)0.8取付け方法マグネット
  • 丸型ガラリ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ(網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    仕様標準網なし材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型ガラリ
  • 消えないマーカー中字青 袋 不易糊工業(フエキ)

    消えないマーカー中字青 袋

    不易糊工業(フエキ)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。
    用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様中字・袋入材質本体:アルミタイプ【芯】丸線幅(mm)【筆記】2インク色性質不透明油性線の太さ中字
  • 丸型ガラリ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ(網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ステンレス網は16メッシュです。
    仕様ステンレス網付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型ガラリ
  • グラスファイバーミニメジャー TRUSCO

    グラスファイバーミニメジャー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。 軽量で扱いやすく便利です。
    用途一般測定用厚さ(mm)0.33質量(g)30種類フリーテープ幅(mm)12テープ長さ(m)1.5目盛仕様メートル目盛JIS規格1級標準張力なし材質(テープ)ガラス繊維目盛種別片面
  • 一般安全標識(マグネット式) グリーンクロス

    一般安全標識(マグネット式)

    グリーンクロス
    739税込813
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。
    用途当該情報の指示に材質マグネット取付マグネット質量(g)110
  • ライトSグリップ JEFCOM(ジェフコム)

    ライトSグリップ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ 形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい 先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
  • ダンパ エンジンマウント 2 5GM-15326-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ エンジンマウント 2 5GM-15326-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • 職務名入り安全ベスト グリーンクロス

    職務名入り安全ベスト

    グリーンクロス
    6,798税込7,478
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。 優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。 背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。 反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。 本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。 マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。 フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。
    用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。テープ地色ライムイエロー
  • 丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    プラスチック網付です。
    仕様プラスチック成型網付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型ガラリ
  • ゼムクリップ TRUSCO

    ゼムクリップ

    TRUSCO
    359税込395
    1箱(500本)
    当日出荷
    鉄線の隙間を無くし、しっかりと紙を挟むことができるゼムクリップです。下部が直線となっているデザインで紙からクリップがずれにくい構造になっています。
    用途オフィスでの書類整理などに。材質硬鉄線(ニッケルメッキ)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 縦切りエッグカッター 曙産業

    縦切りエッグカッター

    曙産業(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質本体/ポリプロピレン(耐熱120℃)、線材/ステンレス間口W×奥行D×高さH(mm)219×79×45
  • 丸型フェライト磁石 光

    丸型フェライト磁石

    249税込274
    1パック(3個)
    当日出荷
    粉末冶金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。
  • 水にぬれてるところにも施工できる補強&コート防錆補修剤 Genus

    水にぬれてるところにも施工できる補強&コート防錆補修剤

    Genus(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1缶(350g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ぬれた面でも施工可能/補強材を一緒に接着して補強できる/しみこみやすいので、さび穴補修や鉄筋の防錆などに最適です。また、コンクリート補修時に乾燥工程なしでプライマーとして塗布できるうえ、強度が増し粘度が低く伸びやすいので施工効率も上がり有用です。 有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ので、長期にわたって保管・使用することができますし、接着剤として発泡スチロールなどの発泡材料を溶かすことなく直接塗ることもできます。
    用途金属のさび、さびによる劣化や破損等に、補強と防錆コートの両方ができるエポキシ接着剤系補強コーティング剤です。また、コンクリート補修用プライマー、鉄筋防錆用プライマーとして有用です。淡い黄色透明主成分エポキシ粘度(参考)はちみつくらい可使時間(分)約10~(使用状況によって変動します。)主な用途金属使用環境温度(℃)5以上(30以上の高温環境下での使用は注意が必要です。)硬化時間(時間)【気温30℃直射日光下で表面硬化】 約4/【最大強度が発揮できる完全硬化状態】24危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比【重量比】主剤100:硬化剤40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、高浸潤性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後)
  • イーガード 巻きつけタイプ ティーエフサービス

    イーガード 巻きつけタイプ

    ティーエフサービス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。 取り出し簡単!高さ調節自在!
    用途書類・荷物の落下防止種別落下防止器具材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本)
  • S45C重量戸車 平型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 平型

    ヨコヅナ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレーム ガーベラ B5/A4 イワタ

    フレーム ガーベラ B5/A4

    イワタ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    収納用紙サイズ:JIS・A4、簡易マットを使用してJIS・B5対応
    材質前面:PET 枠:木製 スタンド付裏板:(MDF)ホワイト質量(g)320収納サイズJIS・A4、(簡易マットを使用して)JIS・B5寸法(縦×横×厚さ)(mm)320×233×17グリーン購入法適合
  • 逆配電型コードリール マルチテモートリール 単相100V 47+6m ハタヤリミテッド

    逆配電型コードリール マルチテモートリール 単相100V 47+6m

    ハタヤリミテッド
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。電線先端部分の3ッ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台2役のマルチタイプです。
    トラスコ品番106-1836質量(kg)11.42018年トラスコ掲載ページ7 0819
  • サクションホース インダス GM カクイチ

    サクションホース インダス GM

    カクイチ
    64,980税込71,478
    1本(10m)ほか
    当日出荷
    外圧に強く保形成に優れています。
    用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性耐久/保形性/透明性/内面平滑性
  • コードリール(逆配電型)『マルチテモートリール』 100V接地付 47+6m ハタヤリミテッド

    コードリール(逆配電型)『マルチテモートリール』 100V接地付 47+6m

    ハタヤリミテッド
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。 電線先端部分の三つ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台3役のマルチタイプです。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、1次線は6mケーブル付トラスコ品番106-1852質量(kg)11.9芯数3P電線仕様ソフトンVCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○使用場所屋外特性防雨、アース付
  • つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 法山本店

    つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製

    法山本店
    2,698税込2,968
    1枚
    翌々日出荷
    コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのプレーンタイプです。
    仕様プレーン材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ四方向アングル付
  • トレー リスパック

    トレー

    リスパック
    14,980税込16,478
    1ケース(50枚×40袋)
    3日以内出荷
    ご飯や和惣菜などに対応する弁当容器。
    材質PSP寸法(mm)148×98×38
  • 打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)

    打撃メガネエンドレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    359,800税込395,780
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
    用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
  • S45C重量戸車 H型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 H型

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEC-900用変換プラグ リューター(日本精密機械工作)

    LEC-900用変換プラグ

    リューター(日本精密機械工作)
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    ミニエイトの旧タイプモーターを使ってLEC-900で回転数を表示させるときに使用します。
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • Tx15 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコ

    Tx15 50mm[ヘックスローブ]ビット

    エスコ
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GM-15材質鍛造鋼製全長(mm)50先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 15A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    15A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    915税込1,007
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • Action Camera Adhesive Mount PGYTECH

    Action Camera Adhesive Mount

    PGYTECH
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    PGY-TECH社製、アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ対応の粘着マウントセットです。ダブルボールジョイントでカメラの向きを360°自由自在に変更可能。耐荷重1.0 kg。軽くて持ち運びに便利なデザイン。素材には丈夫な航空アルミニウム合金を使用。耐荷重1.0kg、360°調整、幅広い互換性、クイックリリースピン、軽くて丈夫な航空アルミニウム合金製。取り付け可能な推奨カメラ:GoPro シリーズ, Insta One R/X/X2, Osmo Pocket/Pocket 2, Osmo Actionのようなアクションカメラに最適です。旅の思い出を記録しよう:アクションカメラ用粘着マウントは、ちょっとしたお出かけや旅の記録を残したいという方に最適な、旅の相棒です。車のさまざまな位置にしっかりと接着することができます。丈夫で長持ち:ベースには、強力な粘着力を持ち、厳しい屋外環境にも耐えることができる3M VHBテープを採用。アルミ合金製のマジックアームと組み合わせることで、1.0kgの荷重に耐えることができる粘着マウントです。360度の角度調整:ダブルボールジョイントでカメラの角度を360度調整でき、自由度の高い撮影が実現できます。アームはつまみでロックでき、セットアップと操作がカンタンです。異なるカメラを即座に装着:粘着マウントは、1/4インチマウントアダプターに加え、アクションカメラマウントアダプターに対応し、様々な機材に対応しています。カンタン取り付け、取り外し:ピンひとつでアクションカメラを固定。さっと取り付け、取り外し。
    セット内容PGYTECH アクションカメラ用 粘着マウント×1(※3M VHB 両面テープ × 1 取付済)、PGYTECHピン×2、1/4 インチネジ付きボールヘッド×1、アルコールパッド×1、3M VHB 両面テープ×1、ユーザーガイド×1材質航空アルミニウム合金, PA66+GF, TPU寸法(mm)113×Φ64対応機種DJI Osmo Action 4、DJI Osmo Action 3、DJI Action 2、各種アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ、GOPROシリーズ動作温度(℃)‐10~40最大荷重(kg)1
  • S45C重量戸車(トロ車型) ヨコヅナ

    S45C重量戸車(トロ車型)

    ヨコヅナ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タイプトロ車型寸法T(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C重量戸車 V型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 V型

    ヨコヅナ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タイプV溝型寸法O(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    599税込659
    1式
    当日出荷
    キャップタイヤ型ケーブル AWG20規格 0.5sq相当。規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm。5Aまでの負荷で使用可。オスプラグ。ケーブル長さ150cm
    規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1ケーブルAWG20/0.5SQ
  • エンジン背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)

    エンジン背負動力噴霧機

    BIGM(丸山製作所)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。一頭口ノズル付。除草剤ノズル付。
    質量(kg)5.8種類エンジン式タンク容量(L)15最高圧力(MPa)0.8使用燃料混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1)吸水量(L/min)0.5~6.0点火プラグチャンピオンCJ8Y相当運転時間(分)約50
  • MantisPod Z PGYTECH

    MantisPod Z

    PGYTECH
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    MantiPod Zは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多用途の手持ち式延長三脚です。5つの撮影モードをサポートしています:マンティスモード、グリップモード、拡張モード、三脚モード、ブリーフケースモードです。3段折りたたみ式設計とボールヘッド構造により、アームを延長しての自撮り撮影、ミニ三脚での卓上撮影、垂直撮影など、革新的な撮影アングルを可能にします。PGYTECH CapLockシステムにより、アクションカメラ、スマートフォン、ミラーレスカメラ(1kg以下)など、様々なデバイスに素早く効率的にカメラを取り付けることができます。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。様々なシーンで活躍する便利なギア:エクステンションボール三脚とカメラグリップの機能を1つにまとめた万能ギアであるMantisPodZは、すべてのコンテンツクリエイターにとって最高のアイテムです。3段アームで多彩なポジショニングが可能:MantisPodZは3段のアームを持ち、どんなアングルでもカメラを簡単にセットできます。また、長さ540mmまで伸ばすことができます!。5つの撮影モードでプロ並みの撮影が可能:撮影の幅が広がり、創造性が広がる。マンティスモード:俯瞰からの開封ビデオや手芸ビデオの撮影、または屋外でのVlog撮影に適しています。拡張モード:従来のセルフィ―と完璧なグループショットを簡単に切り替えられます。三脚モード:ライブストリーミングやタイムラプスビデオに安定したベースを提供(高さ範囲:185mm~480mm)、グリップモード:一日中撮影しても快適なグリップ。ブリーフケースモード:ベットなどのローアングルでの撮影を簡単にします。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプター付き:アクションカメラ・スマートフォン・ミラーレスカメラ(≦1kg)に幅広く対応。※伸長時、耐荷重は500gです。シームレスな360°パン:360°パンニングにより、カメラをどの方向にスムーズに動かすことが可能。86°チルティング:86°のチルティングで水平・垂直撮影が可能。人間工学に基づいたディテールが撮影をスムーズに:手で回せるネジで緩みを防止、携帯に便利なコンパクトサイズ、持ち運びに便利なストラップ付き、快適で便利なグリップ
    セット内容MantisPod Z×1、CapLock アクションカメラ用アダプター×1、CapLock 1/4ネジ用アダプター×1、ストラップ×1、S4六角レンチ×1材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金質量(g)250耐荷重(kg)≦1※拡張モードでは、耐荷重は500gです使用温度(℃)‐10~40対応機種GoPro/Insta360/DJI製アクションカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン(別売のスマートフォンクランプが必要)折りたたみ寸法(mm)205×70×60
  • ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Mサイズ 握りの極み エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Mサイズ 握りの極み

    エレコム
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンに静音スイッチを採用し、クリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できる静音マウスです。 。手の形状から生まれたデザインにより、ありそうでなかった「握りやすさ」を実現した5ボタンマウス”EX-G”です。 。手になじみやすくしっかりとフィットするミディアムサイズです。 。マウス操作時に最も使用頻度の高い親指と薬指に着目し、基節骨、母指球筋、中節骨、中手骨の4つのポイントになじむ形状に設計しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。省電力化を重視して開発されたBluetooth(R) Low Energy規格に対応し、メーカー従来品(M-XGM10BBシリーズ)よりも約38%使用時の消費電力をカットしています。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能2000カウントです。 。Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプです。 。無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンにお好みの機能を割り当てることができます。 。非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(メーカー調べ) 。Bluetooth(R)5.0規格に適合しており、Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンなどの端末で、USBポートをふさがずに接続できます。レシーバが不要なため、USBポートが少ない薄型パソコンやタブレットをスマートに使いこなせます。 。 Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売)) 。2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載しています。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
    付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1ブラックサイズM質量(g)【マウス本体】約81※電池を含まず電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8通信方式GFSK方式LED色ブルー保証期間1年間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約363時間連続待機時間約833日ホイール数1個電池使用可能期間約675日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
  • 丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    仕様止水板付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型ガラリ適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)65