カテゴリ
- 切削工具(26)
- 農業機械(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 事務用品(11)
- メカニカル部品(10)
- 建築金物(8)
- 家電(5)
- 作業工具(5)
- 制御機器(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(18)
- ParkerTAIYO(15)
- 三菱電機(11)
- 三菱マテリアル(9)
- イワタ(7)
- タンガロイ(6)
- サンドビック(5)
- ヨコヅナ(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- 泉精器製作所(3)
- 京セラ(3)
- TRUSCO(3)
- PGYTECH(3)
- omron(オムロン)(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- 光(2)
- 不易糊工業(フエキ)(2)
- カクイチ(2)
- がまかつ Gamakatsu(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gm15」の検索結果

工業用消えないマーカー 中字
不易糊工業(フエキ)(30件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷下地の色が見えにくい高隠ぺい性用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに質量(g)20先芯丸芯線幅(mm)2インク不透明油性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
ガイドベアリング付ストレート
大日商(50件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G
エレコム(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1サイズM質量(g)【マウス本体】約81※電池を含まず電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8通信方式GFSK方式LED色ブルー保証期間1年間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約363時間連続待機時間約833日ホイール数1個電池使用可能期間約675日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
消えないマーカー中字青 袋
不易糊工業(フエキ)¥139税込¥1531本当日出荷はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様中字・袋入材質本体:アルミタイプ【芯】丸線幅(mm)【筆記】2インク色青性質不透明油性線の太さ中字
グラスファイバーミニメジャー
TRUSCO(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。 軽量で扱いやすく便利です。用途一般測定用厚さ(mm)0.33質量(g)30種類フリーテープ幅(mm)12テープ長さ(m)1.5目盛仕様メートル目盛JIS規格1級標準張力なし材質(テープ)ガラス繊維目盛種別片面
ゼムクリップ
TRUSCO¥359税込¥3951箱(500本)当日出荷鉄線の隙間を無くし、しっかりと紙を挟むことができるゼムクリップです。下部が直線となっているデザインで紙からクリップがずれにくい構造になっています。用途オフィスでの書類整理などに。材質硬鉄線(ニッケルメッキ)色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
水にぬれてるところにも施工できる補強&コート防錆補修剤
Genus(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1缶(350g)ほか当日出荷から3日以内出荷ぬれた面でも施工可能/補強材を一緒に接着して補強できる/しみこみやすいので、さび穴補修や鉄筋の防錆などに最適です。また、コンクリート補修時に乾燥工程なしでプライマーとして塗布できるうえ、強度が増し粘度が低く伸びやすいので施工効率も上がり有用です。 有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ので、長期にわたって保管・使用することができますし、接着剤として発泡スチロールなどの発泡材料を溶かすことなく直接塗ることもできます。用途金属のさび、さびによる劣化や破損等に、補強と防錆コートの両方ができるエポキシ接着剤系補強コーティング剤です。また、コンクリート補修用プライマー、鉄筋防錆用プライマーとして有用です。色淡い黄色透明主成分エポキシ粘度(参考)はちみつくらい可使時間(分)約10~(使用状況によって変動します。)主な用途金属使用環境温度(℃)5以上(30以上の高温環境下での使用は注意が必要です。)硬化時間(時間)【気温30℃直射日光下で表面硬化】 約4/【最大強度が発揮できる完全硬化状態】24危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比【重量比】主剤100:硬化剤40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、高浸潤性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後)
イーガード 巻きつけタイプ
ティーエフサービス(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷から6日以内出荷メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。 取り出し簡単!高さ調節自在!用途書類・荷物の落下防止種別落下防止器具材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本)
S45C重量戸車 平型
ヨコヅナ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から6日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム ガーベラ B5/A4
イワタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷収納用紙サイズ:JIS・A4、簡易マットを使用してJIS・B5対応材質前面:PET 枠:木製 スタンド付裏板:(MDF)色ホワイト質量(g)320収納サイズJIS・A4、(簡易マットを使用して)JIS・B5寸法(縦×横×厚さ)(mm)320×233×17グリーン購入法適合
逆配電型コードリール マルチテモートリール 単相100V 47+6m
ハタヤリミテッド¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。電線先端部分の3ッ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台2役のマルチタイプです。トラスコ品番106-1836質量(kg)11.42018年トラスコ掲載ページ7 0819
コードリール(逆配電型)『マルチテモートリール』 100V接地付 47+6m
ハタヤリミテッド¥52,980税込¥58,2781台当日出荷ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。 電線先端部分の三つ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台3役のマルチタイプです。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、1次線は6mケーブル付トラスコ品番106-1852質量(kg)11.9芯数3P電線仕様ソフトンVCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○使用場所屋外特性防雨、アース付
打撃メガネエンドレンチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥359,800~税込¥395,780~1本当日出荷から30日以内出荷錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)![Tx15 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523475-180823-02.jpg)
Tx15 50mm[ヘックスローブ]ビット
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷エスコ品番EA611GM-15材質鍛造鋼製全長(mm)50先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Action Camera Adhesive Mount
PGYTECH¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷PGY-TECH社製、アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ対応の粘着マウントセットです。ダブルボールジョイントでカメラの向きを360°自由自在に変更可能。耐荷重1.0 kg。軽くて持ち運びに便利なデザイン。素材には丈夫な航空アルミニウム合金を使用。耐荷重1.0kg、360°調整、幅広い互換性、クイックリリースピン、軽くて丈夫な航空アルミニウム合金製。取り付け可能な推奨カメラ:GoPro シリーズ, Insta One R/X/X2, Osmo Pocket/Pocket 2, Osmo Actionのようなアクションカメラに最適です。旅の思い出を記録しよう:アクションカメラ用粘着マウントは、ちょっとしたお出かけや旅の記録を残したいという方に最適な、旅の相棒です。車のさまざまな位置にしっかりと接着することができます。丈夫で長持ち:ベースには、強力な粘着力を持ち、厳しい屋外環境にも耐えることができる3M VHBテープを採用。アルミ合金製のマジックアームと組み合わせることで、1.0kgの荷重に耐えることができる粘着マウントです。360度の角度調整:ダブルボールジョイントでカメラの角度を360度調整でき、自由度の高い撮影が実現できます。アームはつまみでロックでき、セットアップと操作がカンタンです。異なるカメラを即座に装着:粘着マウントは、1/4インチマウントアダプターに加え、アクションカメラマウントアダプターに対応し、様々な機材に対応しています。カンタン取り付け、取り外し:ピンひとつでアクションカメラを固定。さっと取り付け、取り外し。セット内容PGYTECH アクションカメラ用 粘着マウント×1(※3M VHB 両面テープ × 1 取付済)、PGYTECHピン×2、1/4 インチネジ付きボールヘッド×1、アルコールパッド×1、3M VHB 両面テープ×1、ユーザーガイド×1材質航空アルミニウム合金, PA66+GF, TPU寸法(mm)113×Φ64対応機種DJI Osmo Action 4、DJI Osmo Action 3、DJI Action 2、各種アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ、GOPROシリーズ動作温度(℃)‐10~40最大荷重(kg)1
DCプラグ付きケーブル
マリンテック¥599税込¥6591式当日出荷キャップタイヤ型ケーブル AWG20規格 0.5sq相当。規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm。5Aまでの負荷で使用可。オスプラグ。ケーブル長さ150cm規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1ケーブルAWG20/0.5SQ
エンジン背負動力噴霧機
BIGM(丸山製作所)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。一頭口ノズル付。除草剤ノズル付。質量(kg)5.8種類エンジン式タンク容量(L)15最高圧力(MPa)0.8使用燃料混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1)吸水量(L/min)0.5~6.0点火プラグチャンピオンCJ8Y相当運転時間(分)約50
MantisPod Z
PGYTECH¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷MantiPod Zは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多用途の手持ち式延長三脚です。5つの撮影モードをサポートしています:マンティスモード、グリップモード、拡張モード、三脚モード、ブリーフケースモードです。3段折りたたみ式設計とボールヘッド構造により、アームを延長しての自撮り撮影、ミニ三脚での卓上撮影、垂直撮影など、革新的な撮影アングルを可能にします。PGYTECH CapLockシステムにより、アクションカメラ、スマートフォン、ミラーレスカメラ(1kg以下)など、様々なデバイスに素早く効率的にカメラを取り付けることができます。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。様々なシーンで活躍する便利なギア:エクステンションボール三脚とカメラグリップの機能を1つにまとめた万能ギアであるMantisPodZは、すべてのコンテンツクリエイターにとって最高のアイテムです。3段アームで多彩なポジショニングが可能:MantisPodZは3段のアームを持ち、どんなアングルでもカメラを簡単にセットできます。また、長さ540mmまで伸ばすことができます!。5つの撮影モードでプロ並みの撮影が可能:撮影の幅が広がり、創造性が広がる。マンティスモード:俯瞰からの開封ビデオや手芸ビデオの撮影、または屋外でのVlog撮影に適しています。拡張モード:従来のセルフィ―と完璧なグループショットを簡単に切り替えられます。三脚モード:ライブストリーミングやタイムラプスビデオに安定したベースを提供(高さ範囲:185mm~480mm)、グリップモード:一日中撮影しても快適なグリップ。ブリーフケースモード:ベットなどのローアングルでの撮影を簡単にします。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプター付き:アクションカメラ・スマートフォン・ミラーレスカメラ(≦1kg)に幅広く対応。※伸長時、耐荷重は500gです。シームレスな360°パン:360°パンニングにより、カメラをどの方向にスムーズに動かすことが可能。86°チルティング:86°のチルティングで水平・垂直撮影が可能。人間工学に基づいたディテールが撮影をスムーズに:手で回せるネジで緩みを防止、携帯に便利なコンパクトサイズ、持ち運びに便利なストラップ付き、快適で便利なグリップセット内容MantisPod Z×1、CapLock アクションカメラ用アダプター×1、CapLock 1/4ネジ用アダプター×1、ストラップ×1、S4六角レンチ×1材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金質量(g)250耐荷重(kg)≦1※拡張モードでは、耐荷重は500gです使用温度(℃)‐10~40対応機種GoPro/Insta360/DJI製アクションカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン(別売のスマートフォンクランプが必要)折りたたみ寸法(mm)205×70×60
丸型ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷仕様止水板付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型ガラリ適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)65
PGYTECH MantisPod パワー (Insta360 エディション)
PGYTECH¥8,898税込¥9,7881個欠品中MantisPod パワーは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多機能ミニ三脚です。5000mAhのバッテリーを内蔵しているため、取り付けたアクションカメラに瞬時に給電することができ、長時間の使用が可能です。シャッターと録画、およびカメラモードのシームレスな切り替えに最適な磁気リモコンが付属しています。マンティス、ハンドヘルド、トライポッド、ブリーフケースの4つの撮影モードを体験することができ、ユニークなアングルでの撮影が可能です。付属のCapLock式のアクションカメラ用アダプターと1/4ネジ用アダプターを活用することで、従来のカメラマウントの煩わしさを解消してくれます。また、アクションカメラだけでなくスマートフォンにも対応しているため、ダイナミックなコンテンツ制作にピッタリのアイテムです。対応機種アクションカメラ: Insta360 Ace Pro/Ace/Go 3/X3/ONE RS(Twin/4K Edition)、ONE RS 1-Inch 360 Edition/ONE X2/0NE R・スマートフォン: Android, iPhone(Type-C Interface), Harmony OS
レース糸
オリムパス製糸¥1,298税込¥1,4281箱(10g×3個)3日以内出荷から4日以内出荷厳選された最高級エジプト綿を使用。 独自のシルケット加工でシルクのような光沢と鮮やかな発色。 糸すべりが滑らかで編みやすく、繊細で美しいドイリー、ウェア、ストールなどの作品作りに最適。仕様1玉:10g玉巻長さ(m)約89混率(%)綿100使用針レース針6~8号
マイコン式炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷コンパクトで場所をとらない小型炊飯器。朝や帰宅後すぐに食べれる最大12時間設定可能な予約機能付き。カロリー控えめのご飯を食べたい方にぴったりのおかゆモード。保温機能(3時間)付きで、ご飯を暖かくキープ。内釜と内ぶたは取り外し可能でお手入れ簡単。着脱が簡単な差込式プラグ式。軽量タイプで持ち運び簡単。用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。付属品計量カップ、しゃもじ質量(g)1250電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×200保証期間お買い上げ日より1年炊飯容量0.5-1.5合(最大0.27L)


























![Tx15 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523475-180823-02.jpg)