カテゴリ

  • 農業機械(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • マスク(6)
  • 切削工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gm34」の検索結果

70件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直結式小型防毒マスク GM34T シゲマツ

    直結式小型防毒マスク GM34T

    シゲマツ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。吸収缶の定番CA-104N2シリーズが取付けられるタイプです。
    用途低濃度の有毒ガスが発生する作業用。有害物質の環境濃度:0.1%(1000ppm)以下。トラスコ品番859-1159材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)サイズM/L吸気抵抗(Pa)30国家検定合格番号第TN507号縦(mm)128横(mm)103排気抵抗(Pa)60適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から7日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 直結式小型防毒マスク 重松製作所

    直結式小型防毒マスク

    重松製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。吸収缶の定番CA-104N2シリーズが取付けられるタイプです。
    用途低濃度の有毒ガスが発生する作業用。有毒物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。(ただし、ばく露限界の10倍以下)トラスコ品番859-1159材質接顔体:塩化ビニール質量(g)155国家検定合格番号TN507号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60アズワン品番64-8899-50適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV(GM76DSは除く)2018年トラスコ掲載ページ6 0158
  • 一般安全標識(マグネット式) グリーンクロス

    一般安全標識(マグネット式)

    グリーンクロス
    ¥739税込¥813
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。
    用途当該情報の指示に材質マグネット取付マグネット質量(g)110
  • 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所

    六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)

    互省製作所(4件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、 プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、 その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
    材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 マニホールド型上抜式で、エレメント交換が容易です。 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 TM型、GM型、TMA型は、エレメントが共通です。 オプションにマニホールド型のリバースフローバルブも取付可能です。 マニホールドの面精度はRa1.6()以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルトを(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
    ろ過材の種類一般ろ紙口径15A
  • ミーリング/アダプター 部品 イスカル

    ミーリング/アダプター 部品

    イスカル
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • 打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)

    打撃メガネエンドレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
    用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
  • 防寒ウェアー エスコ

    防寒ウェアー

    エスコ
    ¥43,000税込¥47,300
    1個
    翌日出荷
    420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 袖口ジャージ絞り。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。 ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
    用途冷凍庫、冷蔵庫作業用材質ナイロン、ポリエステル適合温度(℃)約-45
  • ピアスバーリングパンチ タカノ

    ピアスバーリングパンチ

    タカノ
    ¥469税込¥516
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SKD11相当硬度60~63HRC
  • MGM34IC02 [34型 ゲーミングモニター] MAXZEN

    MGM34IC02 [34型 ゲーミングモニター]

    MAXZEN
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    鮮やかな黒を表現するVA カーブスクリーンパネル搭載&UWQHDで更に高画質な没入体験を。応答速度1ms (MPRT) リフレッシュレート最大180Hz 180Hzの高リフレッシュレート、 応答速度 1ms (MPRT) で、残像感や表示遅延を抑止し、さらに滑らかな映像を楽しむことができます。圧倒的な解像度を誇るUWQHD フルHDの約2.4倍の高解像度を実現 よりリアルな色彩を美しいまま映し出します。鮮やかな黒を表現するVAパネル搭載 幅広の画面でも見やすい、視野角上下左右178°のVAパネルを搭載で黒の表現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を実現。Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑え、より没入感のあるプレイができます。画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能 目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。反射の少ない快適設計 ノンアングレア(非光沢) モニターは反射や映り込みが少なくゲームにより集中しプレイすることができます。目にやさしいブルーライトカット 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。豊富な10個のゲーム設定 各シーンや映像によって最適なモードを設定することができます。カウントダウン表示機能 オンとオフの時間、 表示位置を設定することができ、ゲームのプレイ時間がすぐにわかります。99% sRGBと1670万色で鮮やかな美しい画質 99% sRGBと1670万色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。sRGB 99%、表示色 16.7M、輝度 300cd/m2、コントラスト比 4000:1。見やすい角度に調節可能 画面を前後に傾けて見やすい角度に調節できます。液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。設置場所を選ばないシンプルなデザイン。壁掛けやアームの取り付けが可能!VESAマウント対応のため、市販の"壁掛け用金具"を使用して壁に取り付けができます。省スペースでマルチモニターにも最適 3辺フレームレス採用。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
    付属品スタンドアーム×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、電源コード×1個、取扱説明書×1部、DisplayPortケーブル×1仕様【色空間】sRGB:99% DCI-P3:89%質量(kg)スタンド含まず 5.0、スタンド含む 5.4消費電力(W)最大≦72 通常≦46 待機時≦0.5電源ACアダプター、入力 : AC100-240V 50/60Hz 1.8A MAX、出力:DC19V 3.42Aサイズ(inch)34表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含まず)810.4 × 361.5 × 132.1 / (スタンド含む)810.4 × 448 × 224.9機能Adaptive-sync、DCR、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能設定、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、Dual Gameモード、PIP/PBP、省エネ設定などコントラスト比4000:1表示色1670万色解像度3440(H)×1440(V)使用環境【温度】5~35℃【湿度】80%以下視野角左右約178°/上下約178°応答速度1ms(MPRT)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort1.4×2VESAマウント(mm)100×100端子【ヘッドホン】×1保管環境【温度】-15~45℃【湿度】90%以下RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.23175×0.23175パネル駆動方式VAカーブスクリーンフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)180輝度(cd/m2)標準:300、最小:250可動範囲(°)チルト:-5~15 (±2)
  • [Torx] ドライバービット(ホールド付) エスコ

    [Torx] ドライバービット(ホールド付)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1本
    翌日出荷
    先端ホールド仕様 オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • プロテクション・エンジンガード PROFEST

    プロテクション・エンジンガード

    PROFEST
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷
    素材機械構造用炭素鋼鋼管(STKM13A)
  • 木目調ボード(3WAY掲示板) プラス(VISION)

    木目調ボード(3WAY掲示板)

    プラス(VISION)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    12日以内出荷
  • SET,RECEIVER UNIT   30430MGM345 ホンダ

    SET,RECEIVER UNIT 30430MGM345

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ゼネラルモータース純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーゼネラルモータース危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ホワイトボード_行事予定表(壁掛け式ボード) アイリスチトセ

    ホワイトボード_行事予定表(壁掛け式ボード)

    アイリスチトセ
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    21日以内出荷
    壁掛け式月予定表ボード
    材質(フレーム)スチール材質(脚)無しグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • プーラ エナパック

    プーラ

    エナパック
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    32日以内出荷
  • CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-104N2シリーズ吸収缶

    重松製作所(86件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別吸収缶
  • OIL SEAL 34X47X5  91252GM4003 ホンダ

    OIL SEAL 34X47X5 91252GM4003

    ホンダ
    ¥669税込¥736
    1個
    5日以内出荷
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(12件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • 34x44x 5mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ

    34x44x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)34厚さ(mm)5外径(Φmm)44適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 防毒マスク GM12 重松製作所

    防毒マスク GM12

    重松製作所(17件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    接顔性、装着感に優れる普及タイプ。 引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。 鼻が高く、大きめの顔向け。
    種別防毒マスク国家検定合格番号TN6吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • CA-107シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-107シリーズ吸収缶

    重松製作所(8件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    コンビネーションキャップ
    付属品フィルタ付トラスコ品番388-0842種別吸収缶区分L1質量(g)78取付方式コンビネーションキャップ適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34国家検定合格番号TN21通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦200
  • サクションホース インダスGM カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM カット品

    カクイチ
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用内径(Φmm)19.0外径(Φmm)24.0使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)0.6材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂標準質量(g/m)220許容曲げ半径(mm)120特性保形性呼び寸法(inch)3/4
  • CoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリル サンドビック

    CoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリル

    サンドビック
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • コロドリル860‐GM 超硬ソリッドドリル(720) サンドビック

    コロドリル860‐GM 超硬ソリッドドリル(720)

    サンドビック
    ¥61,980税込¥68,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。
    用途全被削材の穴あけ加工に。タップ下穴面取り用。材種X1BM
  • CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック

    CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル

    サンドビック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
    タイプ内部給油タイプ先端角(°)140
  • シゲマツ 直結式小型吸収缶 CA-104N2シリーズ シゲマツ

    シゲマツ 直結式小型吸収缶 CA-104N2シリーズ

    シゲマツ
    ¥559税込¥615
    1個
    翌々日出荷
    有機ガス/酸性ガス用吸収缶です。
    用途低濃度の有毒ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用)トラスコ品番388-0800適合機種GM34T、GM76-S、GM76DS、GM70D、GM28S、GM185C材質活性炭、ブリキ、ポリエチレン区分国家検定区分:直結式小型破過時間160/190 分国家検定合格番号TN156/JIS T 8152対象ガス有機ガス/酸性ガス最高許容透過濃度(ppm)46147試験濃度(%)0.03/0.03規格値(分以上)50/80試験ガスシクロヘキサン/塩化水素
  • コロドリル860-GM 超硬ソリッドドリル X1BM(外部給油) サンドビック

    コロドリル860-GM 超硬ソリッドドリル X1BM(外部給油)

    サンドビック
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷
    低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。
    用途全被削材の穴あけ加工に。高生産・高精度な穴あけ用。材種X1BM
  • 鉄工ヤスリ3ピース&ブラシセット BOSCH(ボッシュ)

    鉄工ヤスリ3ピース&ブラシセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1式
    3日以内出荷
    3つの基本形状の鉄工ヤスリとヤスリクリーニング用ブラシが入ったセットです。 。人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。
    用途鉄工ヤスリ:金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業 。ヤスリクリーニング用ブラシ:鉄工・木工ヤスリの汚れ落とし形状平複目・半円複目・丸単目粒度中目質量(g)768刃長(mm)200本体寸法(mm)168×330×37刃幅(mm)20(平)・20(半円)・7.5(丸)刃厚(mm)5(平)・5(半円)・7.5(丸)硬度HRC(刃部)63
  • バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)

    バッテリー PS Battery

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー仕様アメ車用 メンテナンスフリーバッテリー (SBA ENランク)その他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • 機械式ロックグリッププーラー エナパック

    機械式ロックグリッププーラー

    エナパック
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    60日以内出荷
    爪にロック機能と爪連動機能があります。
    用途引き抜き作業に。付属品ポイントプロテクタ
  • ファスナー (GM09) MAZDA(マツダ)

    ファスナー (GM09)

    MAZDA(マツダ)
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(R)Cピラー (GM) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)Cピラー (GM)

    MAZDA(マツダ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷
  • シーリング リヤー トップ (GM) MAZDA(マツダ)

    シーリング リヤー トップ (GM)

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ランプ マウント ストップ (GM) MAZDA(マツダ)

    ランプ マウント ストップ (GM)

    MAZDA(マツダ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷