鉄工ヤスリ3ピース&ブラシセット

鉄工ヤスリ3ピース&ブラシセット - BOSCH(ボッシュ)鉄工ヤスリ3ピース&ブラシセット - BOSCH(ボッシュ)鉄工ヤスリ3ピース&ブラシセット - BOSCH(ボッシュ)鉄工ヤスリ3ピース&ブラシセット - BOSCH(ボッシュ)鉄工ヤスリ3ピース&ブラシセット - BOSCH(ボッシュ)

3つの基本形状の鉄工ヤスリとヤスリクリーニング用ブラシが入ったセットです。
人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。
高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。

用途
鉄工ヤスリ:金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業
ヤスリクリーニング用ブラシ:鉄工・木工ヤスリの汚れ落とし
形状
平複目・半円複目・丸単目
粒度
中目
質量(g)
768
刃長(mm)
200
本体寸法(mm)
168×330×37
刃幅(mm)
20(平)・20(半円)・7.5(丸)
刃厚(mm)
5(平)・5(半円)・7.5(丸)
硬度HRC(刃部)
63
内容量
1式
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
807929451600A034GM
¥5,000
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする