長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
品名操作部
保護構造IP66
品名操作部
保護構造IP66
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)22
作動方式複動・回り止め形
保護構造IP66
照光方式照光 (LEDランプ)
端子種別ねじ締め端子 (M3.5)
取付穴径(Φmm)30
材質(ベゼル)金属
胴体形状丸胴形(Φ30mm)
保護構造IP66
照光方式照光 (LEDランプ)
端子種別プッシュインPlus端子台
取付穴径(Φmm)30
材質(ベゼル)金属
胴体形状丸胴形(Φ30mm)
5-Port Gigabit Desktop Easy Smart Switch、5 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping
ポート数5
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98×25
最大消費電力(W)2.49 (220V/50Hz)
インターフェース5 10/100/1000Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
8-Port Gigabit Desktop Easy Smart Switch、8 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping
ポート数8
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×25
最大消費電力(W)5.46 (220V/50Hz)
インターフェース8 10/100/1000Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
16-Port Gigabit Easy Smart Switch、16 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、1U 13-inch rack-mountable steel case
ポート数16
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44
最大消費電力(W)11.73 (220V/50Hz)
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×16 オートネゴシエーション/AUTO MDI/MDIX。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送
仕様耐油性・耐久性・柔軟性
材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など
特性耐油
8-Port Gigabit Desktop PoE Easy Smart Switch、8 Gigabit RJ45 ports including 4 PoE ports、55W PoE Power supply、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、steel case
材質スチール
ポート数8
電源48VDC/1.25A(外部電源アダプター(出力))
接続方式10/100/1000Mbps
最大消費電力(W)65.2、5.2 (220V/50Hz)
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×8 オートネゴシエーション/オートMDI/MDIX。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
24-Port Gigabit Easy Smart Switch、24 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、1U 13-inch rack-mountable steel case
ポート数24
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44
最大消費電力(W)19.2 (220V/50Hz)
インターフェース24 10/100/1000Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ボルトレスで組立簡単。
色グリーン
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
タイプ単体
段数4
耐荷重(kg/段)500
板厚(mm)天地板:85、棚板:40
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)57
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り
均等耐荷重(kg/段)500
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。内外面ともフラットタイプです。柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。
用途軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途
材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層
長さ(m)5~50(5M単位)
使用温度範囲(℃)-10~50
呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4
呼称(mm)25,32,38,50,65,75,100
サービス分類オーダー・加工
ボルトレスで組立簡単。
色グリーン
高さ(mm)1800
タイプ単体
段数6
耐荷重(kg/段)500
板厚(mm)天地板:85、棚板:40
棚段数6
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)57
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り
均等耐荷重(kg/段)500
ボルトレスで組立簡単。
色グリーン
タイプ連結
板厚(mm)天地板:85、棚板:40
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)57
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)500
ボルトレスで組立簡単。
色グリーン
高さ(mm)1500
材質(本体)スチール
タイプ単体
段数3
耐荷重(kg/段)500
板厚(mm)天地板:85、棚板:40
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)57
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り
均等耐荷重(kg/段)500
段間隔は50mmピッチで調整できます。
用途中量ラック
色グリーン
耐荷重(kg)500
グリーン購入法適合
ボルトレスで組立簡単。
色グリーン
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
タイプ単体
板厚(mm)天地板:85、棚板:40
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)57
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り
均等耐荷重(kg/段)500
ボルトレスで組立簡単。
色グリーン
高さ(mm)1200
タイプ単体
段数3
耐荷重(kg/段)500
板厚(mm)天地板:85、棚板:40
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)57
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り
均等耐荷重(kg/段)500
ボルトレスで組立簡単。
色グリーン
タイプ連結
板厚(mm)天地板:85、棚板:40
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)57
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)500
ボルトレスで組立簡単。
色グリーン
タイプ連結
板厚(mm)天地板:85、棚板:40
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)57
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)500
ボルトレスで組立簡単。
色グリーン
タイプ連結
板厚(mm)天地板:85、棚板:40
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)57
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)500
ボルトレスで組立簡単。
色グリーン
高さ(mm)1500
材質(本体)スチール
タイプ単体
段数4
耐荷重(kg/段)500
板厚(mm)天地板:85、棚板:40
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)57
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り
均等耐荷重(kg/段)500
ボルトレスで組立簡単。
色グリーン
タイプ連結
板厚(mm)天地板:85、棚板:40
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)57
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)500
ボルトレスで組立簡単。
色グリーン
高さ(mm)1200
タイプ単体
板厚(mm)天地板:85、棚板:40
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)57
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り
均等耐荷重(kg/段)500
ボルトレスで組立簡単。
色グリーン
タイプ連結
板厚(mm)天地板:85、棚板:40
棚段数6
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)57
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)500
ボルトレスで組立簡単。
色グリーン
タイプ連結
板厚(mm)天地板:85、棚板:40
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)57
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)500
16-Port Gigabit Desktop/Rackmount PoE+ Easy Smart Switch、16 Gigabit RJ45 ports including 8 PoE+ ports、110W PoE Power supply、PoE Managment、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、Steel case
ポート数16
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44
最大消費電力(W)124.4、14.4 (220V/50Hz)
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×16 オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード