視認性の高いグリーンレーザー墨出器です。縦・横ライン、鉛直・地墨が出ます。小型、持ち運びに便利な収納バッグ付きです。
用途墨だし・基準だし作業。
仕様ジンバル式
材質本体:TPE、ABS、L型ベース:ナイロン
タイプ縦・横の2本/地墨点、鉛直点
レーザー光色グリーン
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
用途安全対策品として
取付ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)
材質PP板
厚さ(mm)1
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。運転前後のアルコールチェックの周知徹底するための看板です。
用途アルコールチェックの周知徹底に。
取付方式ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)
ドローンの飛行・撮影禁止場所に簡単に設置できる軟質素材になります。
用途無人航空機用(UAV)の飛行禁止区域設定に
表示内容No Drone Zone ドローン使用禁止
材質PP板
仕様穴四箇所(Φ3mm)
厚さ(mm)1
「ひのき」ならではの美しさとなめらかな光沢があり、優しく佇む印象は飾る場所を選びません。「ひのき」の良さを存分にご堪能いただく為に無垢(コーティング塗料なし)仕上げとしました。透明板には、高い透明性があり、ガラスよりも軽くて割れにくいアクリル板を採用しています。
内面のシャンパンゴールドのラインがアクセントのウッド調のデザインは高級感があり作品を優雅に演出。和室にも洋室にも馴染む優しい佇まいは、心休まるリラックス空間をはじめ、あらゆるインテリアにマッチします。フレームは樹脂製、表面材にUVカット仕様のアクリルを採用した軽量設計。表面材のUVカットアクリルは、紫外線による額縁内部の写真等の経年退色を抑制します。また、アクリルはガラスに比べ約半分の軽さながら同等の衝撃強度と高い透明性を兼ね備えています。※UVカット率90%以上。※額縁内部の収納物の経年退色を保証するものではありません。
付属品吊り紐
寸法(mm)台紙窓抜き:238×350
材質/仕上UVカットアクリル(1.5mm) 台紙:Vカット(1.0mm)
質量(g)700
外寸法(mm)台紙:297×420、額縁:339×462
最新鋭の給紙搬送技術であらゆるニーズに応えるA5高速スキャナー
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
コストパフォーマンスを追求したA4スタンダードモデル
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
最新鋭の給紙搬送技術であらゆるニーズに応えるA4高速スキャナー
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
あらゆるニーズに応えるA4フラットベット付き高速スキャナー
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
あらゆるニーズに応えるA4フラットベット付き高速スキャナー
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
窓口業務に最適なクラス最小A4コンパクトスキャナー
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 155 050
1台
¥66,980
税込¥73,678
8日以内出荷
共有利用に適したA4ネットワーク対応スキャナー
仕様●走査・動作方式:ADF●センサ(スキャン方式):CIS×2(表面×1、裏面×1)●対応解像度:600dpi●読取速度:片面:25枚/分、両面:50面/分(200/300dpi)●原稿サイズ(最大):216×355.6mm(8.5×14in.)●原稿サイズ(その他):最小:50.8×50.8mm 長尺読み取り時:3,048mmまで●インターフェース:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T●コネクタ形状:タイプRJ-45●添付ソフト:Network Scanner Admin Tool、NetworkScanner User Editor、Scanner Central Admin●本体サイズ(H×W×D):300×232×172mm●本体重量:6kg●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:登録●J-Moss:対応●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:電界強度が対象外の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4230-43
1台
¥229,800
税込¥252,780
13日以内出荷
緑の斬撃に死角なし!全景カバーの相棒です。グリーンレーザー緑墨用の360度水平回転台です。微動回転ねじ付なので微調整が可能です。5/8インチねじ三脚へも取り付けできます。
用途グリーンレーザー緑墨用の回転台に
トラスコ品番609-5112
適合機種GMW-4
材質本体:アルミ合金、ABS
角度(°)水平調整角度:360
調整範囲(mm)三脚足長さ:8
ねじ径(inch)5/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
緑墨とパーツをセットで収納できる、作業現場の頼れる相棒です。回転台をセットしたまま収納可能です。緑墨関連パーツ収納ポケット付きです。アルミケースで緑墨を衝撃から守ります。
用途緑墨、L型ベース、回転台の収納に
材質(本体)アルミ
対応機種緑墨(GMW-4)
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
職人の相棒サポートリフタ伸腕にレーザーレベルが取り付けられるホルダです。
用途サポートリフタ伸腕用のレーザーレベルホルダに。
適合機種:伸腕SLGシリーズ、レーザーレベル:GMW-4、GMW-360、GMW-H360V1
材質本体:アルミ
耐荷重(kg)0.6
関連資料(1.04MB)
取付可能パイプ径(Φmm)20~30
1個
¥3,298
税込¥3,628
15日以内出荷
関連キーワード