カテゴリ

  • 建築金物(294)
    • 鍵・錠前(283)
    • メーカー純正合鍵作成サービス(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 学童・教育用品(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 防犯用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 事務用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「goal」の検索結果


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)ULWシリーズGOAL(ゴール)(32件のレビュー)
2,998税込3,298
1組
当日出荷
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど適合扉厚(mm)27~37シリーズULWシリーズ
GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示 YKK GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示 YKKGOAL(ゴール)
11,980税込13,178
1組
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)プレート付タイプ室内錠記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33ビスピッチ(mm)80
レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドルLYシリーズGOAL(ゴール)(27件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座アンバー仕上げ(アンバー色)
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミGOAL(ゴール)
11,980税込13,178
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33
ドア錠セット(GOAL D9シリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(GOAL D9シリンダー)TOSTEM(LIXIL)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から7日以内出荷
GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示浴室 YKK GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示浴室 YKKGOAL(ゴール)(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考内部レバータイプ室内錠記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)80
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 三協 GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 三協GOAL(ゴール)
11,980税込13,178
1組
欠品中
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
付属品子鍵3本形状(フロント)上下L記号(フロント)UC適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)110
ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
セット内容本体×1、キー×3形状丸型シルバー
【メーカー純正合鍵作成サービス】  GOAL GOAL(ゴール)【メーカー純正合鍵作成サービス】 GOALGOAL(ゴール)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
9日以内出荷
サービス分類その他
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 昭和アルミ GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 昭和アルミGOAL(ゴール)
10,980税込12,078
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付記号(フロント)UC適合扉厚(mm)25~33バックセット64mmビスピッチ(mm)110
チューブラー本締錠 GOAL(ゴール)チューブラー本締錠GOAL(ゴール)(12件のレビュー)
3,898税込4,288
1組
当日出荷から5日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 三協アルミ GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 三協アルミGOAL(ゴール)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
付属品キー3本形状(フロント)プレート付記号(フロント)GF適合扉厚(mm)22~27ビスピッチ(mm)80
勝手口ドア錠セット(GOAL  ピンシリンダー) TOSTEM(LIXIL)勝手口ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
セット内容本体×2、キー×3形状丸型シルバー
PSサムターン非常装置Hカバー GOAL(ゴール)PSサムターン非常装置HカバーGOAL(ゴール)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
用途適応機種レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)本締錠HD(バックセット51、64、76mm)電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーのみ材質スチロール樹脂
GOAL(ゴール) 円筒錠 玄関 三協アルミ GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) 円筒錠 玄関 三協アルミGOAL(ゴール)
12,980税込14,278
1組
欠品中
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L記号(フロント)円筒錠適合扉厚(mm)25~30バックセット89mmビスピッチ(mm)41
レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドルLYシリーズGOAL(ゴール)(4件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
軽量ドアや木製建具に最適です。 操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。 コンパクトな本体。
用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉など錠前空錠、受座:25Lハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル
ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)USシリーズGOAL(ゴール)(7件のレビュー)
5,698税込6,268
1組
当日出荷
米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなどシリーズUSシリーズシリンダー5本ピン適合扉厚(mm)30~45キー洋白製、3本付材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
レバーハンドル浴室間仕切り錠  LTU-4 NAY型 GOAL(ゴール)レバーハンドル浴室間仕切り錠 LTU-4 NAY型GOAL(ゴール)(13件のレビュー)
6,598税込7,258
1組
当日出荷
耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど材質ステンレス、ABS樹脂種類浴室用勝手左右、内外共通
ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール)ユニロックULWシリーズGOAL(ゴール)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ勝手なし錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
LY 空錠本体セット(バネ強) GOAL(ゴール)LY 空錠本体セット(バネ強)GOAL(ゴール)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
記号(フロント)LY仕上ステンレスヘアーライン開き方左右兼用
面付本締鎌錠 GOAL(ゴール)面付本締鎌錠GOAL(ゴール)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。適合厚さ(mm)23~31
GOAL(ゴール) 浴室用握り玉 浴室 YKK GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) 浴室用握り玉 浴室 YKKGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1組
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット100mm適合扉厚(mm)25~33備考内部レバー・外部握り玉種類浴室用取手握り玉ビスピッチ(mm)80
ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
PSサムターン非常装置H GOAL(ゴール)PSサムターン非常装置HGOAL(ゴール)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
用途適応機種レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)本締錠HD(バックセット51、64、76mm)電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーと台座のセット材質(カバー)スチロール樹脂材質(台座)SUS304
GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 立山 GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 立山GOAL(ゴール)
13,980税込15,378
1組
3日以内出荷から10日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から32日以内出荷
デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など勝手なし
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 栗山アルミ GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 栗山アルミGOAL(ゴール)
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L記号(フロント)UC適合扉厚(mm)33~43バックセット100mmビスピッチ(mm)105
ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
セット内容本体×1、サムターン×1、キー×3艶消しゴールド
レバーハンドル BU型 GOAL(ゴール)レバーハンドル BU型GOAL(ゴール)
3,098税込3,408
1セット
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
GOAL交換用パーツ LG対応受座 長沢製作所GOAL交換用パーツ LG対応受座長沢製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
GOAL LG受座交換パーツです。
HDH非常錠用カバーのみ GOAL(ゴール)HDH非常錠用カバーのみGOAL(ゴール)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
非常錠、本締錠(HDH)の非常解錠レバー用カバーです。
サイズ奥行18.5×幅44×高さ75mm
面付箱錠(レバーハンドル型)MXL GOAL(ゴール)面付箱錠(レバーハンドル型)MXLGOAL(ゴール)(4件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途玄関など
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 吉田工業 GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 吉田工業GOAL(ゴール)
8,998税込9,898
1組
4日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付記号(フロント)GF適合扉厚(mm)22~34バックセット100mmビスピッチ(mm)80
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 理研軽金属 GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 理研軽金属GOAL(ゴール)
10,980税込12,078
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
適合扉厚(mm)25~33ビスピッチ(mm)110
ドア錠セット(GOAL  V18シリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(GOAL V18シリンダー)TOSTEM(LIXIL)
54,980税込60,478
1セット
5日以内出荷
面付本締錠 GOAL(ゴール)面付本締錠GOAL(ゴール)(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1組
当日出荷
取付は簡単。 フラッシュ扉にも取付可能。 左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターンGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー関連資料寸法図 寸法図適合厚さ(mm)33~43
レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 GOAL(ゴール)レバーハンドル間仕切り錠 LY-4GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1組
当日出荷から32日以内出荷
室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。
用途室内間仕切りやトイレのドアなどに材質アルミ形状レバー座:K2Uハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置間仕切り錠
インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠GシリーズGOAL(ゴール)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など勝手なし
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 日鉄カーテン GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 日鉄カーテンGOAL(ゴール)
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L記号(フロント)UC適合扉厚(mm)25~33バックセット83mmビスピッチ(mm)110