「goal 引戸用電気錠」の検索結果
施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など
仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24
定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA
リード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
関連資料寸法図
1セット
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
安心・簡単・便利をお約束。
はじめませんか「自動施錠の家」
用途住宅玄関
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金)
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V)
仕上黒塗装
電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時)
材質(受金具)鋼
保持力N(kgf)8900[907]
RoHS指令(10物質対応)対応
接点容量(出力)DC30V1A
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
モーターよりデッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。
用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など
Eリングの脱着に最適のプライヤーです。
作業がスピーディーに行えます。
光沢研磨仕上げです。
種類その他プライヤ
全長(mm)145
トラスコ品番280-9877
材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)120
リング使用範囲(mm)6~8
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電子キー採用により、安全性が拡大しました。
1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。
乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。
操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。
左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
用途通電金具。扉と扉枠との間で配線を渡す際に使用。
内径(Φmm)8
長さ(cm)50
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
引き戸用に使用、埋め込んで使用できます。通電時施錠できます。
定格電圧DC12V
吸着力80kg
消費電力0.24A
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)0~100
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
防犯用の追加補助錠として最適です。
解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
色シルバー
自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。
電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。
非常用のキーが付属しています。
材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上
色シルバー
使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)
耐久性施解錠20万回
バックセット(mm)64
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
枠側面付けタイプの電気錠
厚さ20mmの薄型タイプ
通電時解錠型
カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力)
LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。
接点保護用ダイオード内蔵。
左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム
付属品止め金
材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)180
定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
定格電圧DC24V±5%
消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA)
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ)
通電率100%(連続定格)
タキゲンコード50293
1個
¥9,332
税込¥10,265
当日出荷