上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
容量(L)(廃油受皿)12
タンク容量(L)80
付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用
質量(kg)29
ホース径(Φmm)(排出)19×2m
キャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80
危険物の類別非危険物
入力用エアカプラー日東工器20PM
廃油排出方法エア加圧式
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
オイルドレーナーの補給部品です。受皿からのオイルの飛散を防止します。オイルドレーナーシリーズ(GOD80B、E)にも使用が可能です。
材質樹脂
寸法(mm)415×420×42
質量(g)350
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード