173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超低圧損。アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。コンパクト設計
材質フェースガード:アルミニウムラスアミ 質量(kg)7 シールEPDM 常用温度(℃)60 接着剤ウレタン系特殊樹脂 捕集効率(%)99.99以上(0.3μm粒子) 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150 RoHS指令(10物質対応)対応 アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ) 材質(ろ材)グラスペーバ 初期圧力損失(Pa)200±20 最終圧力損失(Pa)500 定格風量(m3/min)32 湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
1個
72,980 税込80,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。ファンユニットに取り付け可能な低圧損タイプ。より低圧力損失のフィルタを使用することで、ファンユニットの低騒音化が可能。流入側ガスケット、流出側ラスアミを標準装備
材質フェースガード:アルミニウムラスアミ 質量(kg)10 シールEPDM 常用温度(℃)60 接着剤ウレタン系特殊樹脂 捕集効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×200 RoHS指令(10物質対応)対応 アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ) 材質(ろ材)グラスペーバ 初期圧力損失(Pa)175±20 最終圧力損失(Pa)350 定格風量(m3/min)32 湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
1個
92,980 税込102,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手持ちの送風機が集塵機として使用できます。調節ベルトでΦ330mm以下の送風機なら簡単に取付可能です。
用途工事現場での粉塵の回収に。 トラスコ品番123-2199 材質基布・ベルト:ポリプロピレン、ベルトアジャスター:ポリアセタール ダクト径(Φmm)適合:330以下 捕集効率(%)98%(2.0μmの場合)、100%(5.0μmの場合) 生地厚(mm)0.55(3層構造)
1枚
8,990 税込9,889
当日出荷

主要メーカーのグラインダーに取付可能! Φ105、Φ125カッター兼用 隅残り業界最小20mm 集塵機ホース径Φ32、Φ38に対応!
トラスコ品番828-7452 材質アルミダイキャスト 質量(g)260
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

各種金型の仕上げ・修正・R取り等に必要な形状の合金に適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です。 厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供いたします。 ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので管理と再オーダーが簡単です。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に最適です。 小径穴・面取り等にもご使用になれます。 材質炭素工具鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

呉英製作所ネジぴた 105
外径(Φmm)105 刃厚(mm)2.2 チップ高さ(mm)8 ねじ径(mm)10 トラスコ品番852-3913 質量(g)140
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

切断物に対してグングン食い込んでいきます。連続切断可能のカッターです。
用途コンクリート類・ブロック・セメントガワラなどの切断に。 タイプ乾式 適合材コンクリート類・ブロック・セメントガワラなど チップ幅(mm)7
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呉英製作所ネジぴた 125
外径(Φmm)125 刃厚(mm)2.2 チップ高さ(mm)8 ねじ径(mm)16 トラスコ品番852-3914 質量(g)180
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

外径(Φmm)150 刃厚(mm)2.2 穴径(Φmm)22 トラスコ品番852-3934 質量(g)300 チップ高さ(mm)7
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

呉英製作所DIAヤスリ平K-5
全長(mm)215 ヤスリ部寸法(mm)80 幅(mm)11 厚さ(mm)3.5 粒度140 形状 トラスコ品番852-8898 質量(g)50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

呉英製作所DIAヤスリ半丸S-5
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)70 幅(mm)8 厚さ(mm)2.4 粒度170 形状半丸 トラスコ品番852-9009 質量(g)18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)35 外径(Φmm)3.1 粒度170 形状 トラスコ品番852-8813 質量(g)9
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)80 粒度140 トラスコ品番852-8902 質量(g)265
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

呉英製作所DIAヤスリ平S-5
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)70 幅(mm)8 厚さ(mm)1.7 粒度170 形状 トラスコ品番852-9010 質量(g)19
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

外径(Φmm)125 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)22 トラスコ品番852-3663 質量(g)150
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

研削機用社外製ダイヤです。ハードボンドタイプのダイヤです。
用途一般的なコンクリート床の研削、レイタンスの除去、こてムラの修正、軽い雨打たれの処理等に 適合機種ライナックス:K-30シリーズ、K-300シリーズ 取付三角プレート
1組(3個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

全長(mm)185 ヤスリ部寸法(mm)50 幅(mm)6.2 厚さ(mm)5.2 粒度140 形状三角 トラスコ品番852-8889 質量(g)20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

全長(mm)150 ヤスリ部寸法(mm)30 幅(mm)2.3 厚さ(mm)2.1 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-8809 質量(g)3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

呉英製作所DIAヤスリ丸K-12
全長(mm)170 外径(Φmm)2.9 ヤスリ部寸法(mm)50 粒度140 形状 トラスコ品番852-8894 質量(g)7
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)50 幅(mm)7 厚さ(mm)1.5 粒度600 形状 トラスコ品番852-8826 質量(g)19
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)22 トラスコ品番852-3956 質量(g)145 適合材大理石・FRP チップ高さ(mm)2.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

外径(Φmm)54 刃厚(mm)4 チップ高さ(mm)4 トラスコ品番852-3931 質量(g)72
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

外径(Φmm)105 刃厚(mm)10 穴径(Φmm)20/15 トラスコ品番852-3904 質量(g)330 チップ高さ(mm)8
1個
15,980 税込17,578
欠品中

溝切り機用社外製カッター
適合機種ライナックス:G-50シリーズ 刃幅(mm)9.6 取付内径(Φmm)H:25.4 外径(mm)203
1枚
42,980 税込47,278
3日以内出荷

研削機用社外製ダイヤです。ミディアムタイプのダイヤです。
用途硬質床からコンクリート床まで、広範囲な現場の荒研削作業に 適合機種ライナックス:K-30シリーズ、K-300シリーズ 取付三角プレート
1組(3個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

呉英製作所ネルファW
ダイヤモンド工具会社の長年のノウハウを活かし、短時間に安全にキレイに仕上げられるよう作りました。表面の粗目で削って裏面の細目でなめらかに仕上げます。
材質ABS樹脂 質量(g)250 寸法(cm)16.2×1.6 ヤスリ部形状ダイヤモンド粒子、グラスファイバー 厚さ(cm)1.4
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呉英製作所DIAヤスリ極細角
全長(mm)150 ヤスリ部寸法(mm)30 幅(mm)1.7 厚さ(mm)1.7 粒度170 形状 トラスコ品番852-8808 質量(g)3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

呉英製作所DIAヤスリ丸K-5
全長(mm)200 外径(Φmm)5.6 ヤスリ部寸法(mm)80 粒度140 形状 トラスコ品番852-8900 質量(g)34
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)50 トラスコ品番852-8823 材質工具鋼、ダイヤ砥粒、ニッケル 質量(g)112
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)20 トラスコ品番852-3955 質量(g)105 適合材大理石・FRP チップ高さ(mm)2.5
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

配線工事の溝切り、その他補修作業に幅広く利用できます。3種類の幅をラインナップ、用途に応じて対応可能です。
用途コンクリートのクラック補修、誘発目地入れ作業等に 厚さ(mm)8 外径(mm)103 穴径(mm)20 リング径(Φmm)【付属リング】15
1枚
25,980 税込28,578
3日以内出荷

配線工事の溝切り、その他補修作業に幅広く利用できます。3種類の幅をラインナップ、用途に応じて対応可能です。
用途コンクリートのクラック補修、誘発目地入れ作業等に 厚さ(mm)6 外径(mm)103 穴径(mm)20 リング径(Φmm)【付属リング】15
1枚
21,980 税込24,178
3日以内出荷

配線工事の溝切り、その他補修作業に幅広く利用できます。3種類の幅をラインナップ、用途に応じて対応可能です。
用途コンクリートのクラック補修、誘発目地入れ作業等に 厚さ(mm)4 外径(mm)103 穴径(mm)20 リング径(Φmm)【付属リング】15
1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷

研削機用社外製ダイヤです。スーパーハードボンドタイプのダイヤです。
用途コンクリートやモルタル床の目荒しや研削、こて跡や雨打たれ・レイタンスの処理 適合機種ライナックス:K-30シリーズ、K-300シリーズ 取付スーパープレート
1組(3個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

研削機用社外製ダイヤです。切れ味重視タイプのダイヤです。
用途薄塗膜、貼り床材接着剤の除去に 適合機種ライナックス:K-30シリーズ、K-300シリーズ 取付スーパープレート
1組(3個)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

外径(Φmm)100 チップ高さ(mm)4 穴径(Φmm)15 トラスコ品番491-6824 質量(g)230
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)35 幅(mm)3.6 厚さ(mm)3.2 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-8815 質量(g)9
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷