「gopro hero13」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FW GoPro

    GoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FW

    GoPro
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。新しい大容量1900mAh Enduroバッテリーは、HERO13 Black専用の新しいバッテリーコネクターを装備。効率も駆動時間も向上したため、最長2.5時間の連続撮影が可能です。HERO13 Black用Enduroバッテリーは、旧機種のGoProカメラには適合しません。マグネット式ケーブルとドアは防水仕様。USB-Cで給電しながら、連続して撮影できます。内蔵型マウントフィンガーはあらゆるGoProアクセサリーに対応。1/4-20のネジ穴は業界標準の三脚に適合します。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。HERO13 BlackはGoPro初のバーストスローモーション機能搭載カメラです。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。優れた耐久性と水深10mまでの防水性能。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。オーディオ調整機能。「標準」オーディオモードではリアルなオーディオを録音し、「音声」モードでは環境音よりも人の声を優先します。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
    付属品Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル、サムスクリュー、USB-Cケーブル質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.8×33.6×50.8レンズ口径:F2.5メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39コネクタUSB-C動作温度(℃)-10~35バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリープロセッサーシステムプロセッサー:GP2耐久性優れた耐久性 + 防水性:10mマウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウントUSBポートUSB-CBluetoothBLE 5.3アスペクト比16:9 9:16 4:3 8:7Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/acイメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
  • GoPro HERO13 クリエーターエディッション CHDFB-131-JP GoPro

    GoPro HERO13 クリエーターエディッション CHDFB-131-JP

    GoPro
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。新機能のバーストスローモーションを利用すれば、720pで400fpsのビデオを15秒間リアルタイム撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。さらに、ビデオから24.7MPのフレームグラブが可能です。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。大容量のEnduroリチャージャブルバッテリーが付属。バッテリーグリップを組み合わせれば、合計5時間を超える撮影が可能です。片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載。グループ写真などの、カメラを固定したい場面で役立つ三脚を内蔵。ワイヤレスリモートコントローラー。グリップを取り外せば、30m離れた位置からでもカメラをコントロール可能。マグネット式ラッチマウントを使えば、各種GoProマウントでカメラを手早く簡単に着脱可能。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
    付属品リモートコントロール、The Remote (ザ リモート)、防水リモートシャッター、Volta、Quikアプリサイズ幅71.8 x 高さ50.8 x 奥行き33.6 (mm)質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)レンズ口径:F2.5メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39コネクタUSB-C動作温度(℃)-10~35バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリープロセッサーシステムプロセッサー:GP2耐久性優れた耐久性 + 防水性:10m対応メモリーカードA2 V30以上のmicroSDカード1枚マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウントUSBポートUSB-CBluetoothBLE 5.3アスペクト比16:99:164:38:7Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/acイメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
  • HERO13 ブラック アクセサリーバンドル GoPro

    HERO13 ブラック アクセサリーバンドル

    GoPro
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    HERO13 Blackとアクセサリが同梱されたセット商品。HERO13はさらに大容量になったバッテリーで長時間撮影が可能で、GPSデータにより映像に速度、地形、高度、重力加速度などをレイヤー表示可能、さらにプロ向けの豊富なレンズモジュラーが幅広いユーザーの創造力 をさらに刺激します。便利なハンドラー、予備のエンデューロバッテリー、SDカードなどがセットになったお得なセット。ケース付。
    セット内容Enduroバッテリー2個、ザ・ハンドラー、SDカード、携帯ケース、保証規定書幅(mm)72質量(kg)0.153高さ(mm)51奥行(mm)34対応メモリーカードA2 V30以上のmicroSDカード1枚
  • 液晶保護フィルム GoPro HERO13 BLACK 用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム GoPro HERO13 BLACK 用

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
    寸法(mm)フロントモニター用 29.6×39.6、バックモニター用 62.0×41.0、 レンズ用27.0×27.0
  • デュアルバッテリーチャージャーHERO13 GoPro

    デュアルバッテリーチャージャーHERO13

    GoPro
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    効率的なダイナミック充電機能により、可能な限りスピーディにバッテリーをフル充電。LEDインジケーターで充電レベルや充電ステータスを簡単にチェック。 。バッテリースロットが深くなり安定性が増したため、バッテリーの持ち運びが簡単に。
    セット内容デュアルバッテリーチャージャー、HERO13 Black Enduroバッテリー2個、USB C-Cケーブル幅(mm)40質量(kg)0.06高さ(mm)60奥行(mm)45
  • エンデューロバッテリー2個セット(HERO13) GoPro

    エンデューロバッテリー2個セット(HERO13)

    GoPro
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    1900mAh大容量へと進化した省電力性能を備えるHERO13 Black用のバッテリー。あらゆる環境下で長時間撮影が可能です。お得な2個セット。
    幅(mm)35質量(kg)0.04高さ(mm)40奥行(mm)13
  • 液晶保護フィルム GoPro HERO13 Black メイン / サブ 2枚セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム GoPro HERO13 Black メイン / サブ 2枚セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種GoPro HERO13 Black [ メイン用 / サブ用 2枚セット ]寸法(mm)41.7×63取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • HBシリーズレンズコレクション GoPro

    HBシリーズレンズコレクション

    GoPro
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    HBシリーズのレンズモッドおよびフィルターがすべてセットになっているため、HERO13の持つ創造的な可能性をさらに引き出すことが可能。臨場感あふれるPOVビデオを撮影する超広角レンズモッド、細部まで鮮明にクローズアップできるマクロレンズモッド、21:9のアスペクト比でプロレベルのシネマティックなショットを撮影できるアナモフィックレンズモッド、そしてビデオにモーションブラーを追加できるNDフィルター4枚パックのセット
    内容超広角レンズモッド、マクロレンズモッド、アナモフィックレンズモッド、NDフィルター 4枚パック (ND4、ND8、ND16、ND32)、プレミアムセミハードケース、フロントおよびリア用保護キャップ (各レンズモッド用)、NDフィルター用保護キャップ、マイクロファイバーレンズクロス
  • 交換用保護レンズ (HERO13 Black用) GoPro

    交換用保護レンズ (HERO13 Black用)

    GoPro
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    HERO13 Blackに付属するガラス製保護レンズの交換用。抜群の強度を備えたCorning Gorilla Glassがカメラ内部のレンズを保護しながら水を弾き、レンズフレア等の発生を防ぎます。レンズの自動検出、カメラ特有のキーイング機能にも対応。平面レンズにより、水中でも歪みのない高画質で撮影できます。取り付けもツール不要で簡単です。
  • アナモフィックレンズモジュラー GoPro

    アナモフィックレンズモジュラー

    GoPro
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    HERO13 Blackを究極の映画撮影用カメラに。ドラマチックな21:9のアスペクト比と超広角の組み合わせが、長編映画を思わせる圧巻のシネマティック映像を実現します。アナモフィックレンズ特有の水平フレアと歪みの軽減、画面周辺部の収差により、プロレベルの映像がより芸術的に進化。カメラ内蔵の「デスクイーズ」機能で撮影した映像をすぐにチェックできるほか、ポストプロダクションでの編集も簡単です。
    対応製品HERO13 Black
  • GoPro HERO CHDHF-131-JP GoPro

    GoPro HERO CHDHF-131-JP

    GoPro
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    マウントフィンガーをカメラ底面に内蔵。よりコンパクトに、マウント方法の選択肢を広げます。驚異の4Kビデオ、2.7K60フレーム/秒のスローモーション、12メガピクセルの写真。 ※スローモーション再生はアプリ内でのみ可能。高い耐久性 + 水深5mまでの 防水性能。疎水性の高いカバーガラスが水をはじいてクリアに撮影。耐久性に優れるほか、破損しても簡単に交換できます。低温環境下でのパフォーマンスが劇的に向上するEnduroバッテリーを内蔵。常温でも、より長く使えます。QuikアプリでHyperSmooth (ハイパースムーズ) ビデオブレ補正が自動的に適用されます。GoProを充電している間にショットがクラウドに自動アップロードされ、ハイライトビデオがスマートフォンに送信されます。また、Quikアプリを使ってビデオを編集することもできます。
    付属品リモートコントロール、防水リモートシャッター、Quikアプリ寸法(mm)56.6×47.7×29.4サイズ幅56.6 x 高さ47.7 x 奥行き29.4 (mm)質量(g)86 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)レンズ口径:F2.3メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚コントロール機能ボイスコントロール:8種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)ディスプレイ背面:1.76インチタッチLCD焦点距離(mm)【35mm相当】15コネクタUSB-C動作温度(℃)-10~35バッテリー容量(mAh)内蔵型1255 Enduroバッテリー耐久性優れた耐久性 + 防水性:優れた耐久性 + 水深5mまでの防水性能マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウントUSBポートUSB-C防水性水深5m対応BluetoothBLE 5.2アスペクト比16:9Wi-Fi周波数:Wi-Fi 5 - 2.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
  • GoPro デュアルバッテリーチャージャー+Enduroバッテリー2個セット GoPro

    GoPro デュアルバッテリーチャージャー+Enduroバッテリー2個セット

    GoPro
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    バッテリーを2個同時に充電できるデュアルチャージャーと、Enduroバッテリー2個のセット
    適合機種HERO91011セット内容Enduroリチャージャブルバッテリー2個、デュアルバッテリーチャージャー、USB-Cケーブル幅(mm)40高さ(mm)45質量(g)140奥行(mm)35
  • エンデューロバッテリー HERO13 GoPro

    エンデューロバッテリー HERO13

    GoPro
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    1900mAh大容量へと進化した省電力性能を備えるHERO13 Black用のバッテリー。あらゆる環境下で長時間撮影が可能です。
    幅(mm)35質量(kg)0.04高さ(mm)40奥行(mm)13
  • Volta GoPro

    Volta

    GoPro
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    ・内蔵バッテリーで、5.3K/30ビデオを4時間以上撮影可能。・片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載。・広げて三脚にすれば安定したショットを撮影可能。・最大30m離れた場所からカメラをワイヤレスコントロール。・全天候型デザイン。・バッテリー寿命とカメラモードを示すステータスライト。・GoProモジュラーやアクセサリーに対応。・マウントフィンガーが回転しカメラの角度調整が可能。・他のUSB-Cデバイスを充電
    トラスコ品番557-3800適合機種HERO9Black~HERO13Blackセット内容Volta (ボルタ)本体、パススルードア、リストストラップ、USB-Cケーブル幅(mm)44高さ(mm)180奥行(mm)40公称容量(mAh)4900
  • 交換用折り畳み式フィンガー (HERO13用) GoPro

    交換用折り畳み式フィンガー (HERO13用)

    GoPro
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    HERO13 Blackのフォールディングフィンガーが破損または紛失した場合の交換用
    内容交換用折り畳み式フィンガー1個、HERO13 Black用ネジ一式、ドライバー1本
  • HERO13+HBシリーズレンズコレクション GoPro

    HERO13+HBシリーズレンズコレクション

    GoPro
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    GoPro史上最高性能を誇るHERO13にHBシリーズレンズコレクションが付属した驚異のキット。進化したHyperSmooth(ハイパースムーズ)ビデオブレ補正と高い臨場感が特長の超広角レンズモッド、カメラ単体の場合より4倍もクローズアップできるマクロレンズモッド、歪みを低減したワイドなシネマティック映像を撮れるアナモフィックレンズモッド、そして美しいモーションブラー効果を生み出すNDフィルター4枚セットが含まれます。HERO13の標準レンズと交換するだけで、多彩なショットをプロ品質の解像度で撮影できます。
    セット内容HERO13カメラ、超広角レンズモッド、マクロレンズモッド、アナモフィックレンズモッド、NDフィルター4枚パック(ND4、ND8、ND16、ND32)、プレミアムケース、フロントおよびリア用の保護キャップ(各レンズモッド用)、保護キャップ(NDフィルター用)、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル + サムスクリュー、マイクロファイバーレ幅(mm)72質量(kg)0.15高さ(mm)51奥行(mm)34
  • HERO13ブラックウルトラワイドエディション GoPro

    HERO13ブラックウルトラワイドエディション

    GoPro
    71,980税込79,178
    1個
    6日以内出荷
    超広角レンズモッドが付属するHERO13 Ultara Wide Editiom。臨場感あふれる映像や壮大な風景をすぐに撮影できます。視野角が最大177度まで拡大。HERO13の標準レンズを使った場合よりも、横幅36%、縦幅48%も広い画角でPOVを撮影できます。空や水平線もよりワイドに。シーンを広く捉えることで迫力ある表現が可能になり、撮影中でもポストプロダクションでも創造性の幅が広がります。POV撮影に最適なカメラが、アクションのど真ん中にいるような臨場感あふれる映像を生み出します。
    セット内容HERO13カメラ、標準レンズ、超広角レンズモッド、プレミアムケース、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル + サムスクリュー、マイクロファイバーレンズ拭き用クロス幅(mm)72質量(kg)0.15高さ(mm)51奥行(mm)34
  • エンデューロバッテリー2 (Mission1シリーズ用バッテリー) HERO13互換性あり GoPro

    エンデューロバッテリー2 (Mission1シリーズ用バッテリー) HERO13互換性あり

    GoPro
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    2150mAh急速充電バッテリー。長時間撮影が可能。従来のGoProバッテリーを上回る高速充電が可能。HERO13 Blackでも使用でき、様々な状況や温度環境でより長時間の撮影が可能。-20℃の低温環境にも対応
    幅(mm)40質量(kg)0.03高さ(mm)32奥行(mm)13
  • GoPro HERO12 Black アクションカメラ GoPro

    GoPro HERO12 Black アクションカメラ

    GoPro
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。
    付属品HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル仕様タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS質量(g)【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6機能接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTHバッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー最大解像度写真:27.13MP (5568X4872)視野角8:7のアスペクト比での156度プロセッサーGP2オーディオ機能3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオマウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様インターフェイスユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)特性優れた耐久性 + 防水性イメージセンサー1/1.9インチCMOS
  • コンタクトドアキット GoPro

    コンタクトドアキット

    GoPro
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    マグネット式のケーブルで水中でもすばやく外部電源に接続できる防水性。USB-Cタイプの電源に接続して継続的に電力を供給可能。HERO9 Black~HERO13 Blackに対応。
    セット内容Contactoドア, 0.5mのマグネット式電源ケーブル、1.2mのマグネット式電源ケーブル、VoltaおよびUSB-C向けのアダプターケーブル幅(mm)50質量(kg)0.05高さ(mm)140奥行(mm)20
  • ショーティー GoPro

    ショーティー

    GoPro(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    コンパクトなデザインで、持ち運びに便利です。最大 22.7 cm まで伸ばせるため、グループ ショット、自撮り、撮りにくいアングルの撮影も自由自在です平面さえあれば、内蔵の三脚であらゆる場所にShortyを設置可能です。
    用途携帯用の三脚付きミニ延長ポールです。トラスコ品番207-2265適合機種HERO(オリジナル)、HERO2、HERO3、HERO3+、HERO4、HERO5 Black、HERO6 Black、HERO7、HERO8 Black、HERO(2018年発売)、HERO、HERO5 Session、HERO Session、HERO+ LCD、HERO+、ダイブハウジングと同規格の製品、スタンダードハウジングと同規格の製品セット内容ミニ延長ポール + 三脚質量(g)63.5伸縮範囲(cm)11.7~22.7
  • メディアモジュラー(HERO9) GoPro

    メディアモジュラー(HERO9)

    GoPro
    12,880税込14,168
    1個
    欠品中
    内蔵のマイクと、外部マイク取付用の3.5mmマイク端子です。外部モニターを接続できるHDMI端子を搭載しています。GoProカメラをライブ配信やビデオブログ向けのカメラとして活用する事ができるようになります。
    トラスコ品番244-3676適合機種HERO13Black、HERO12Black、HERO11Black、HERO10Black、HERO9Blackセット内容HERO9 Black 用メディアモジュラー(本体)、垂直マウント用バックル、サムスクリュー幅(mm)32ブラック高さ(mm)32奥行(mm)6.5
  • マクロレンズモジュラー GoPro

    マクロレンズモジュラー

    GoPro
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    HERO13 Blackの標準レンズよりも最大3倍の近さで被写体にピントを合わせることが可能。レンズのリングを回してピントを調整。カメラ画面のフォーカスピーキング機能により、何にピントが合っているかを確認可能。
    幅(mm)40質量(kg)0.03高さ(mm)40奥行(mm)15
  • HERO11ブラック 特別セット GoPro

    HERO11ブラック 特別セット

    GoPro
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    HERO11Blackに携帯用の三脚付きミニ延長ポールとMicroSD 64GBが付いたお買い得セットです。HERO11 Blackなら、素晴らしいハイライトビデオをスマートフォンに自動で送信できます。ソーシャルメディアに縦長ショットを即座に共有できます。自動ブーストと水平ロック機能内蔵のHyperSmooth5.0が、これまでにないなめらかで美しいショットを実現します。新しいナイトエフェクトを使えば、暗くなっても創造性を発揮できます。10ビットカラーがあらゆるビデオを鮮やかに彩ります。HERO11 Blackは、これまでで最もパワフルなGoProです。
    トラスコ品番674-1674セット内容本体HERO11Black、USB-Cケーブル、ミニ延長ポール ショーティ(型式:AFTTM-001)、MicroSD 64GB(型式:ADTAG-64G)対応メモリーカードmicroSD
  • GoPro用アクションヘッドマウント エツミ

    GoPro用アクションヘッドマウント

    エツミ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用アクションヘッドマウント。GoPro対応。使用方法はカンタン!GoProを取り付けて、頭、または、ヘルメットなどに装着するだけで、ハンズフリーに撮影を楽しめます。どんなシチュエーションでも撮影がぐんと楽しく!ベストショットも逃さず撮影できます。
    本体質量(g)65対応GoPro全機種素材(ベルト)伸縮性素材適合頭囲(cm)43~65
  • DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ DJI

    DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ

    DJI
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
    用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
  • Gopro用コンパクトケース GoPro

    Gopro用コンパクトケース

    GoPro
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    本体とアクセサリをまとめて収納できるケースです。内側の仕切りは調節可能で、自由自在にアクセサリが配置できます。外側は頑丈な半硬質シェルで、小雨や小雪にも対応する全天候型です。
    用途カメラとアクセサリの持ち運びに。トラスコ品番245-7106適合機種全てのGoProカメラ・アクセサリセット内容ケイシー(本体)、ポーチ(本体に内蔵)幅(mm)225グレー高さ(mm)95奥行(mm)160
  • ヘルメットフロント+サイドマウント GoPro

    ヘルメットフロント+サイドマウント

    GoPro(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    お好きなGoProカメラをヘルメット正面または側面に取り付けられます。付属のスイベル式マウントで、アングルの調節はとっても簡単です。さまざまなショットや撮影アングルに対応可能な最大限の調節機能がついています。使いやすい一体型のマウント用バックルが付属しています 。
    トラスコ品番207-2267適合機種HEROの全カメラセット内容スイベルマウントアセンブリ、曲面用粘着マウント×2、垂直マウント用バックル、長い蝶ねじ質量(g)45