マクロレンズモジュラー

マクロレンズモジュラー - GoPro

HERO13 Blackの標準レンズよりも最大3倍の近さで被写体にピントを合わせることが可能。
レンズのリングを回してピントを調整。
カメラ画面のフォーカスピーキング機能により、何にピントが合っているかを確認可能。

幅(mm)
40
質量(kg)
0.03
高さ(mm)
40
奥行(mm)
15
内容量
1個
注意
※適合機種:HERO13 Black
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78142490AEWAL021
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする