エンデューロバッテリー2 (Mission1シリーズ用バッテリー) HERO13互換性あり

エンデューロバッテリー2 (Mission1シリーズ用バッテリー) HERO13互換性あり - GoPro

2150mAh急速充電バッテリー
長時間撮影が可能
従来のGoProバッテリーを上回る高速充電が可能
HERO13 Blackでも使用でき、様々な状況や温度環境でより長時間の撮影が可能
-20℃の低温環境にも対応

幅(mm)
40
質量(kg)
0.03
高さ(mm)
32
奥行(mm)
13
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81927828AEBAT001
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする