HERO13ブラックウルトラワイドエディション

HERO13ブラックウルトラワイドエディション - GoPro

超広角レンズモッドが付属するHERO13 Ultara Wide Editiom。
臨場感あふれる映像や壮大な風景をすぐに撮影できます。
視野角が最大177度まで拡大。
HERO13の標準レンズを使った場合よりも、横幅36%、縦幅48%も広い画角でPOVを撮影できます。
空や水平線もよりワイドに。シーンを広く捉えることで迫力ある表現が可能になり、撮影中でもポストプロダクションでも創造性の幅が広がります。
POV撮影に最適なカメラが、アクションのど真ん中にいるような臨場感あふれる映像を生み出します。

セット内容
HERO13カメラ、標準レンズ、超広角レンズモッド、プレミアムケース、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル + サムスクリュー、マイクロファイバーレンズ拭き用クロス
幅(mm)
72
質量(kg)
0.15
高さ(mm)
51
奥行(mm)
34
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78142535CHDRB133FW
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする