カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
    • 減圧弁(6)
  • 測定用品(4)
    • 検知器(1)
  • バイク部品(163)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 防犯用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業機械(4)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
接続方式
材質
ステンレス・鋳鉄
形式
パイロット式
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-1000」の検索結果

関連キーワード
238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズヨシタケ
52,980税込58,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズヨシタケ
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプパイロット式形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10KFFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9
減圧弁 フランジ接続 GP-1000H ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GP-1000Hヨシタケ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シール性に優れ、弁座漏れが少ない。 設定圧力範囲が広い。
材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS 16KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.6二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 フランジ接続 GP-1000T ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GP-1000Tヨシタケ
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。 SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。
材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体空気、その他非危険流体最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)合成ゴム・C3604・SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量無し最小差圧(MPa)0.05
携帯型可燃性ガス検知器(爆発下限管理用)GP-1000 理研計器携帯型可燃性ガス検知器(爆発下限管理用)GP-1000理研計器
89,980税込98,978
1個ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全25種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属) ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min) 本質安全防爆構造 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当) 標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能 (硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く)表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示/7セグメントデジタル数値表示:0-100%LEL/デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え0-10%LEL(Lレンジ)・0-100%LEL(Hレンジ)測定方法ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時)検知原理ニューセラミック式指示精度フルスケールの±5%(同一条件下)検知方式ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時)
ノガ・グリッパー ノガノガ・グリッパーノガ(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
メカGPカット#1000 日本メカケミカルメカGPカット#1000日本メカケミカル
39,980税込43,978
1個(20L)
3日以内出荷
防錆性があり、ベタ付きがなく機械の汚れが抑えられ、作業環境が向上。グラファイト工具の寿命を延ばします水溶性切削油剤
用途グラファイト・鉄の切削加工一般成分潤滑剤、防錆剤、防腐剤 他容量(L)20pH7.9(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)8.1(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)44(15倍希釈液)摩擦係数0.11(15倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)14.0(15倍希釈液)
センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)岩田製作所(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロング剪定&採集鋏 カマキロング剪定&採集鋏カマキ
3,798税込4,178
1丁
翌日出荷
超軽量で女性にもラクラク作業! 長時間の使用でも疲れにくい! 剪定鋏では届きにくい所も楽な姿勢で作業できます! 切断能力15mm。
用途少し高い所、少し離れたところ、狭い手の届きにくいところ全長(m)1質量(g)500タイプバイパス
ロング剪定&採集鋏 アンビルタイプ カマキロング剪定&採集鋏 アンビルタイプカマキ
3,798税込4,178
1丁
翌日出荷から5日以内出荷
超軽量で女性にもラクラク作業! 長時間の使用でも疲れにくい! 剪定鋏では届きにくい所も楽な姿勢で作業できます! 切断能力15mm。
用途少し高い所、少し離れたところ、狭い手の届きにくいところタイプアンビル
トリムギア 発泡スチレンボードカッター カール事務器トリムギア 発泡スチレンボードカッターカール事務器
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
発泡スチレンボード専用カッターです。パネルが効率よく制作できます。ボードをレールに挟み込み、スライダーを押し込みながら単方向に裁断します。ホルダーとベースについている3本のゴムでボードをしっかり固定。ボードのズレやすべりを防止します。7mm厚までのスチレンボードの裁断が可能で、用紙やラミネートを貼り付けたボードも裁断可能です。
裁断厚(mm)(最大裁断ボード)7使用方法レール開閉取手の中央部分を持ってレールを開き、ボードをレールの下に差し込みます。レールを倒し、ボードのカットしたい部分を裁断位置に合わせます。スライダーを下に押しながら数回にわけてスライドさせ、裁断します。裁断する際は、スライダーを矢印の方向に押し下げてください。繰り返し・詰め替え対応
フリーガイドPRO タジマツール(TJMデザイン)フリーガイドPROタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
高剛性アルミパイプ材を両面突き当て部に採用。 角度設定がズレない。締め付け優先のつまみ。 目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 押え部とガイド部に滑り止めゴムを採用。 角度・勾配両目盛つき。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。 捨て木取り付け機能。
ゴールド
タフタッグ  ロールタイプ TOHO(トーホー)タフタッグ ロールタイプTOHO(トーホー)
9,998税込10,998
1セット(1000片)
5日以内出荷から8日以内出荷
オートクレーブ(121℃)から-40℃まで剥がれません。
蒸気用減圧弁 ヨシタケ蒸気用減圧弁ヨシタケ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
トラスコ品番382-3229形式パイロット式ピストンタイプ
ピラニ真空計(デジタル仕様) ULVAC(アルバック)ピラニ真空計(デジタル仕様)ULVAC(アルバック)
189,800税込208,780
1セット
当日出荷
用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に仕様●セットポイント:3点材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力精度(%)±15(51~760Pa)、±30(10~1000Pa)、±50(0.4~2700/3000Pa)測定精度(%)±50電源(VA)10
蒸気用減圧弁(要部ステン) ヨシタケ蒸気用減圧弁(要部ステン)ヨシタケ
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプパイロット式形式パイロット式ピストンタイプ接続方式フランジ形使用流体蒸気
C00GPシリーズ 流量調整弁 単方向 x 20.5mm NORGRENC00GPシリーズ 流量調整弁 単方向 x 20.5mmNORGREN
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
グリーンパック詰替チップ GP LTS 1000μL F 768A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)グリーンパック詰替チップ GP LTS 1000μL F 768A/8METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
19,980税込21,978
1個(8パック×96本)
翌々日出荷
89-0061-51の後継品となります。
容量(μL)1000仕様フィルター付、滅菌済アズワン品番4-947-03
汎用チップ グリーンパック個別詰替用 GP UNV 1000μL 768A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ グリーンパック個別詰替用 GP UNV 1000μL 768A/8METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
9,898税込10,888
1個(8パック×96本)
翌々日出荷
詰め替えパック 個別包装型汎用チップ 汎用チップ グリーンパック個別詰替用1000μL768本(8パック)
容量(μL)1000アズワン品番64-3932-01
サーマルギャップパッド Bergquist BERGQUISTサーマルギャップパッド BergquistBERGQUIST
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
汎用チップ グリーンパック個別詰替用 GP UNV 1000μL 768A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ グリーンパック個別詰替用 GP UNV 1000μL 768A/8METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
19,980税込21,978
1個(8パック×96本)
7日以内出荷
詰め替えパック 個別包装型汎用チップ 汎用チップ グリーンパック個別詰替用フィルター滅菌済1000μL768本(8パック)
容量(μL)1000仕様Fアズワン品番64-3932-03
ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
199,800税込219,780
1個
24日以内出荷から63日以内出荷
仕様●セットポイント:3点付属品入力コネクタ:1個、電源コード:3m×1本、クイックマニュアル:1部質量(kg)コントロール:1.0種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240適合規格CEアナログ出力DC0~10V リニア出力(103/102Pa f.s.)擬似LOG出力 (各レンジ1V)通信方式RS-232Cデジタル出力BCD測定範囲(Pa)0.4~2700測定精度(%)±50圧力表示LCD
GPスペック 09~ GSX-R1000 Slip-On Single アールズギアGPスペック 09~ GSX-R1000 Slip-On Singleアールズギア
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
主な適合車種GSX-R1000(09-10・GT78A)
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】Ninja1000SX : VERSYS1000SE U-KANAYAアルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】Ninja1000SX : VERSYS1000SEU-KANAYA
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
レバー本体の肉抜きによる軽快なデザインアジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
適合車種Ninja1000SX : VERSYS1000SEつやつや有り
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】Z1000 2017- : Ninja1000 2017-2019 U-KANAYAアルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】Z1000 2017- : Ninja1000 2017-2019U-KANAYA
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
レバー本体の肉抜きによる軽快なデザインアジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
適合車種Z1000 2017- : Ninja1000 2017-2019つやつや有り
GPスペック 07~08 GSX-R1000 Slip-On Single アールズギアGPスペック 07~08 GSX-R1000 Slip-On Singleアールズギア
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
主な適合車種GSX-R1000(07-08)
GPスペック 05~06 GSX-R1000 S/O サイレンサーステー アールズギアGPスペック 05~06 GSX-R1000 S/O サイレンサーステーアールズギア
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
GPスペック 05~06 GSX-R1000 S/O テールパイプ アールズギアGPスペック 05~06 GSX-R1000 S/O テールパイプアールズギア
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
GPスペック 05~06 GSX-R1000 S/O サイレンサー アールズギアGPスペック 05~06 GSX-R1000 S/O サイレンサーアールズギア
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
GPスペック 09~10 GSX-R1000 S/O サイレンサー アールズギアGPスペック 09~10 GSX-R1000 S/O サイレンサーアールズギア
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
GPスペック 07~08 GSX-R1000 S/Oシングル テールパイプ アールズギアGPスペック 07~08 GSX-R1000 S/Oシングル テールパイプアールズギア
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
GPスペック 07~08 GSX-R1000 S/Oツイン サイレンサー アールズギアGPスペック 07~08 GSX-R1000 S/Oツイン サイレンサーアールズギア
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
GPスペック 07~08 GSX-R1000 S/Oシングル サイレンサー アールズギアGPスペック 07~08 GSX-R1000 S/Oシングル サイレンサーアールズギア
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
カッター 替刃 NTカッターカッター 替刃NTカッター(17件のレビュー)
229税込252
1ケース(40枚)
当日出荷
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.38トラスコ品番381-9256質量(g)16アズワン品番65-0499-55適合カッターD-300P、D-400(P)、eD-400、D-400G(P)、D-500GP、DS-800P、D-1000(P)、D-1000G(P)、SW-600GP、C-400P、C-600GP
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-S1000 (EK1AA) 2021年- U-KANAYAアルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-S1000 (EK1AA) 2021年-U-KANAYA
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
レバー本体の肉抜きによる軽快なデザインアジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
タイプ艶あり適合車種GSX-S1000 (EK1AA) 2021年-
GPスペック 07~08 GSX-R1000 S/Oツイン テールパイプジョイント アールズギアGPスペック 07~08 GSX-R1000 S/Oツイン テールパイプジョイントアールズギア
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合