カテゴリ

  • 農業機械(20)
  • 制御機器(18)
  • 作業工具(10)
  • バイク部品(7)
  • 清掃用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-21」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GP-21 IRC

    GP-21

    IRC
    8,898税込9,788
    1本
    8日以内出荷
    幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。林道ツーリングに想定される、さまざまな路面をカバーする。
    用途フロントタイヤサイズ80/100-21タイプWT(チューブタイプ)No.iRC:102278外径(Φmm)692タイヤサイズ80/100-21 M/C 51P標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.60-2.15トレッド幅(mm)85ロードインデックス51速度記号P
  • タイヤ GP-21 IRC

    タイヤ GP-21

    IRC
    8,998税込9,898
    1本
    8日以内出荷
    幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。林道ツーリングに想定される、さまざまな路面をカバーする。オンロードもオフロードも安心して走行したい方。オフロードモデルのイメージを崩したくない方
    サイズ80/100-21 M/C 51PタイプWT外径(Φmm)692標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.60-2.15トレッド幅(mm)85
  • パナソニック プロトリマー ER-GP21 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック プロトリマー ER-GP21

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    60分使用可能《8時間フル充電時》。コードレス(充電式)タイプ。精密なカットを追求したプロフェッショナルトリマー
    付属品刈り高さアタッチメント(3mm用、6mm用)、充電スタンド、掃除用ブラシ、オイル質量(g)115刈込み高さ(mm)0.3使用電池ニッケル水素電池
  • パナソニック GP21用替刃 ER9352 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック GP21用替刃 ER9352

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    「 ER-GP21」用の替刃。
    適合品番パナソニック GP21
  • GP21/GP-22 IRC

    GP21/GP-22

    IRC(63件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
  • ギヤプーラ(2本爪タイプ) TRUSCO

    ギヤプーラ(2本爪タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
  • 衝撃吸収PCケース サンワサプライ

    衝撃吸収PCケース

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    衝撃吸収フォームを内蔵しパソコンを衝撃から守ります。 ケースを開いてすぐにパソコンが使用できます。 内側には凸凹構造のEVAフォームを採用し通気を確保しています。 表装はソフトで手触りの良いキルティングポリウレタン素材を採用しています。 フロントポケットにはACアダプタやスマートフォンが収納できます。 インナーケースとしてもアウターバッグとしても使用できます。
    材質表装/ポリウレタン特性衝撃吸収
  • ピロー形ユニット UGP形 旭精工

    ピロー形ユニット UGP形

    旭精工
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • RQGストレートコネクター PGタイプ ネオフレックス

    RQGストレートコネクター PGタイプ

    ネオフレックス
    499税込549
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
    材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
  • 鉄工用月光ドリル SK11

    鉄工用月光ドリル

    SK11
    259税込285
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
  • GP/MC-100KS用床下ひょう量金具 A&D(エー・アンド・デイ)

    GP/MC-100KS用床下ひょう量金具

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合機種GP-60K/GP-60KS/GP-61K/GP-61KS/GP-100K/GP-100KS/GP-102K/MC-100KS
  • DSパワーリレー Panasonic(パナソニック)

    DSパワーリレー

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1箱(50個)
    当日出荷から103日以内出荷
    小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
    用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
  • ポリアミド樹脂製ロックナット 三桂製作所

    ポリアミド樹脂製ロックナット

    三桂製作所
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂
  • 段差マット 光

    段差マット

    1,998税込2,198
    1パック
    4日以内出荷
    ゴム製なので滑りにくいです。
    用途倉庫・事務所などのちょっとした段差の解消に。セット内容1本入材質EPDM幅(mm)50厚さ(mm)14全長(mm)700高さ(mm)21
  • ギヤプーラ用座金(4枚セット) TRUSCO

    ギヤプーラ用座金(4枚セット)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1セット
    当日出荷
    適合機種TGP型用種別座金(4枚セット)
  • プラ包みボタン 日本紐釦貿易

    プラ包みボタン

    日本紐釦貿易
    839税込923
    1袋(100個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    生地を包みこむだけで、簡単にボタンが作れます。
    材質PBS樹脂
  • ストップワンタッチコネクターΦ12-15 アイリスオーヤマ

    ストップワンタッチコネクターΦ12-15

    アイリスオーヤマ
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】 蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。ワンタッチでホースの取り外しができます。取り外し時に水が止まるストップ機能付きなので、ホース内に水が残っていても服や周りに水がかかることがありません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途散水ノズルを外すと水が止まる適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ギヤプーラ用おねじ TRUSCO

    ギヤプーラ用おねじ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合機種TGP2型用種別おねじ
  • 布帛トランクス ゴートレイド

    布帛トランクス

    ゴートレイド(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(20枚)
    5日以内出荷
    仕様前閉じ仕様チェック(大)ブルー・チェック(小)ブラック&レッド・チェック(大)レッド・チェック(小)ネイビー内容チェック(大)ブルー6枚・チェック(小)ブラック&レッド3枚・チェック(大)レッド各3枚・チェック(小)ネイビー8枚素材ポリエステル100%
  • ギヤプーラ用めねじ TRUSCO

    ギヤプーラ用めねじ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合機種TGP型用種別めねじ
  • 店頭販促モニター グッドプランニング

    店頭販促モニター

    グッドプランニング(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    店頭販促向け電子POP
    用途動画と音声で効果的に店頭販促を行うスピーカー2W×2 リアスピーカーアスペクト比16 : 9
  • 10ポートL2アンマネージGigabit PoEハブ I ・O DATA(アイオーデータ)

    10ポートL2アンマネージGigabit PoEハブ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    PoE給電に対応したポートを8つ、アップリンクポートを2つ搭載したGigabit対応PoEスイッチングハブです。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。全ポートがGigabit対応のため、高速通信が求められる機器にも適しています。IEEE802.3at準拠のPoE対応ポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能なため、電源のない場所でも簡単に機器の設置ができ、電源工事などを行わずに気軽に機器を設置できます。IPカメラとの接続時に有用な機能をまとめた「IPカメラモード」を搭載しています。 この機能をONにすることで、通信速度を10Mbpsに制限とPD ALIVEの機能がまとめて有効になります。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
    仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 60W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:2048●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能IPカメラモード(IPカメラモードをONにすると、PD ALIVEと遠距離/10Mbpsが有効になります)●スイッチングファブリック:20Gbps※接続方法によっては制限される場合があります●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大2Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:256[kJ/h]、61[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~+40ポート数10消費電力(W)71(typ):60給電時 5.4(typ):PoE給電なし通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと表示LEDPower、LINK/ACT、PoE保証期間1年電源供給方式電源内蔵ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストアアンドフォワードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリクリックコアガイドプレート ミヤナガ

    ポリクリックコアガイドプレート

    ミヤナガ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • 衛星電波掛時計 セイコー(SEIKO)

    衛星電波掛時計

    セイコー(SEIKO)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    どこから見ても見やすい 「教室の時計」
    材質プラスチック枠(白塗装)、前面:アクリル質量(kg)1.4直径(Φmm)310種類掛時計表示方式アナログ機能衛星電波修正機能、電池切れ予告機能、時差修正機能(海外でご使用の場合)、スイープセコンド、石膏ボード用掛金具つき寸法(Φ×mm)310×60電池単2(アルカリ)×6電池寿命約5年グリーン購入法適合
  • A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-
  • 中が透けない コミック収納ボックス フタ付き グリーンパル

    中が透けない コミック収納ボックス フタ付き

    グリーンパル(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(4個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    すっきり中を隠せる、透けないカラーの収納ボックス。バックルでフタをしっかり固定して持ち運びラクラク。可動式の仕切り付き(色はクリア、1個につき1枚)。
    用途コミック本、マンガ、漫画、コミック、隠す収納、全巻セット収納に。収納ケース、収納ボックス、コミック本ストッカー、ストッカー、ボックス、ケース、キッチンストッカー、おもちゃ箱、マンガ収納ケース、漫画収納ボックス、コミック収納ケースとして。材質ポリプロピレン段数積み重ね可能:3まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1個あたり)237×458×150質量(g/個)680収納の目安【1個あたり】普通コミック(厚さ約14mm):28冊、BIGコミック(B6サイズ厚さ約18mm):22冊、ビデオテープ(録画用VHSテープ):14本内寸(幅×奥行×深さ)(mm)207×398×135
  • ソフトグリップドライバー WIZ'A

    ソフトグリップドライバー

    WIZ'A
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    用途ネジの締め付け・緩め作業に仕様マグネットあり / ヒートン回し付き材質軸:クロムバナジウム鋼 グリップ:PP-TPR軸径(Φmm)6寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)195×42.5×42.5
  • 衛星電波掛時計 セイコー(SEIKO)

    衛星電波掛時計

    セイコー(SEIKO)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    先進の「セイコースペースリンク」に上質感をプラス
    質量(kg)1直径(Φmm)330種類掛時計表示方式アナログ機能衛星電波修正機能、スイープセコンド、電池切れ予告機能、時差修正機能(海外でご使用の場合)寸法(Φ×mm)330×46電池単3(アルカリ)×3電池寿命約1年
  • ギヤプーラ用ボルト・ナット(4本セット) TRUSCO

    ギヤプーラ用ボルト・ナット(4本セット)

    TRUSCO
    539税込593
    1セット
    当日出荷
    適合機種TGP型用種別ボルト・ナット(4本セット)
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット種別制御ネットワークユニット接続ケーブル光ファイバケーブル(マルチモードファイバ)適合コネクタ2連LC形コネクタネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク(管理局/通常局)通信速度1Gbps1ネットワークの接続局数最大120台(管理局:1 通常局:119)伝送路二重ループ伝送容量(トランジェント)最大1920バイト最大グループ数32最大ネットワーク数239
  • 管用テーパねじゲージ OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじゲージ

    OSG(オーエスジー)
    96,980税込106,678
    1本
    当日出荷から54日以内出荷
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状長角定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
  • ねじ位置ゲージ SPS アイゼン

    ねじ位置ゲージ SPS

    アイゼン
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリクリック付属品 ミヤナガ

    ポリクリック付属品

    ミヤナガ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • CC-Link IEコントローラネットワークユニット 三菱電機

    CC-Link IEコントローラネットワークユニット

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)0.18通信方式トークンリング方式消費電流(A)0.88(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110ケーブル(通信)1000BASE-SXの規格を満たす光ファイバケーブル:マルチモード光ファイバ(GI)適合コネクタ2連LC形コネクタ通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)伝送路二重ループ伝送容量最大1920バイト最大ネットワーク数239
  • クリア収納ボックス グリーンパル

    クリア収納ボックス

    グリーンパル
    5,598税込6,158
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    厚みがあってしっかりした収納ケース。とても鮮明なクリアタイプ、中が分かりやすく仕切り可能。引き出しの中や扉の中を使いやすく仕切れる便利アイテム。見せる収納も邪魔せず、すっきり仕分け可能。耐冷温度ー20度なので、冷凍庫・冷蔵庫の中でも活躍。前後どちらからでも取り出しやすい、持ち手付き。中の出し入れもしやすい、片面ざぐり加工。
    用途収納ボックス、整理ケース、バスケット、仕切りなどに。冷蔵庫 冷凍庫 パントリー 収納 キッチン材質ポリスチレン
  • 整理ケース ケニス

    整理ケース

    ケニス
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    A4ファイルが完全に収まるサイズの床置型整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 左右2か所にタイトルシールが添付されています。 浅型・深型や列数等様々なタイプからお選びいただけます。
    材質本体/スチール、メラミン焼付塗装、引出し/SP樹脂、レール/PP樹脂サイズA4引出し内寸法(mm)浅型/223×312×36、深型/223×312×77
  • メートルネジプラグゲージ 第一測範

    メートルネジプラグゲージ

    第一測範
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
  • MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×110×106(ベースユニット取付部98)