カテゴリ

  • バイク部品(24)
  • 農業機械(17)
  • 制御機器(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 溶接用品(8)
  • 家電(6)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-a3」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
挨拶状案内状10枚セット ケント風 マルアイ挨拶状案内状10枚セット ケント風マルアイ(1件のレビュー)
649税込714
1パック(10枚)
当日出荷
用途会社設立、事務所移転、転勤、退職、転職など。仕様レーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応セット内容2つ折りカード・洋型封筒2号・封かんシール×各10寸法(mm)155×206
プラコンサポート40 TMEHジャパンプラコンサポート40TMEHジャパン
398税込438
1個
当日出荷から10日以内出荷
プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
動力用押釦開閉器用 補修パーツ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器用 補修パーツPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から41日以内出荷
種類関連商品
造花グリーンパーツ HEADS(ヘッズ)造花グリーンパーツHEADS(ヘッズ)
2,898税込3,188
1袋(50個)
4日以内出荷
ナチュラル、オーガニックな雰囲気を演出するグリーンの造花です。
グリースポンプ フローバルグリースポンプフローバル
1,498税込1,648
1個(100cc)ほか
3日以内出荷
簡単操作のレバー式
用途グリースニップル等の給油器に給油する為のポンプです。グリースガン、グリスガン、グリスポンプといった呼ばれ方もされています。材質スチールタイプ手詰め専用適合グリースちょう度No.1~No.3(推奨ちょう度はNo.1とNo.2)危険物の類別非危険物
プラコンサポート35 TMEHジャパンプラコンサポート35TMEHジャパン
398税込438
1個
6日以内出荷
プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
材質SPCC/シルバー(三価クロムメッキ)
グリースポンプ フローバルグリースポンプフローバル
3,098税込3,408
1個(400cc)
3日以内出荷
手を汚さないカートリッジ専用タイプ。奥深い個所への給脂に便利なストレートノズル。簡単操作のレバー式。油筒内にバネがなくチェーンを引く手間が不要。本体に窓あり:カートリッジ使用状況確認用
用途グリースニップル等の給油器に給油する為のポンプです。グリースガン、グリスガン、グリスポンプといった呼ばれ方もされています。タイプ真空タイプノズルカートリッジグリース(ジャバラ)適合グリースちょう度No.1~No.3(推奨ちょう度はNo.1とNo.2)危険物の類別非危険物
HG-PA300 AS対応ブラケット LAMP(スガツネ工業)HG-PA300 AS対応ブラケットLAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨
バランス調整式パワーアシストヒンジ LAMP(スガツネ工業)バランス調整式パワーアシストヒンジLAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、分析機器、半導体装置、遠心分離機など仕様トルクピーク角度60°~80°質量(g)3400RoHS指令(10物質対応)対応
バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セットLAMP(スガツネ工業)
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など適合フレーム溝幅8構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ
TIGトーチ空冷式125Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式125Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
54,980税込60,478
1本
6日以内出荷
薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)60本体質量(g)60寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
日本ケミコン 電解コンデンサ 3300μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 3300μF日本ケミコン
839税込923
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
TIGトーチ空冷式200Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)140寸法(幅W×長さL)(mm)40×205
TIGトーチ空冷式150Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)74/80寸法(幅W×長さL)(mm)40×196
TIGトーチ空冷式80Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷
質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)33寸法(幅W×長さL)(mm)17×194
日本ケミコン 電解コンデンサ 2200μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 2200μF日本ケミコン
719税込791
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
69,980税込76,978
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)108寸法(幅W×長さL)(mm)18×205
TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)60本体質量(g)113寸法(幅W×長さL)(mm)18×207
TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)203寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)130寸法(幅W×長さL)(mm)22×200
日本ケミコン 電解コンデンサ 1200μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 1200μF日本ケミコン
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
ネジプラグゲージPF3/4 GP-A・B/WP-A 第一測範ネジプラグゲージPF3/4 GP-A・B/WP-A第一測範
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
ネジプラグゲージPF3/8 GP-A・B/WP-A 第一測範ネジプラグゲージPF3/8 GP-A・B/WP-A第一測範
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ保温チューブ ワンタッチテープ付きモノタロウ(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(5本)
欠品中
配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
Ca.Crea(カクリエ)  プレミアムクロス A4×1/3 NO-605GP PLUS(プラス)[文具]Ca.Crea(カクリエ) プレミアムクロス A4×1/3 NO-605GPPLUS(プラス)[文具]
669税込736
1冊
当日出荷から翌々日出荷
表紙に高級感のあるクロスを採用したワンランク上の大人 カ.クリエ。このサイズを待っていた!書きやすく、使い方広がるユニークサイズ。使いやすい絶妙の巾!メモやTODOリストだけでなく、議事録などの長文もしっかり書け、複数持ってたノート、メモ帳、手帳、リフィルがこの1冊に。高級感があり、耐久性のある紙クロスを使用していますので、安心して持ち歩けます。万年筆を使用しても裏抜けしにくい上質紙(淡クリーム色)を採用しています。見開きでも邪魔にならず机の上でも使いやすい。内ポケットにも、カバンにもスッと入るコンパクトサイズで持ち歩きやすい。背クロスのガイド機能を使えば、A4の三つ折りが簡単キレイ!。書類を挟んで持ち歩いても、書類が折れたり汚れたりせずスマート。書きやすい!平滑度の高く、書き心地がなめらかな本文用紙。触った感触も滑らかで印象に残り、高級感を感じられる本文。淡クリーム色の本文用紙、グレーの方眼罫線で目にやさしい。しっかり開く!「糸かがり製本」でページがフラットに開くから、書きやすく読みやすい。
材質上質紙(淡クリーム色)サイズA4×1/3枚数56方眼罫高さ×幅(mm)215×105とじ仕様糸かがり製本
S/A モノアーム GP-TEN R3.0-12 ゴールド GROM OVER RACINGS/A モノアーム GP-TEN R3.0-12 ゴールド GROMOVER RACING
409,800税込450,780
1個
5日以内出荷
S/A モノアーム GP-SIX R3.0-12 チタン GROM OVER RACINGS/A モノアーム GP-SIX R3.0-12 チタン GROMOVER RACING
409,800税込450,780
1個
5日以内出荷
S/A モノアーム GP-SIX R3.0-12 ゴールド GROM OVER RACINGS/A モノアーム GP-SIX R3.0-12 ゴールド GROMOVER RACING
409,800税込450,780
1個
5日以内出荷
S/A モノアーム GP-TEN R3.0-12 チタン GROM OVER RACINGS/A モノアーム GP-TEN R3.0-12 チタン GROMOVER RACING
409,800税込450,780
1個
5日以内出荷
S/A モノアーム GP-SIX R3.0-12 POL モンキー/OV OVER RACINGS/A モノアーム GP-SIX R3.0-12 POL モンキー/OVOVER RACING
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
S/A モノアーム GP-TEN R3.0-12 GLD モンキー/OV OVER RACINGS/A モノアーム GP-TEN R3.0-12 GLD モンキー/OVOVER RACING
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
S/A モノアーム GP-SIX R3.0-12 ブラック GROM OVER RACINGS/A モノアーム GP-SIX R3.0-12 ブラック GROMOVER RACING
409,800税込450,780
1個
5日以内出荷
S/A モノアーム GP-SIX R3.0-12 GLD モンキー/OV OVER RACINGS/A モノアーム GP-SIX R3.0-12 GLD モンキー/OVOVER RACING
409,800税込450,780
1個
5日以内出荷
S/A モノアーム GP-SIX R3.0-12 BLK モンキー/OV OVER RACINGS/A モノアーム GP-SIX R3.0-12 BLK モンキー/OVOVER RACING
409,800税込450,780
1個
5日以内出荷
S/A モノアーム GP-TEN R3.0-12 POL モンキー/OV OVER RACINGS/A モノアーム GP-TEN R3.0-12 POL モンキー/OVOVER RACING
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
S/A モノアーム GP-TEN R3.0-12 BLK モンキー/OV OVER RACINGS/A モノアーム GP-TEN R3.0-12 BLK モンキー/OVOVER RACING
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
ポンプ制御盤 自動交互運転 三相3線 GP-A・G1-A・G2-A 日東工業ポンプ制御盤 自動交互運転 三相3線 GP-A・G1-A・G2-A日東工業
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類制御盤
S/A モノアーム GP-TEN R3.0-12 ブラック GROM OVER RACINGS/A モノアーム GP-TEN R3.0-12 ブラック GROMOVER RACING
409,800税込450,780
1個
5日以内出荷
S/A モノアーム GP-SIX R3.0-12 SIL モンキー/OV OVER RACINGS/A モノアーム GP-SIX R3.0-12 SIL モンキー/OVOVER RACING
409,800税込450,780
1個
5日以内出荷
S/A モノアーム GP-TEN R3.0-12 SIL モンキー/OV OVER RACINGS/A モノアーム GP-TEN R3.0-12 SIL モンキー/OVOVER RACING
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷